絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(1)
  • WIDIA(518)
  • 三菱マテリアル(430)
  • 協和精工(281)
  • 大見工業(212)
  • グーリング(68)
  • 岡崎精工(62)
  • RYOCO(菱高精機)(61)
  • ケナメタル(56)
  • DIJET(ダイジェット工業)(22)
  • タンガロイ(22)
  • WIDIN(18)
  • ATOM(サイトウ製作所)(15)
  • FACOM(10)
  • サンドビック(8)
  • ギケン(7)
  • SANDVIK(6)
  • DIXI(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(6)
  • 1.8(6)
  • 2(6)
  • 2.2(6)
  • 2.3(6)
  • 2.4(7)
  • 2.5(6)
  • 2.6(6)
  • 2.7(6)
  • 2.8(6)
  • 2.9(6)
  • 3(8)
  • 3.2(6)
  • 3.3(6)
  • 3.4(6)
  • 3.5(6)
  • 4(8)
  • 5(8)
  • 6(8)
  • 10(7)
シャンク径(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 3(12)
  • 4(12)
  • 5(12)
  • 6(12)
  • 7(7)
  • 8(7)
  • 9(6)
  • 10(7)
  • 11(5)
  • 12(6)
  • 13(5)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
材質
  • 超硬合金(7)
全長(mm)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 49(6)
  • 50(2)
  • 60(6)
  • 65(3)
  • 75(2)
  • 77(6)
  • 82(6)
  • 84(2)
  • 85(2)
  • 99(4)
  • 107(4)
  • 116(3)
  • 123(3)
  • 138(3)
  • 148(3)
  • 154(3)
  • 162(3)
溝長(mm)
  • 10(2)
  • 12(5)
  • 15(6)
  • 18(7)
  • 20(9)
  • 25(7)
  • 28(5)
  • 32(4)
  • 39(6)
  • 40(5)
  • 42(5)
  • 43(3)
  • 47(3)
  • 55(3)
  • 57(3)
  • 60(3)
  • 81(3)
  • 87(3)
  • 90(5)
  • 94(3)
10・12・15・18・20・25・28・32・39・40・42・43・47・55・57・60・81・87・90・94・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(9)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2.4(7)
3(8)
3.2(6)
3.3(6)
3.4(6)
3.5(6)
4(8)
5(8)
6(8)
10(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ナチ コーティングドリル NACHI(不二越)ナチ コーティングドリルNACHI(不二越)
439税込483
1本
当日出荷から5日以内出荷
超硬より硬いチタンコーティング
用途ステンレス・鉄・鋼
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から10日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)DLC-REVOドリル バリレス4DNACHI(不二越)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から4日以内出荷
求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)アクアREVOドリル バリレス 4DNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)DLC-REVOドリル バリレス4DNACHI(不二越)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。
材質工具:超硬コーティングDLC-REVO
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30NACHI(不二越)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20NACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30NACHI(不二越)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20NACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
アクアREVOドリルレギュラ NACHI(不二越)アクアREVOドリルレギュラNACHI(不二越)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。
先端角(°)135直径(Φ)2.0-16.0工具材料超硬コーティングREVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)アクアREVOドリル バリレス 4DNACHI(不二越)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD許容差【シャンク径】h6加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7
ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXSLNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
超硬ストレートシャンク