絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.55(2)
- 0.57(1)
- 0.6(5)
- 0.9(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
全長(mm)
- 35
- 34(65)
- 40(88)
- 55(62)
- 61(80)
- 70(59)
- 71(60)
- 76(64)
- 86(82)
- 89(66)
- 95(72)
- 100(84)
- 102(71)
- 117(72)
- 125(57)
- 133(87)
- 140(59)
- 150(104)
- 200(97)
- 250(83)
- 300(56)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(5)
表面処理
- チタン系コーティング(2)
- ホモ処理(1)
溝長(mm)
- 10(1)
- 13(1)
- 15(5)
シャンク径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
0.9・1.2・1.3
シャンク形状
- ストレートシャンク(2)
ストレートシャンク
ブランド
- NACHI(不二越)(1)
- アークランドサカモト(1)
- グーリング(5)
NACHI(不二越)・アークランドサカモト・グーリング
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.55(2)
0.57(1)
0.6(5)
0.9(1)
1.2(1)
1.3(1)

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥1,698税込¥1,8681セット(2本)当日出荷から翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥36,980税込¥40,6781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm
グーリング¥36,980~税込¥40,678~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥46,980税込¥51,6781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥57,980税込¥63,7781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118