絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(7)
  • 4.1(6)
  • 4.2(6)
  • 4.3(7)
  • 8.6(6)
  • 8.61(3)
  • 8.7(5)
  • 8.73(3)
  • 8.8(5)
  • 8.84(3)
  • 8.9(4)
  • 9(9)
  • 9.05(3)
  • 9.09(3)
  • 9.1(4)
  • 9.13(3)
  • 9.2(5)
  • 9.3(6)
  • 9.4(4)
  • 9.5(8)
全長(mm)
  • 84
  • 34(64)
  • 40(89)
  • 55(64)
  • 61(80)
  • 70(56)
  • 76(61)
  • 86(84)
  • 89(69)
  • 95(74)
  • 100(85)
  • 102(72)
  • 105(58)
  • 117(73)
  • 125(58)
  • 133(88)
  • 140(63)
  • 150(109)
  • 200(106)
  • 250(87)
  • 300(64)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(11)
溝長(mm)
  • 8.05(1)
  • 8.1(1)
  • 8.15(1)
  • 8.2(1)
  • 8.25(1)
  • 8.3(1)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 40(7)
  • 54(1)
  • 55(7)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 8.05(1)
  • 8.1(1)
  • 8.15(1)
  • 8.2(1)
  • 8.25(1)
  • 8.3(1)
  • 8.55(1)
  • 8.6(1)
  • 8.65(1)
  • 8.7(1)
  • 8.75(1)
  • 8.8(1)
  • 8.85(1)
  • 8.9(1)
  • 9(3)
  • 9.5(3)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(4)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(9)
ストレートシャンク
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • グーリング(7)
  • イシハシ精工(2)
  • ビックツール(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 理研製鋼(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
  • タイテックス(1)
モノタロウ・グーリング・イシハシ精工・ビックツール・三菱マテリアル・理研製鋼・斎藤ツヰストドリル製作所・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(7)
4.1(6)
4.2(6)
4.3(7)
8.6(6)
8.8(5)
9(9)
9.2(5)
9.3(6)
9.5(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用モノタロウ(75件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
669税込736
1パック(10本)
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル)ビックツール(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用ドリル 三菱マテリアルステンレス用ドリル三菱マテリアル
219税込241
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
2,098税込2,308
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
949税込1,044
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリングハイスドリル ショート/スタブ ダークマージングーリング
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
NCスポットドリル90° レギュラ グーリングNCスポットドリル90° レギュラグーリング
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル) タイテックススタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)タイテックス
4,898税込5,388
1本
9日以内出荷
SUS用コーティング付きHSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)イシハシ精工
2,698税込2,968
1パック
翌々日出荷
両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)イシハシ精工
3,398税込3,738
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461 グーリングストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461グーリング
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498 グーリングストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498グーリング
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途快削鋼の加工材質コバルトハイス
ドリル HS S柄 SD8 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD8斎藤ツヰストドリル製作所
4,998税込5,498
1箱(5本)
3日以内出荷から6日以内出荷
コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo) 理研製鋼コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)理研製鋼
19,980税込21,978
1袋(5本)
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
ハイスストレートシャンク