絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.15(3)
  • 2.18(2)
  • 2.2(12)
  • 2.25(4)
  • 2.26(3)
  • 2.3(11)
  • 2.35(4)
  • 3.7(2)
  • 3.8(2)
  • 3.9(2)
  • 4(2)
  • 4.1(2)
  • 4.2(2)
  • 4.4(2)
  • 4.5(2)
  • 4.6(2)
  • 4.7(5)
  • 4.8(5)
  • 6.6(2)
  • 9(2)
全長(mm)
  • 90
  • 34(64)
  • 40(89)
  • 55(64)
  • 61(80)
  • 70(56)
  • 76(61)
  • 86(84)
  • 89(69)
  • 95(74)
  • 100(85)
  • 102(72)
  • 105(58)
  • 117(73)
  • 125(58)
  • 133(88)
  • 140(63)
  • 150(109)
  • 200(106)
  • 250(87)
  • 300(64)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(18)
溝長(mm)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 40(1)
  • 45(4)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 55(2)
  • 59(11)
  • 60(7)
  • 63(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2.1(1)
  • 2.2(2)
  • 2.3(1)
  • 2.6(1)
  • 2.7(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
  • 4.7(4)
  • 4.8(2)
  • 8(3)
  • 8.6(1)
  • 8.7(1)
  • 8.8(1)
  • 8.9(1)
  • 9(1)
  • 9.1(1)
  • 9.2(1)
  • 9.3(1)
  • 12(1)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(5)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(11)
ストレートシャンク
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • グーリング(9)
  • ビックツール(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 宇都宮製作所[切削工具](2)
  • アークランドサカモト(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 理研製鋼(1)
モノタロウ・グーリング・ビックツール・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・宇都宮製作所[切削工具]・アークランドサカモト・OSG(オーエスジー)・理研製鋼
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2.15(3)
2.2(12)
2.25(4)
2.26(3)
2.3(11)
2.35(4)
4.7(5)
4.8(5)
6.6(2)
9(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10本)
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル)ビックツール(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り)ビックツール(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1袋(10本)
当日出荷から15日以内出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
729税込802
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
17,980税込19,778
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
619税込681
1本
翌々日出荷
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM FKD(フクダ精工)3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSMFKD(フクダ精工)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質SKH51
鉄工用ドリル アークランドサカモト鉄工用ドリルアークランドサカモト
819税込901
1本
翌々日出荷
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
深穴加工ドリル ロング TiNコート グーリング深穴加工ドリル ロング TiNコートグーリング
34,980税込38,478
1箱(10本)
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mmグーリング
14,980税込16,478
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mmグーリング
8,898税込9,788
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
42,980税込47,278
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング グーリングハイスドリル ロンググーリング
25,980税込28,578
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング グーリングアルミ深穴ハイスドリル ロンググーリング
14,980税込16,478
1箱(10本)
翌日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXLOSG(オーエスジー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル 理研製鋼RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル理研製鋼
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質特殊溶解ハイスRHX1表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm グーリング強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mmグーリング
16,980税込18,678
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mmグーリング
25,980税込28,578
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
3SドリルR型(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)3SドリルR型(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
六角穴付ボルトのボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)※SRM後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)34~38゜
3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM FKD(フクダ精工)3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRMFKD(フクダ精工)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質SKH51
3Sストレートシャンクドリル H型(平子ねじ用) SHM FKD(フクダ精工)3Sストレートシャンクドリル H型(平子ねじ用) SHMFKD(フクダ精工)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
平子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質SKH51
ハイスストレートシャンク