絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.6(1)
- 3.5(7)
- 3.51(1)
- 3.52(1)
- 3.53(1)
- 3.54(1)
- 3.55(4)
- 3.56(1)
- 3.57(1)
- 3.58(1)
- 3.59(1)
- 3.6(31)
- 3.61(1)
- 3.62(1)
- 3.63(1)
- 3.64(1)
- 3.65(8)
- 3.7(31)
- 3.75(8)
- 3.8(34)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 73(7)
- 76(39)
- 86(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 130(1)
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(30)
表面処理
- その他(4)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(9)
- ホモ処理(2)
溝長(mm)
- 48
- 12(57)
- 18(89)
- 20(81)
- 22(71)
- 30(58)
- 33(80)
- 35(61)
- 37(64)
- 39(74)
- 45(72)
- 56(65)
- 62(64)
- 70(48)
- 75(132)
- 81(71)
- 87(89)
- 100(141)
- 114(60)
- 115(62)
- 150(84)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3.5(5)
- 3.51(2)
- 3.52(2)
- 3.53(2)
- 3.54(2)
- 3.55(5)
- 3.56(2)
- 3.57(2)
- 3.58(2)
- 3.59(2)
- 3.6(27)
- 3.61(2)
- 3.62(2)
- 3.63(2)
- 3.64(2)
- 3.65(9)
- 3.66(2)
- 3.7(28)
- 3.75(9)
- 3.8(29)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
3.5・3.51・3.52・3.53・3.54・3.55・3.56・3.57・3.58・3.59・3.6・3.61・3.62・3.63・3.64・3.65・3.66・3.7・3.75・3.8・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(35)
ストレートシャンク
ブランド
- モノタロウ(2)
- NACHI(不二越)(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- イシハシ精工(14)
- ビックツール(2)
- 三菱マテリアル(4)
- 大岡製作所(2)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(6)
- 理研製鋼(6)
- 金森ドリル製作所(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・ビックツール・三菱マテリアル・大岡製作所・宇都宮製作所[切削工具]・斎藤ツヰストドリル製作所・理研製鋼・金森ドリル製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.5(7)
3.55(4)
3.6(31)
3.62(1)
3.63(1)
3.64(1)
3.65(8)
3.7(31)
3.75(8)
3.8(34)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(121件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥849税込¥9341パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1パック(10本)ほか当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
TINコバルト正宗ドリル (パック入り)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック当日出荷から5日以内出荷パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)
ストレートドリル(OX)
宇都宮製作所[切削工具]¥1,498税込¥1,6481箱(10本)翌々日出荷一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥4,798~税込¥5,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工
大岡製作所(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入
イシハシ精工¥919~税込¥1,011~1パック6日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)有効加工深さ3D(刃径×3倍)
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥4,798~税込¥5,278~1箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
パック入 コバルト武蔵ドリル 3.8 【1本入】
イシハシ精工¥999税込¥1,0991本5日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。全長(mm)76溝長(mm)48シャンク径(mm)3.8刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
パック入 コバルト武蔵ドリル 3.7 【1本入】
イシハシ精工¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。全長(mm)76溝長(mm)48シャンク径(mm)3.7刃径(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
パック入 コバルト武蔵ドリル 3.6 【1本入】
イシハシ精工¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。全長(mm)76溝長(mm)48シャンク径(mm)3.6刃径(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工
大岡製作所¥2,698税込¥2,9681袋(10本)当日出荷から7日以内出荷日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118






















![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)