絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.5(3)
  • 13(3)
  • 13.1(3)
  • 13.2(3)
  • 13.3(3)
  • 13.4(3)
  • 13.5(19)
  • 13.6(3)
  • 13.7(3)
  • 13.8(4)
  • 13.9(3)
  • 14(20)
  • 14.1(8)
  • 14.2(6)
  • 14.5(19)
  • 15(13)
  • 15.5(12)
  • 15.6(4)
  • 15.7(4)
  • 16(19)
シャンク径(Φmm)
  • 16
  • 3(152)
  • 4(159)
  • 5(14)
  • 6(95)
  • 6.3(5)
  • 7(5)
  • 7.7(6)
  • 8(93)
  • 9(5)
  • 10(91)
  • 11(8)
  • 11.2(4)
  • 12(102)
  • 14(5)
  • 20(47)
  • 25(31)
  • 32(19)
  • MT1(4)
  • MT2(4)
溝長(mm)
  • 7.7(3)
  • 16(2)
  • 25(3)
  • 35(4)
  • 40(2)
  • 51(3)
  • 54(4)
  • 56(3)
  • 58(6)
  • 76(3)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 105(4)
  • 106(2)
  • 108(3)
  • 109(2)
  • 110(2)
  • 112(2)
  • 114(4)
  • 115(3)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(23)
  • ストレートシャンク(11)
全長(mm)
  • 84(3)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 111(2)
  • 112(2)
  • 114(4)
  • 115(2)
  • 116(4)
  • 117(2)
  • 118(3)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 132(4)
  • 145(3)
  • 150(3)
  • 165(4)
  • 168(3)
  • 170(4)
  • 173(4)
  • 175(3)
材質
  • コバルトハイス(16)
  • ハイス(26)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(15)
コバルトハイス・ハイス・バナジウムハイス・粉末ハイス
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(6)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(19)
  • ノンコーティング(5)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(10)
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • イワタツール(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • THECUT(1)
NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イワタツール・三菱マテリアル・FKD(フクダ精工)・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
13.5(19)
14(20)
14.1(8)
14.2(6)
14.5(19)
15(13)
15.5(12)
15.6(4)
15.7(4)
16(19)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
AG-ESレギュラードリル NACHI(不二越)AG-ESレギュラードリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイスねじれ角溝のねじれ角が強ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削ドリル先端角度(°)135
C面付エンドミル EIKO(栄工舎)C面付エンドミルEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーC面付 2枚刃
用途C面付形状加工材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.02
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUTTiNコーティング NCエンドミルシャンクドリルTHECUT
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
ドリル HS S柄 LCD イワタツールドリル HS S柄 LCDイワタツール
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDSOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル3枚刃汎用ミディアムエンドミル三菱マテリアル
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(ストレートシャンク)EIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 MCDNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコート
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCRFKD(フクダ精工)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
スターティングドリル EIKO(栄工舎)スターティングドリルEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコート付スターティングドリル
用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN角度公差0/-2°
EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 16.0 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 16.0MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,880税込13,068
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)175直径(Φmm)16溝長(mm)115先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)16
EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 15.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 15.5MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,880税込13,068
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)175直径(Φmm)15.5溝長(mm)115先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)16
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 13.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 13.5MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)114直径(Φmm)13.5溝長(mm)54先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)16
EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 13.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 13.5MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,388税込10,327
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)165直径(Φmm)13.5溝長(mm)105先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)16
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 15.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 15.5MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,388税込10,327
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)116直径(Φmm)15.5溝長(mm)58先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)16
EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 14.0 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 14.0MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,388税込10,327
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)165直径(Φmm)14溝長(mm)105先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)16
ランナーミル(台形ランナー用) EIKO(栄工舎)ランナーミル(台形ランナー用)EIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工材質粉末ハイス角度公差±5'
ロングテーパーエンドミル EIKO(栄工舎)ロングテーパーエンドミルEIKO(栄工舎)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
ロング刃テーパーエンドミル 2枚刃
用途ロングテーパー加工材質コバルトハイス角度公差±5'
テーパーエンドミル 4枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 4枚刃EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 4枚刃
用途テーパー加工角度公差±5'
テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 2枚刃EIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工角度公差±5'
HPMスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)HPMスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
2枚刃直刃 HPM(粉末ハイス)製
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質HPM粉末ハイス
ロングシャンクスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングシャンクスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.05
ドリル コートHS S柄 GOHL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GOHLNACHI(不二越)
75,980税込83,578
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティング
ドリル コートHS S柄 DLCHD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCHDNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
材質HSS
ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 SLDNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO
ハイスエンドミルシャンク