絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 19(9)
  • 19.5(8)
  • 20(9)
  • 20.5(10)
  • 21(10)
  • 21.5(10)
  • 22(10)
  • 22.5(10)
  • 23(12)
  • 23.5(9)
  • 24(7)
  • 24.5(4)
  • 25(12)
  • 26(5)
  • 26.5(3)
  • 27(5)
  • 28(5)
  • 29(5)
  • 30(5)
  • 31(4)
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 3(152)
  • 4(159)
  • 5(14)
  • 6(95)
  • 6.3(5)
  • 7(5)
  • 7.7(6)
  • 8(93)
  • 9(5)
  • 10(91)
  • 11(8)
  • 11.2(4)
  • 12(102)
  • 14(5)
  • 16(44)
  • 20(47)
  • 32(19)
  • MT1(4)
  • MT2(4)
溝長(mm)
  • 10.3(2)
  • 55(3)
  • 60(4)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 94(2)
  • 100(2)
  • 107(2)
  • 110(2)
  • 114(2)
  • 118(4)
  • 125(4)
  • 128(4)
  • 130(2)
  • 132(4)
  • 135(5)
  • 136(4)
  • 140(5)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(19)
  • ストレートシャンク(11)
全長(mm)
  • 100(2)
  • 103(1)
  • 110(1)
  • 125(2)
  • 157(2)
  • 164(2)
  • 165(4)
  • 168(2)
  • 170(2)
  • 180(4)
  • 183(2)
  • 191(2)
  • 194(2)
  • 201(2)
  • 204(4)
  • 206(3)
  • 208(4)
  • 210(6)
  • 212(4)
  • 216(2)
材質
  • コバルトハイス(15)
  • ハイス(16)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(5)
コバルトハイス・ハイス・バナジウムハイス・粉末ハイス
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(17)
  • ノンコーティング(3)
DLCコーティング・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(11)
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • イワタツール(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • THECUT(1)
NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・イワタツール・三菱マテリアル・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
19(9)
20(9)
20.5(10)
21(10)
21.5(10)
22(10)
22.5(10)
23(12)
23.5(9)
25(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
31,980税込35,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUTTiNコーティング NCエンドミルシャンクドリルTHECUT
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDSOSG(オーエスジー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル3枚刃汎用ミディアムエンドミル三菱マテリアル
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(ストレートシャンク)EIKO(栄工舎)
85,980税込94,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 MCDNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコート
SGフラットドリル NACHI(不二越)SGフラットドリルNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高合金ハイス表面処理SGコーティング
スターティングドリル EIKO(栄工舎)スターティングドリルEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコート付スターティングドリル
用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN角度公差0/-2°
ランナーミル(台形ランナー用) EIKO(栄工舎)ランナーミル(台形ランナー用)EIKO(栄工舎)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工材質粉末ハイス角度公差±5'
ロングテーパーエンドミル EIKO(栄工舎)ロングテーパーエンドミルEIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
ロング刃テーパーエンドミル 2枚刃
用途ロングテーパー加工材質コバルトハイス角度公差±5'
テーパーエンドミル 4枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 4枚刃EIKO(栄工舎)
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 4枚刃
用途テーパー加工角度公差±5'
テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 2枚刃EIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工角度公差±5'
ロングシャンクスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングシャンクスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.05
ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 MCDNACHI(不二越)
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコート
ドリル コートHS S柄 GOHL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GOHLNACHI(不二越)
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティング
ドリル コートHS S柄 DLCHD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCHDNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
材質HSS
ドリル コートHS S柄 BCD イワタツールドリル コートHS S柄 BCDイワタツール
30,980税込34,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 SLDNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO
ドリル HS S柄 CD イワタツールドリル HS S柄 CDイワタツール
30,980税込34,078
1本
7日以内出荷
角度(°)60°角度小数60
ドリル HS S柄 BCD イワタツールドリル HS S柄 BCDイワタツール
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
Gオイルホールドリル NACHI(不二越)GオイルホールドリルNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
ハイスエンドミルシャンク