絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(1)
- 1.9(2)
- 2(8)
- 2.01(1)
- 2.02(1)
- 2.04(1)
- 2.05(2)
- 2.06(1)
- 2.07(1)
- 2.08(1)
- 2.09(1)
- 2.1(8)
- 2.11(1)
- 2.12(1)
- 2.2(5)
- 2.3(5)
- 2.5(2)
- 3(3)
シャンク径(Φmm)
- 3(12)
- 7.7(4)
- 8(5)
- 10(3)
溝長(mm)
- 2.6(1)
- 3.2(7)
- 3.9(4)
- 4.1(1)
- 8(1)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(9)
- 25(6)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(11)
- ストレートシャンク(6)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(18)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(6)
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(3)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(8)
- ノンコーティング(7)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
全長(mm)
- 56
- 44(23)
- 45(32)
- 46(41)
- 48(54)
- 50(63)
- 52(52)
- 54(42)
- 60(19)
- 68(26)
- 70(40)
- 75(35)
- 87(22)
- 90(32)
- 100(37)
- 104(20)
- 125(27)
- 131(19)
- 151(23)
- 158(20)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- イワタツール(9)
- OSG(オーエスジー)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- FKD(フクダ精工)(1)
イワタツール・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.6(2)
1.7(2)
1.9(2)
2(8)
2.05(2)
2.1(8)
2.2(5)
2.3(5)
2.5(2)
3(3)

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から10日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から5日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
DLC ハイスドリル(DLCHD)
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.2溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.3溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.1
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.1溝長(mm)24先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
ドリル コートHS S柄 CD
イワタツール¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷材質HSS角度(°)60°表面処理TiCNコーティング小端径(Φmm)2.5シャンク形状ストレートシャンク角度小数60