曜日別特売

新快削 六角軸ドリル

新快削 六角軸ドリル - SUN UP新快削 六角軸ドリル - SUN UP新快削 六角軸ドリル - SUN UP

充電式ドライバー・充電式ドリルドライバー・スクリュードライバー対応できます。
軽く、速く穴あけできます。

用途
ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属などの穴あけに。
セット内容
1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.8・5、収納ホルダー
材質
高速度工具鋼
軸径(Φmm)
6.35
規格
PCS:10
本体寸法(mm)
100×90×9
本体質量(g)
125
加工
特殊ウルトラ多層コーティング
対応
充電式ドライバー・充電式ドリルドライバー・スクリュードライバー
内容量
1個(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0418296826588
オープン
¥3,498
¥3,848(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする