絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 2(8)
  • 2.01(1)
  • 2.02(1)
  • 2.04(1)
  • 2.05(2)
  • 2.06(1)
  • 2.07(1)
  • 2.08(1)
  • 2.09(1)
  • 2.1(8)
  • 2.11(1)
  • 2.12(1)
  • 2.2(5)
  • 2.3(5)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(12)
  • 7.7(4)
  • 8(5)
  • 10(3)
溝長(mm)
  • 2.6(1)
  • 3.2(7)
  • 3.9(4)
  • 4.1(1)
  • 8(1)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(9)
  • 25(6)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(11)
  • ストレートシャンク(6)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(18)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(6)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(3)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(7)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
全長(mm)
  • 56
  • 44(22)
  • 45(31)
  • 46(40)
  • 48(53)
  • 50(62)
  • 52(51)
  • 54(40)
  • 68(25)
  • 70(39)
  • 75(33)
  • 87(21)
  • 90(31)
  • 100(36)
  • 104(19)
  • 108(18)
  • 125(27)
  • 131(19)
  • 151(23)
  • 158(19)
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • NACHI(不二越)(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • イワタツール(9)
FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・イワタツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.7(2)
1.8(2)
1.9(2)
2(8)
2.05(2)
2.1(8)
2.2(5)
2.3(5)
2.5(2)
3(3)
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • DLC ハイスドリル(DLCHD) NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル(DLCHD)

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
  • EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

    FKD(フクダ精工)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 2.2 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.2

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.2溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 2.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.3溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 2.1 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.1

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.1溝長(mm)24先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • ドリル コートHS S柄 CD イワタツール

    ドリル コートHS S柄 CD

    イワタツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理TiCNコーティング小端径(Φmm)2.5シャンク形状ストレートシャンク角度小数60
  • ドリル コートHS S柄 BCD イワタツール

    ドリル コートHS S柄 BCD

    イワタツール
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
  • ドリル HS S柄 RCD イワタツール

    ドリル HS S柄 RCD

    イワタツール
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 CDL イワタツール

    ドリル HS S柄 CDL

    イワタツール
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
  • ドリル HS S柄 CD イワタツール

    ドリル HS S柄 CD

    イワタツール
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    5日以内出荷
    角度(°)60°角度小数60
  • ドリル HS S柄 CCD イワタツール

    ドリル HS S柄 CCD

    イワタツール
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
  • ドリル HS S柄 BCD イワタツール

    ドリル HS S柄 BCD

    イワタツール
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
  • ドリル HS S柄 90CD イワタツール

    ドリル HS S柄 90CD

    イワタツール
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS角度(°)90°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数90
  • ドリル HS S柄 75CD イワタツール

    ドリル HS S柄 75CD

    イワタツール
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS角度(°)75°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数75
ハイスエンドミルシャンク