絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.76(1)
  • 3.77(1)
  • 3.78(1)
  • 3.79(1)
  • 3.8(9)
  • 3.81(1)
  • 3.85(2)
  • 3.9(9)
  • 4(9)
  • 6.1(7)
  • 6.2(7)
  • 6.3(7)
  • 6.4(6)
  • 6.5(8)
  • 6.55(2)
  • 6.6(5)
  • 6.65(2)
  • 6.7(7)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.8(1)
  • 3.9(1)
  • 4(11)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 8(15)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 18(2)
溝長(mm)
  • 4(1)
  • 6.4(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 31(14)
  • 35(1)
  • 43(11)
  • 52(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(15)
  • ストレートシャンク(11)
全長(mm)
  • 75
  • 44(22)
  • 45(31)
  • 46(40)
  • 48(53)
  • 50(63)
  • 52(51)
  • 54(41)
  • 56(20)
  • 60(49)
  • 68(25)
  • 70(40)
  • 87(21)
  • 90(31)
  • 100(36)
  • 104(19)
  • 108(18)
  • 125(27)
  • 151(20)
  • 158(20)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(22)
  • バナジウムハイス(4)
  • 粉末ハイス(18)
コバルトハイス・ハイス・バナジウムハイス・粉末ハイス
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(7)
  • アルミナ系コーティング(4)
  • チタン系コーティング(14)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • NACHI(不二越)(5)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • イワタツール(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • TZ(2)
  • ビックツール(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ミツトモ(1)
  • 第一ツール(1)
OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・イワタツール・FKD(フクダ精工)・TZ・ビックツール・三菱マテリアル・ミツトモ・第一ツール
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.8(9)
3.9(9)
4(9)
6.1(7)
6.2(7)
6.3(7)
6.4(6)
6.5(8)
6.6(5)
6.7(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
DLC ハイスドリル NACHI(不二越)DLC ハイスドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDROSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
C面付エンドミル EIKO(栄工舎)C面付エンドミルEIKO(栄工舎)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーC面付 2枚刃
用途C面付形状加工材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.02
汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)汎用ストレートドリル V-SDROSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から9日以内出荷
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDSOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1関連資料技術情報はこちら(75MB)
3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル3枚刃汎用ミディアムエンドミル三菱マテリアル
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(ストレートシャンク)EIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCRFKD(フクダ精工)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
機械加工用 月光ドリル ビックツール機械加工用 月光ドリルビックツール(2件のレビュー)
3,370税込3,707
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
六角軸ショートタップ下穴ドリル ミツトモ六角軸ショートタップ下穴ドリルミツトモ(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質材質:ドリル:HSS鋼シャンク形状エンドミルシャンク
EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 3.9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 3.9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,288税込1,417
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)3.9溝長(mm)43先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 3.8 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 3.8MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,288税込1,417
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)3.8溝長(mm)43先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 6.7 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.7MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)6.7溝長(mm)31先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 6.4 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.4MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)6.4溝長(mm)31先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 6.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.3MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)6.3溝長(mm)31先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 6.1 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.1MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)6.1溝長(mm)31先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 6.2 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.2MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)6.2溝長(mm)31先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
ランナーミル(台形ランナー用) EIKO(栄工舎)ランナーミル(台形ランナー用)EIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工材質粉末ハイス角度公差±5'
HPMスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)HPMスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
2枚刃直刃 HPM(粉末ハイス)製
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質HPM粉末ハイス
TZ-レギュラドリル TZTZ-レギュラドリルTZ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
TZ-ショートドリル TZTZ-ショートドリルTZ
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 BCD イワタツールドリル コートHS S柄 BCDイワタツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
ドリル HS S柄 BCD イワタツールドリル HS S柄 BCDイワタツール
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
ドリル HS S柄 DCB 第一ツールドリル HS S柄 DCB第一ツール
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷
材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク
ハイスエンドミルシャンク