絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(10)
  • 2.1(10)
  • 4.26(4)
  • 4.3(11)
  • 4.33(4)
  • 4.34(4)
  • 4.35(5)
  • 4.36(4)
  • 4.39(4)
  • 4.4(8)
  • 4.41(4)
  • 4.42(4)
  • 4.44(4)
  • 4.46(4)
  • 4.47(4)
  • 4.5(10)
  • 4.51(4)
  • 4.52(4)
  • 4.6(7)
  • 4.7(8)
シャンク径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 3(11)
  • 6(17)
溝長(mm)
  • 24
  • 12(38)
  • 13(36)
  • 14(46)
  • 16(59)
  • 18(55)
  • 20(68)
  • 22(55)
  • 25(20)
  • 26(24)
  • 30(24)
  • 34(19)
  • 37(20)
  • 40(28)
  • 43(34)
  • 47(35)
  • 51(20)
  • 75(25)
  • 87(24)
  • 94(25)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(18)
  • ストレートシャンク(1)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(19)
  • バナジウムハイス(5)
  • 粉末ハイス(16)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(6)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(16)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
全長(mm)
  • 49(1)
  • 55(1)
  • 56(9)
  • 60(1)
  • 66(1)
  • 68(15)
  • 70(1)
  • 72(1)
49・55・56・60・66・68・70・72
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • NACHI(不二越)(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • TZ(2)
  • ビックツール(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • THECUT(1)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・TZ・ビックツール・EIKO(栄工舎)・THECUT
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(10)
2.1(10)
4.3(11)
4.35(5)
4.4(8)
4.5(10)
4.51(4)
4.52(4)
4.6(7)
4.7(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 機械加工用 月光ドリル ビックツール

    機械加工用 月光ドリル

    ビックツール(2件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
  • フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)

    フラットザグリドリル

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット、ネジレ角25°
    用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUT

    TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル

    THECUT
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.7 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.7

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,488税込¥1,637
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.7溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.6 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.6

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,488税込¥1,637
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.6溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.4 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.4

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.4溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.3溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.5

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.5溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 2.1 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.1

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.1溝長(mm)24先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

    FKD(フクダ精工)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • TZ-レギュラドリル TZ

    TZ-レギュラドリル

    TZ
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    7日以内出荷
    刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
  • TZ-ショートドリル TZ

    TZ-ショートドリル

    TZ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    7日以内出荷
    刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
ハイスエンドミルシャンク