絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.2(5)
- 2.3(5)
- 2.7(1)
- 2.75(1)
- 2.8(1)
- 2.85(1)
- 2.9(1)
- 4.6(4)
- 4.7(4)
- 4.8(4)
- 4.9(4)
- 5(3)
- 5.1(2)
- 5.2(4)
- 5.3(3)
- 8(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(7)
- 6(6)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(1)
- 25(1)
溝長(mm)
- 25
- 12(38)
- 13(36)
- 14(46)
- 16(59)
- 18(55)
- 20(68)
- 22(55)
- 24(28)
- 26(24)
- 30(24)
- 34(19)
- 37(20)
- 40(28)
- 43(34)
- 47(35)
- 51(20)
- 75(25)
- 87(24)
- 94(25)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(9)
- ストレートシャンク(1)
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(12)
- 粉末ハイス(7)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(2)
- チタン系コーティング(10)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
全長(mm)
- 56(6)
- 57(1)
- 65(1)
- 67(2)
- 72(2)
- 75(1)
- 80(7)
- 82(2)
- 92(2)
- 100(1)
- 102(2)
- 112(2)
- 120(1)
- 125(1)
- 140(1)
56・57・65・67・72・75・80・82・92・100・102・112・120・125・140
ブランド
- 三菱マテリアル(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- NACHI(不二越)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 第一ツール(1)
三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・第一ツール
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.2(5)
2.3(5)
4.6(4)
4.7(4)
4.8(4)
4.9(4)
5(3)
5.2(4)
5.3(3)
8(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から5日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
スターティングドリル
EIKO(栄工舎)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷TiNコート付スターティングドリル用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN角度公差0/-2°
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.2溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.3溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
ロングシャンクスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.05