絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 3.1(2)
- 3.2(2)
- 3.3(2)
- 7.6(3)
- 7.7(4)
- 7.8(4)
- 7.9(4)
- 8(4)
- 8.1(4)
- 8.2(2)
- 8.3(3)
- 8.4(3)
- 8.5(4)
- 10(1)
- 11(1)
- 11.1(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(4)
- 6(2)
- 8(5)
- 10(9)
- 12(4)
- 16(4)
- 20(2)
溝長(mm)
- 35
- 12(37)
- 13(35)
- 14(45)
- 16(58)
- 18(54)
- 20(67)
- 22(53)
- 24(27)
- 25(20)
- 26(23)
- 30(24)
- 34(18)
- 40(27)
- 43(33)
- 47(34)
- 51(20)
- 63(19)
- 75(25)
- 87(24)
- 94(25)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(9)
- ストレートシャンク(7)
材質
- コバルトハイス(14)
- ハイス(7)
- 粉末ハイス(1)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(11)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
全長(mm)
- 58(1)
- 75(1)
- 77(1)
- 85(10)
- 87(2)
- 90(7)
- 92(2)
- 95(1)
- 100(1)
- 102(2)
- 117(2)
- 140(1)
58・75・77・85・87・90・92・95・100・102・117・140
ブランド
- 三菱マテリアル(10)
- EIKO(栄工舎)(6)
- NACHI(不二越)(2)
- 第一ツール(1)
三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・NACHI(不二越)・第一ツール
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7.6(3)
7.7(4)
7.8(4)
7.9(4)
8(4)
8.1(4)
8.2(2)
8.3(3)
8.4(3)
8.5(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
フラットザグリドリル
EIKO(栄工舎)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷先端フラット、ネジレ角25°用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
スターティングドリル
EIKO(栄工舎)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から翌々日出荷TiNコート付スターティングドリル用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN角度公差0/-2°
ロングシャンクスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.05