絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(1)
- 5.1(1)
- 5.2(2)
- 5.3(2)
- 5.4(2)
- 5.5(1)
- 18.1(1)
- 19(1)
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 32(1)
- MT1(2)
溝長(mm)
- 65
- 12(37)
- 13(35)
- 14(45)
- 16(58)
- 18(54)
- 20(67)
- 22(53)
- 24(27)
- 25(20)
- 26(23)
- 30(24)
- 34(18)
- 40(27)
- 43(33)
- 47(34)
- 51(20)
- 63(19)
- 75(25)
- 87(24)
- 94(25)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(1)
- ストレートシャンク(1)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(2)
- 超硬合金(1)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- ホモ処理(2)
チタン系コーティング・ホモ処理
全長(mm)
- 115(1)
- 130(2)
- 135(2)
- 145(2)
- 150(1)
- 165(2)
115・130・135・145・150・165
ブランド
- 三菱マテリアル(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 第一ツール(1)
三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・第一ツール
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(1)
5.1(1)
5.2(2)
5.3(2)
5.4(2)
5.5(1)
18.1(1)
19(1)

バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥3,498~税込¥3,848~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38