金属検出機対応 ジョイントブラシユニテール(1件のレビュー)当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)20耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)15×90×225TKG品番9-1290-0801TKG品番(2017)6-1157-0701
金属検出機対応 ユニバーサルブラシユニテール当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)23耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×105×295TKG品番9-1290-0701TKG品番(2017)6-1157-0601
ロングパイプブラシ 1200×Φ15mmユニテール欠品中
内径15mmで1m以上の長い管の洗浄用ブラシです。
仕様毛質:ハード材質ナイロン毛(NYL)外形寸法(mm)全長1200×直径15線径(Φmm)0.25耐熱温度(℃)100アズワン品番62-2970-59ブラシ寸法(mm)110
金属検出機対応 チューブブラシユニテール当日出荷
金属検出機対応!
金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
金属検出機対応 ショートハンドルブラシユニテール当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(本体)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130タイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×100×280TKG品番9-1290-0201TKG品番(2017)6-1157-0201
金属検出機対応 スクラブブラシユニテール(1件のレビュー)当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5間口W×奥行D(mm)80×215毛丈(mm)30耐熱温度(℃)130TKG品番9-1290-0301TKG品番(2017)6-1157-0301
サーモン レジン ロングハンドルブラシユニテール(1件のレビュー)当日出荷
異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。特長・ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質(本体)ポリプロピレン、(毛)ハードポリエステル毛丈(mm)40耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×120×420
金属検出機対応 ベーカリーブラシユニテール当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)50耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×150×345TKG品番9-1290-0401TKG品番(2017)6-1157-0401
ロングハンドルブラシユニテール4日以内出荷
手の届かない高所や奥の洗浄用ソフトブラシ。チリや埃などの細かい汚れもきれいに取り除きます。
仕様毛質:ミディアムソフト材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)375外形寸法(mm)本体全長950 / ブラシ部:全長110x幅45線径(Φmm)0.025毛丈(mm)50機能専用ハンドル付耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2971-48
金属検出システムシリーズ ペンブラシ TD5711ユニテール9日以内出荷
溝の奥などに付着した汚れも安易に除去出来る筆型パワーブラシです。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)40外形寸法(mm)全長155×直径22硬さハード線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30
金属検出機対応 スクラブブラシユニテール当日出荷
毛材と本体双方に磁化の高い素材を採用した高品質モデルです。
金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエステル長さ(mm)【毛】25全長(mm)45品番HG019タイププレミアム間口(mm)165TKG品番9-1290-1601
金属検出機対応 スクラブブラシユニテール欠品中
金属検出機対応!
金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエチレン長さ(mm)【毛】25品番HG018タイプベーシック間口W×奥行D(mm)165×45耐熱温度(℃)130TKG品番9-1290-0501
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズユニテール当日出荷
直径40mmのパイプ洗浄ブラシ。洗浄力のあるハードポリエステルに金属検出機対応の安心設計です。
材質PVT質量(g)50タイプPremium外形寸法(mm)500×Φ40線径(Φmm)0.6毛丈(mm)D40耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-35毛のかたさハード
ロングハンドブラシユニテール4日以内出荷
大型の厨房機器や手の届きにくい箇所の洗浄ブラシです。
材質PBT質量(g)185線径(Φmm)0.5毛丈(mm)38耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)400×45毛のかたさハード
金属検出システムシリーズ ワンドブラシ TD5709ユニテール9日以内出荷
薄くて軽く大型なボディーはベルトコンベアなどワイドな面を素早く洗浄出来ます。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)125外形寸法(mm)全長600×幅12×高さ80硬さハード線径(Φmm)0.6毛丈(mm)55耐熱温度(℃)120
カッターブラシ HG8755シリーズユニテール4日以内出荷
安全なハンドガード付ミートカッターブラシです。カッターの刃の洗浄用
仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)150外形寸法(mm)全長490×幅10(最大幅118)線径(Φmm)0.5毛丈(mm)45耐熱温度(℃)140
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズユニテール当日出荷
ボトルやシリンダー類のこびり付いた汚れに最適な金属検出機対応ボトルブラシ。ベーシックモデルです。
材質PVT質量(g)55タイプBasic外形寸法(mm)300×Φ60線径(Φmm)0.6毛丈(mm)20耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-34毛のかたさハード
金属検出システムブラシ ベーカリー/ユニバーサルブラシ HGシリーズユニテール4日以内出荷
使い易い小型サイズながら優れた洗浄パワ-を備えた金属検出機対応ブラシ。ベーシックモデルです。
材質ポリエステル毛(PBT)仕様毛質:ハード、品質:Basic質量(g)80外形寸法(mm)全長295×幅25線径(Φmm)0.6毛丈(mm)25耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-32
CIPブラシユニテール翌々日出荷
パイプ外周のクリーニングブラシです。
サーモン レジン ユーティリティブラシユニテール当日出荷
異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。
レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。
ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。
使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。
サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
寸法(mm)260×47毛丈(mm)85×40材質本体/ポリプロピレン 毛/ミディアムポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)47×85×260
サーモン レジン スクラブブラシユニテール(1件のレビュー)当日出荷
異物混入防止に効果的なレジンセット構造。ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。
金属検出機対応 カッターブラシユニテール(1件のレビュー)当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)45耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)118×200×490TKG品番9-1290-0601TKG品番(2017)6-1157-0501
ショートハンドブラシユニテール4日以内出荷
厨房機器に付着した多様な汚れに有効なクリーンアップブラシです。
材質PBT質量(g)205線径(Φmm)0.5毛丈(mm)35耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)255×70毛のかたさハード
カウンターブラシユニテール4日以内出荷
パウダーなど微細な物の履き取りに効果的なスリムボディーのソフト毛ブラシです。
材質PBT質量(g)75硬さソフト線径(Φmm)0.25毛丈(mm)50耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)280×15
スクラブブラシ(L)ユニテール4日以内出荷
まな板やカウンタートップなど厨房設備、器具の洗浄ブラシです。
材質PBT質量(g)220線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)190×63毛のかたさハード
金属検出システムシリーズ ボトルブラシS TD5714ユニテール9日以内出荷
小さなボトルやシリンダー、容器の洗浄に適したドームデザインにより素早い洗浄が可能です。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)185外形寸法(mm)全長390×直径70硬さハード線径(Φmm)0.6耐熱温度(℃)120
金属検出システムシリーズ ノブブラシユニテール5日以内出荷
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)245外形寸法(mm)本体直径90×高さ55線径(Φmm)0.6毛丈(mm)55耐熱温度(℃)140毛のかたさハード
ロングハンドルブラシ Φ0.3mm D10シリーズユニテール4日以内出荷から6日以内出荷
毛の抜けを防止するレジンセット構造で加工されたロングハンドルブラシです。
材質ソフトポリエステル毛質量(g)230外形寸法(mm)410×50毛丈(mm)40耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)120×65
インアップハンドル HGシリーズユニテール4日以内出荷
ゆるみやガタつきを防ぐダブルロック型柄。軽くてにぎりやすいエルゴノミックデザインのインアップハンドルは長時間の使用でも疲れが軽減出来ます。しかもダブルロック機能で耐久性も抜群です。
フロアスクイージー 自在型 HG8783シリーズユニテール4日以内出荷
ハンドルが自由に動き便利な水切り。ハンドルとの接合部が自在に動くスクイージー。角度を変えて使用出来ます。
質量(g)390外形寸法(mm)幅420×厚さ53機能自在型(交換ラバー付)耐熱温度(℃)80
ロッド ジョイントチューブブラシ TAシリーズユニテール4日以内出荷
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ。ジョイントパイプクリーナーをより長いサイズでご利用いただく事が可能になります。
外形寸法(mm)ロッド全長1000(延長専用)アズワン品番62-2970-89
ベーカリーブラシ HG8894シリーズユニテール4日以内出荷
テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシです。
仕様毛質:ミディアム材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)130外形寸法(mm)全長315×幅40線径(Φmm)0.5毛丈(mm)45耐熱温度(℃)140
スクラブブラシ M HG01シリーズユニテール4日以内出荷
コンパクトサイズで手軽なブラシ。小型ながら洗浄パワーの有る調理器具洗浄ブラシです。
仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)110外形寸法(mm)全長165×幅45線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)140
金属検出システムブラシ カッターブラシ/ジョイントブラシ HGシリーズユニテール4日以内出荷
金属検出機対応。部品や機械の狭い部分の洗浄用ブラシ。強力な洗浄力に加えて金属検出機対応のベーシックモデルです。
材質ポリエステル毛(PBT)仕様毛質:ハード、品質:Basic質量(g)30外形寸法(mm)全長225×幅10線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-44
金属検出システムブラシ カッターブラシ/ジョイントブラシ HGシリーズユニテール4日以内出荷
金属検出機対応。機械や部品の狭い箇所に効果的なスリムボディーに金属検出機対応機能を備えた小型万能ブラシです。
材質ポリエステル毛(PBT)仕様毛質:ハード、品質:Premium質量(g)30外形寸法(mm)全長225×幅10線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-43
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズユニテール4日以内出荷
小型のボトルや配管に最適な強力洗浄パワーを発揮する金属検出機対応のボトルブラシです。
材質ポリエステル毛(PBT)仕様毛質:ハード、品質:Premium質量(g)55外形寸法(mm)全長300×Φ60線径(Φmm)0.6毛丈(mm)20耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-33
金属検出システムブラシ ベーカリー/ユニバーサルブラシ HGシリーズユニテール4日以内出荷
カウンターなどの表面に付着した汚れ落としに効果的な金属検出機対応のベーカリーブラシです。
材質ポリエステル毛(PBT)仕様毛質:ハード、品質:Premium質量(g)145外形寸法(mm)全長315×幅40線径(Φmm)0.6毛丈(mm)50耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-29
『その他業務用厨房装置類』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
ページ: 1/ 3
K真鍮ブラシインダストリーコーワ税込¥1,758¥1,598
ニューゴルフマルゼン[厨房機器]税込¥153,780¥139,800
ニューゴルフマルゼン[厨房機器]税込¥164,780¥149,800
ニューゴルフマルゼン[厨房機器]税込¥93,478¥84,980
ニューゴルフマルゼン[厨房機器]税込¥109,978¥99,980