絞り込み
エコロジープロダクト
10ページ目: 電動マスク

パッキン#03123/10個
重松製作所¥1,998税込¥2,1981袋(10個)5日以内出荷面体とファンユニットの気密を確保します。ファンユニットホルダーと送気管の気密を確保します(Sy20のみ)用途Sy185、Syx099、Sy099、Sy20用
パッキン#03122/10個
重松製作所¥1,998税込¥2,1981袋(10個)32日以内出荷ろ過材又は吸収缶とファンユニットの気密を確保します用途Sy185、Sy11、Syx099、Sy099、Sy20用
W28用リテーナ止め具/4個
重松製作所¥4,398税込¥4,8381個32日以内出荷リテーナーが外れないように4か所の28リテーナ止め具が、リテーナを確実に固定します。用途電動ファン付呼吸用保護具W28用
防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711U-04 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.99%以上)質量(g)805以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)160以下フィルターBRD-82U電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82U充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP83号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
電動ファン付マスク
ユニット¥78,980税込¥86,8781個8日以内出荷面体部が軽いバッテリーセパレートタイプです。トラスコ品番737-3708機構呼吸追隋方式防護率(%)99.9%以上(S級)捕集効率(%)99.9以上(A級)(レベル1/2/3JIS T 8157電動ファン付呼吸用保護具適合フィルタ)
『電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 送気マスク
- 電動マスク