8ページ目: 電動マスク

394件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器 CH-L1 重松製作所

    充電器 CH-L1

    重松製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-3461質量(g)169周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~240
  • バッテリー BAL-L1A 重松製作所

    バッテリー BAL-L1A

    重松製作所
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    リチウムイオン電池7.4Vです。
    仕様Sy28RA用バッテリ-(アルミ蒸着品)トラスコ品番836-3460適合機種SY28RA質量(g)49充電時間(時間)3.5アズワン品番64-8899-47
  • バッテリー BAL-L1 重松製作所

    バッテリー BAL-L1

    重松製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-3459質量(g)49バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5充電可能回数300回
  • スパッタカバー836000 3M(スリーエム)

    スパッタカバー836000

    3M(スリーエム)
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    スパッタからフィルターを保護するためのカバーです。
    トラスコ品番795-3658
  • アドフロー電動ファン832005J 3M(スリーエム)

    アドフロー電動ファン832005J

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    電圧低下、風量低下を音と光で警告します。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。製品のタイプ:交換部品
    トラスコ品番795-3615質量(g)710粒子捕集効率(%)99.97以上
  • バーサフローフードセットS-855J(カラータイプ) 3M(スリーエム)

    バーサフローフードセットS-855J(カラータイプ)

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。
    トラスコ品番795-8544
  • バーサフローフードS-805-5(カラータイプ) 3M(スリーエム)

    バーサフローフードS-805-5(カラータイプ)

    3M(スリーエム)
    92,980税込102,278
    1箱
    6日以内出荷
    プレミアムヘッド サスペンションタイプ用 交換フード
    トラスコ品番795-8480
  • アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J 3M(スリーエム)

    アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J

    3M(スリーエム)
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷
    粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
    トラスコ品番773-7505質量(g)3030粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP48号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
  • アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J 3M(スリーエム)

    アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
    トラスコ品番795-5804質量(g)2800粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP47号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
  • 電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-200S 興研

    電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-200S

    興研
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体) 会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。
    性能電動ファン/大風量形、漏れ率/B級(5.0%以下)、ろ過材/PL1(95.0%以上)質量(g)395以下(バッテリー含む)国家検定合格番号第TP16号充電時間(時間)約3適合フィルターアルファリングフィルタBLA-6RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)(公称)6.5以上
  • 吸気ゴム弁 小判04型 興研

    吸気ゴム弁 小判04型

    興研
    309税込340
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合本体BL-100S-05RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターガード G2用 重松製作所

    フィルターガード G2用

    重松製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。 吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。 溶接面と併用可能です。
    用途湿潤作業トラスコ品番773-7858質量(g)12アズワン品番64-8898-92適合フィルターG2F
  • バイタス用ケース 興研

    バイタス用ケース

    興研
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    適合バイタス空気呼吸器用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逃電バイタスⅡ型トランクケース式 興研

    逃電バイタスⅡ型トランクケース式

    興研
    1式
    欠品中
    各パーツに導電処理を施し、酸素欠乏環境や、有毒物質の存在する環境での使用はもちろんのこと、爆発の可能性のある環境での使用がより安全にできるようになりました。 摩擦などにより、呼吸器に発生した静電気を、面体を通して人体へ流し、足元(静電靴)から大地へ逃がします。爆発の危険性がある環境での作業や、静電気対策の必要性のある職場での安全対策として、特におすすめします。
    質量(kg)約10タイプハイスコープ面体(逃電バイタス専用)最高使用圧力(MPa)14.7使用時間(分)約21~63適合ボンベ逃電バイタス用(DF-8415)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイタスⅢ-P 興研

    バイタスⅢ-P

    興研
    249,800税込274,780
    1式
    31日以内出荷から89日以内出荷
    背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
    最高使用圧力(MPa)29.4仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイタスⅢ-A 興研

    バイタスⅢ-A

    興研
    279,800税込307,780
    1式
    119日以内出荷
    背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
    仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形最高使用圧力(MPa)29.4警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
  • くもり止め液 BLフード2型用 興研

    くもり止め液 BLフード2型用

    興研
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    用途フード2型用くもり止め液
  • バッテリーケースカバー(BL用) 興研

    バッテリーケースカバー(BL用)

    興研
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    軽量、小型でポケットに入るサイズです。ベルトに装着する事も可能です。
    適合BL-100、BL-200、BL-700用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus 興研

    防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus

    興研
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース
    用途呼吸用保護具、防毒
  • 防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus 興研

    防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus

    興研
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース
    用途呼吸用保護具、防塵
  • ファンユニット BL-711Plus用 興研

    ファンユニット BL-711Plus用

    興研
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    BL-711Plus用ファンユニット
  • ファンユニットカバーBL用 興研

    ファンユニットカバーBL用

    興研
    2,598税込2,858
    1組(5個)
    4日以内出荷
    吹付ミストなどからファンユニット部を保護します。
    適合機種BL-711HG-03Plus
  • スピーカーカバー 興研

    スピーカーカバー

    興研
    1,198税込1,318
    1組(5個)
    4日以内出荷
    吹付ミストなどからスピーカー部を保護します。
    適合機種BL-711HG-03Plus
  • 視野カバーH-VⅡA型 興研

    視野カバーH-VⅡA型

    興研
    3,898税込4,288
    1組(10枚)
    4日以内出荷
    剥離剤の付着によるアイピースの白濁を防止します。
    適合機種BL-711HG-03Plus
  • エアメット用フェイスシール 重松製作所

    エアメット用フェイスシール

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製です。肌触りがよく不快感がありません。
    用途フェイスシールド(エアメット)SH-S1、SH-S2、SH-S3、SAM-AL2,4用
  • MU-11 面体ユニット 重松製作所

    MU-11 面体ユニット

    重松製作所
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    接顔体、ファンユニット、バッテリー収納部等が一体となっています。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11用
  • Sy11用ヨーク付しめひも 重松製作所

    Sy11用ヨーク付しめひも

    重松製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    面体を着用者の顔面に取り付けます
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11用
  • FUx-099 ファンユニット 重松製作所

    FUx-099 ファンユニット

    重松製作所
    109,800税込120,780
    1個
    92日以内出荷
    ファン、ファンモーター、回路等を納めたユニットです。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Syx099用
  • しめひも#41424 重松製作所

    しめひも#41424

    重松製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドバンド、テープ、しめひも取付具、バックルで構成され、装着性に優れています。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28,Sy28RF用
  • しめひも#41425 重松製作所

    しめひも#41425

    重松製作所
    3,998税込4,398
    1個
    32日以内出荷
    ヘッドバンド、テープ、しめひも取付具、バックルで構成され、装着性に優れています。しめひも取付具がアルミ蒸着品です。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28A,Sy28RFA用
  • 吸気弁#50123/5個 重松製作所

    吸気弁#50123/5個

    重松製作所
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    ファンユニットへの排気(呼気)の逆流及び異物の侵入を防止します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11シリーズ用
  • MU-28RA 面体ユニット 重松製作所

    MU-28RA 面体ユニット

    重松製作所
    54,980税込60,478
    1個
    92日以内出荷
    接顔体、ファンユニット、バッテリー収納部等が一体となっています。アルミ蒸着タイプです。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28RA用
  • リテーナ#20830 重松製作所

    リテーナ#20830

    重松製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ろ過材をファンユニットに固定するための部品です。
    用途電動ファン付呼吸用保護具W28シリーズ用
  • 伝声器カバー#50953 ☆ 重松製作所

    伝声器カバー#50953 ☆

    重松製作所
    2,198税込2,418
    1個
    32日以内出荷
    センサー部への異物の侵入を防止します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28R、Sy28RF用
  • 排気弁カバー#03126/5個 重松製作所

    排気弁カバー#03126/5個

    重松製作所
    759税込835
    1袋(5個)
    32日以内出荷
    排気弁を保護します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy185用
  • FP-099P-1(L) 面体 重松製作所

    FP-099P-1(L) 面体

    重松製作所
    45,980税込50,578
    1個
    92日以内出荷
    接顔体、アイピース等が一体となっております。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy099
  • W28ワンタッチジョイントネジ付 重松製作所

    W28ワンタッチジョイントネジ付

    重松製作所
    2,898税込3,188
    1個
    32日以内出荷
    送気管とファンユニットの接続がワンタッチで行えます。ファンユニット側の部品のみ交換可能です。
    用途電動ファン付呼吸用保護具W28用
  • パッキン#03615/10個 重松製作所

    パッキン#03615/10個

    重松製作所
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    32日以内出荷
    ろ過材とファンユニットのかん合部分の気密を確保する部品です。
    用途電動ファン付呼吸用保護具W28用
  • FU-185 ファンユニット 重松製作所

    FU-185 ファンユニット

    重松製作所
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    ファン、ファンモーター、回路等を納めたユニットです。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy185、Sy099用
  • P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B1) フィルタ別売り 重松製作所

    P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B1) フィルタ別売り

    重松製作所
    119,800税込131,780
    1個
    92日以内出荷
    呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。
    用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】75型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33

電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります

電動マスク