絞り込み
エコロジープロダクト
2ページ目: 電動マスク
特価
本日8月25日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355
山本光学¥77,980~税込¥85,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)フィルターNMF-500Kフィルター送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)指定防護係数11
フード 1型
興研¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。仕様くもり止め加工済み適合BL50/100用石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03
興研¥39,980税込¥43,9781個当日出荷PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。用途ナノマテリアル取扱いに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRD-8Uタイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H1
重松製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)400タイプフード
KL-65 WP用スプリングバネ (355WP・455WP用)
山本光学¥389税込¥4281個当日出荷LS-355WP、LS-455WP専用適合LS-355WP用種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
LS-5BL用 アタッチメントB(コード付)
山本光学¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット
山本光学¥47,980税込¥52,7781個当日出荷LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 リチウムイオンバッテリー、SPF-200スパッタ防止プレフィルター付属。適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
電動ファン付呼吸用保護具 フィルターガード
重松製作所¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。2018年トラスコ掲載ページ6 0183
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3
重松製作所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
Sy11、Sy185用フィルタ G2
重松製作所¥729税込¥8021個当日出荷用途一般粉じん用。仕様Sy11、Sy185用のフィルタートラスコ品番773-7904適合機種Sy11、Sy185質量(g)16
呼吸連動形PAPRシンクロSy11
重松製作所¥69,980税込¥76,9781個当日出荷スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAトラスコ品番773-7912区分PL1質量(g)340タイプ呼吸連動形使用温度範囲(℃)5~40等級B級本体質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)公称稼動時間(時間)6.5材質(面体)シリコーンゴムアズワン品番64-8898-96適合フィルターG2、V3
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付
興研¥49,980税込¥54,9781個欠品中フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。防護係数:300用途電動ファン付き呼吸用保護具、ナノマテリアル扱い付属品充電池、充電器種別大風量形PAPR/半面形質量(g)338以下規格PL3等級(漏れ率による)S級定格電圧(V)7.4粒子捕集効率(%)99.99国家検定合格番号TP153標準容量(mAh)1620耐久性電動ファンの耐久時間:約2000時間防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200H-02
興研¥49,980税込¥54,9781個当日出荷伝声器と内圧監視ランプの付いたハイグレードモデルです。用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシンに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP13号公称稼動時間(時間)約9.5稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上適合フィルターBRD-7タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 D2フィルタ
重松製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フィルタです。適合本体FU-07質量(g)100粒子捕集効率(%)95.0
KL-67 WP用内レンズ
山本光学¥279税込¥3071個6日以内出荷LS-360;WP・LS-355;WP・LS-455;WPシリーズ共通適合LS-355WP用種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)材質(レンズ)ポリカーボネート
KL-42 フェイスシールスポンジ (355・455用)
山本光学(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ 面体内側用布製ベラで、柔らかいコットン生地の肌触りが得られます。 標準品のシリコーン製ベラとの交換品適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
KL-33 LS用腰ベルト
山本光学¥1,298税込¥1,4281個当日出荷LIFE SAVER 全シリーズ共通適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
KL-26 アルミカバー付ダクトホースユニット
山本光学¥6,998税込¥7,6981個当日出荷LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※LS-455Fにも取付可能適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
KL-16 溶接面用あごタレ (355・455用)
山本光学(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LS-355 ・ 355WP ・ LS-455・455WP共通 交換パーツ適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
KL-3 フェイスシールシリコーン グレー (355・455用)
山本光学¥2,398税込¥2,6381個当日出荷LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U
興研¥48,980税込¥53,8781個欠品中フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。用途ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)338以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP82号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBRD-82URoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
プレフィルター836010
3M(スリーエム)¥1,998税込¥2,1981箱当日出荷アドフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。トラスコ品番471-6817
バーサフローフードセットS-657J(インナーカバータイプ)
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。トラスコ品番773-7556
AP-07用プレフィルタ標準 10枚入
重松製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷大きな粉じんを捕集してメインフィルタを長持ちさせます。トラスコ品番816-7434アズワン品番64-8899-18
防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付BC
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース。吸気口キャップ付きです。仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 完成品
興研¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池、充電器種類大風量粒子捕集効率(%)99.97以上フィルターアルファリングフィルターBRD-82ろ過材の種類PL3稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)
重松製作所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から99日以内出荷面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)トラスコ品番147-0237セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A
KL-550 モーターファンユニット
山本光学¥18,980税込¥20,8781個(1個)当日出荷ブロア-ユニット内のモーターファンユニットの交換パーツです。用途故障時の交換パーツ。適合ライフセーバー用パーツトラスコ品番406-9959適合機種LS-355シリーズ、LS-455シリーズ材質/仕上ABS質量(g)190
ライフセーバー用パーツ 面体ゴムベラ
山本光学¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-455シリーズ用パーツの面体ゴムベラです適合LS-355・455シリーズトラスコ品番854-7312種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
ライフセーバー用パーツ 回転部金具セット
山本光学¥1,498税込¥1,6481組当日出荷電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-355WPシリーズ用パーツの回転金具セットです適合LS-355シリーズトラスコ品番854-7297種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱当日出荷138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに仕様国家検定:合格品トラスコ品番125-9056風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA
重松製作所¥24,980税込¥27,4781個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。質量(g)100充電時間(時間)4アズワン品番64-6744-14
LS-880(RL2) マスク本体(フィルターなし)
山本光学¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷LS-880専用仕様半面形適合LS-880備考本体のみ、ろ過材なし種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
BA-880 バッテリー
山本光学¥6,998税込¥7,6981個当日出荷LS-880シリーズ 交換パーツ ニッケル水素電池使用付属品専用ケース、風量調節部適合LS-880、LS-880H質量(g)196種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×92×30※つまみ部除く
『電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 送気マスク
- 電動マスク