7ページ目: 電動マスク

341件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KL-524 ホース止めリング大(アルミカバー取付用) 山本光学

    KL-524 ホース止めリング大(アルミカバー取付用)

    山本光学
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    LS-900S;WP・LS-360WP・LS-355WP・LS-455WP専用
    適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-6 フード用ヘルメットダクト・テープ付 (355F用) 山本光学

    KL-6 フード用ヘルメットダクト・テープ付 (355F用)

    山本光学
    8,998税込9,898
    1個
    11日以内出荷
    LS-355F専用 ※ヘルメット・金具・フード取付バーセット
    適合LS-355Fシリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-5 フード用レンズ取付ネジセット (355F用/各2個1セット) 山本光学

    KL-5 フード用レンズ取付ネジセット (355F用/各2個1セット)

    山本光学
    449税込494
    1セット(4組)
    6日以内出荷
    LS-355F専用
    適合LS-355Fシリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-1 回転部金具セット (355用) 山本光学

    KL-1 回転部金具セット (355用)

    山本光学(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    6日以内出荷
    LS-355・LS355WP共通
    適合LS-355シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電器 L16-10 興研

    充電器 L16-10

    興研
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    充電池L16を10個同時に充電可能
    適合品番各シリーズ:BL-711、BL-700、BL-200、BL-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットテスター BL-A型 興研

    フィットテスター BL-A型

    興研
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    マスクと顔の密着性を確認するために
    適合品番BRD-82型、BRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05

    興研
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
    用途溶接付属品充電池、充電器、吸気口キャップ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体)規格PL1定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターBLA-6CRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約12~22
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02

    興研
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    作業現場の騒音化でも会話や指示を明瞭にする伝声器内蔵モデル。 伝声器内蔵でも軽量!面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
    用途ナノマテリアル取扱い付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)409以下(バッテリー含む)、234(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP17号公称稼動時間(時間)約9.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBLA-6RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約10~18
  • BA-L2SUK用充電器 重松製作所

    BA-L2SUK用充電器

    重松製作所
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    BA-L2SUK用の充電器です。
    トラスコ品番836-3458質量(g)250定格出力DC8.4V 1.2Aアズワン品番64-8899-48定格入力AC100-240V(50/60Hz)2018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー 重松製作所

    Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー

    重松製作所
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    SY185、SY11、SY20用の専用リチウムイオン電池7.4Vです。
    仕様シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリートラスコ品番836-3457質量(g)95充電時間(時間)2.5アズワン品番64-8899-462018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • フード2型 興研

    フード2型

    興研
    15,980税込17,578
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    用途吹き付け石綿の除去作業など、粉じんの発生量が高い作業現場での装着付属品くもり止め液1本仕様くもり止め加工なし適合BL-321シリーズ、BL-351シリーズ、BL-351Xシリーズ、BL-100シリーズ、BL-200シリーズ
  • 充電器 CH-L1 重松製作所

    充電器 CH-L1

    重松製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-3461質量(g)169周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~240
  • バッテリー BAL-L1A 重松製作所

    バッテリー BAL-L1A

    重松製作所
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    リチウムイオン電池7.4Vです。
    仕様Sy28RA用バッテリ-(アルミ蒸着品)トラスコ品番836-3460適合機種SY28RA質量(g)49充電時間(時間)3.5アズワン品番64-8899-47
  • バッテリー BAL-L1 重松製作所

    バッテリー BAL-L1

    重松製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-3459質量(g)49バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5充電可能回数300回
  • スパッタカバー836000 3M(スリーエム)

    スパッタカバー836000

    3M(スリーエム)
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    スパッタからフィルターを保護するためのカバーです。
    トラスコ品番795-3658
  • アドフロー電動ファン832005J 3M(スリーエム)

    アドフロー電動ファン832005J

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    電圧低下、風量低下を音と光で警告します。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。製品のタイプ:交換部品
    トラスコ品番795-3615質量(g)710粒子捕集効率(%)99.97以上
  • バーサフローフードセットS-855J(カラータイプ) 3M(スリーエム)

    バーサフローフードセットS-855J(カラータイプ)

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。
    トラスコ品番795-8544
  • バーサフローフードS-805-5(カラータイプ) 3M(スリーエム)

    バーサフローフードS-805-5(カラータイプ)

    3M(スリーエム)
    92,980税込102,278
    1箱
    6日以内出荷
    プレミアムヘッド サスペンションタイプ用 交換フード
    トラスコ品番795-8480
  • アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J 3M(スリーエム)

    アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J

    3M(スリーエム)
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷
    粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
    トラスコ品番773-7505質量(g)3030粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP48号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
  • アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J 3M(スリーエム)

    アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
    トラスコ品番795-5804質量(g)2800粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP47号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
  • フード2型 興研

    フード2型

    興研
    15,980税込17,578
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    付属品くもり止め液1本仕様くもり止め加工なし適合BL50/100用石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターガード G2用 重松製作所

    フィルターガード G2用

    重松製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。 吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。 溶接面と併用可能です。
    用途湿潤作業トラスコ品番773-7858質量(g)12アズワン品番64-8898-92適合フィルターG2F
  • 逃電バイタスⅡ型トランクケース式 興研

    逃電バイタスⅡ型トランクケース式

    興研
    1式
    欠品中
    各パーツに導電処理を施し、酸素欠乏環境や、有毒物質の存在する環境での使用はもちろんのこと、爆発の可能性のある環境での使用がより安全にできるようになりました。 摩擦などにより、呼吸器に発生した静電気を、面体を通して人体へ流し、足元(静電靴)から大地へ逃がします。爆発の危険性がある環境での作業や、静電気対策の必要性のある職場での安全対策として、特におすすめします。
    質量(kg)約10タイプハイスコープ面体(逃電バイタス専用)最高使用圧力(MPa)14.7使用時間(分)約21~63適合ボンベ逃電バイタス用(DF-8415)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイタスⅢ-P 興研

    バイタスⅢ-P

    興研
    249,800税込274,780
    1式
    31日以内出荷から89日以内出荷
    背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
    仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形最高使用圧力(MPa)29.4警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
  • くもり止め液 BLフード2型用 興研

    くもり止め液 BLフード2型用

    興研
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    用途フード2型用くもり止め液
  • バッテリーケースカバー(BL用) 興研

    バッテリーケースカバー(BL用)

    興研
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    軽量、小型でポケットに入るサイズです。ベルトに装着する事も可能です。
    適合BL-100、BL-200、BL-700用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンユニットカバーBL用 興研

    ファンユニットカバーBL用

    興研
    2,598税込2,858
    1組(5個)
    4日以内出荷
    吹付ミストなどからファンユニット部を保護します。
    適合機種BL-711HG-03Plus
  • スピーカーカバー 興研

    スピーカーカバー

    興研
    1,198税込1,318
    1組(5個)
    4日以内出荷
    吹付ミストなどからスピーカー部を保護します。
    適合機種BL-711HG-03Plus
  • 視野カバーH-VⅡA型 興研

    視野カバーH-VⅡA型

    興研
    3,898税込4,288
    1組(10枚)
    4日以内出荷
    剥離剤の付着によるアイピースの白濁を防止します。
    適合機種BL-711HG-03Plus
  • エアメット用フェイスシール 重松製作所

    エアメット用フェイスシール

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製です。肌触りがよく不快感がありません。
    用途フェイスシールド(エアメット)SH-S1、SH-S2、SH-S3、SAM-AL2,4用
  • MU-11 面体ユニット 重松製作所

    MU-11 面体ユニット

    重松製作所
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    接顔体、ファンユニット、バッテリー収納部等が一体となっています。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11用
  • Sy11用ヨーク付しめひも 重松製作所

    Sy11用ヨーク付しめひも

    重松製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    面体を着用者の顔面に取り付けます
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11用
  • FUx-099 ファンユニット 重松製作所

    FUx-099 ファンユニット

    重松製作所
    109,800税込120,780
    1個
    92日以内出荷
    ファン、ファンモーター、回路等を納めたユニットです。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Syx099用
  • しめひも#41424 重松製作所

    しめひも#41424

    重松製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドバンド、テープ、しめひも取付具、バックルで構成され、装着性に優れています。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28,Sy28RF用
  • しめひも#41425 重松製作所

    しめひも#41425

    重松製作所
    3,998税込4,398
    1個
    32日以内出荷
    ヘッドバンド、テープ、しめひも取付具、バックルで構成され、装着性に優れています。しめひも取付具がアルミ蒸着品です。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28A,Sy28RFA用
  • 吸気弁#50123/5個 重松製作所

    吸気弁#50123/5個

    重松製作所
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    ファンユニットへの排気(呼気)の逆流及び異物の侵入を防止します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11シリーズ用
  • MU-28RA 面体ユニット 重松製作所

    MU-28RA 面体ユニット

    重松製作所
    54,980税込60,478
    1個
    92日以内出荷
    接顔体、ファンユニット、バッテリー収納部等が一体となっています。アルミ蒸着タイプです。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28RA用
  • リテーナ#20830 重松製作所

    リテーナ#20830

    重松製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ろ過材をファンユニットに固定するための部品です。
    用途電動ファン付呼吸用保護具W28シリーズ用
  • 伝声器カバー#50953 ☆ 重松製作所

    伝声器カバー#50953 ☆

    重松製作所
    2,198税込2,418
    1個
    32日以内出荷
    センサー部への異物の侵入を防止します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28R、Sy28RF用
  • 排気弁カバー#03126/5個 重松製作所

    排気弁カバー#03126/5個

    重松製作所
    759税込835
    1袋(5個)
    32日以内出荷
    排気弁を保護します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy185用

電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります

電動マスク