9ページ目: 電動マスク

339件中 321339
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーズカップ#50623 重松製作所

    ノーズカップ#50623

    重松製作所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    鼻及び口辺を覆い、排気(呼気)が全面形面体内に拡散することを防ぎます。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy099用
  • ノーズカップ#03125 重松製作所

    ノーズカップ#03125

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    鼻及び口辺を覆い、排気(呼気)が全面形面体内に拡散することを防ぎます。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy185用
  • 排気弁カバー#03552 重松製作所

    排気弁カバー#03552

    重松製作所
    1,198税込1,318
    1個
    32日以内出荷
    排気弁を保護します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28Rシリーズ,Sy28シリーズ用
  • BH-B1 送気管 重松製作所

    BH-B1 送気管

    重松製作所
    11,980税込13,178
    1個
    92日以内出荷
    ファンユニットから送られる清浄空気を面体に供給します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy20用
  • パッキン#03123/10個 重松製作所

    パッキン#03123/10個

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    面体とファンユニットの気密を確保します。ファンユニットホルダーと送気管の気密を確保します(Sy20のみ)
    用途Sy185、Syx099、Sy099、Sy20用
  • MU-28R 面体ユニット 重松製作所

    MU-28R 面体ユニット

    重松製作所
    49,980税込54,978
    1個
    92日以内出荷
    接顔体、ファンユニット、バッテリー収納部等が一体となっています。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28R用
  • BH-A2 送気管 重松製作所

    BH-A2 送気管

    重松製作所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    送風口から出てくる清浄な空気をフード又はエアメットへ供給します。伸縮機能が付いてます。
    用途フードHD-H1用
  • W28用バッテリーホルダ固定具 重松製作所

    W28用バッテリーホルダ固定具

    重松製作所
    819税込901
    1個
    32日以内出荷
    ファンユニットにバッテリーホルダーを固定するための部品です。
    用途電動ファン付呼吸用保護具W28用
  • パッキン#03122/10個 重松製作所

    パッキン#03122/10個

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    32日以内出荷
    ろ過材又は吸収缶とファンユニットの気密を確保します
    用途Sy185、Sy11、Syx099、Sy099、Sy20用
  • W28用リテーナ止め具/4個 重松製作所

    W28用リテーナ止め具/4個

    重松製作所
    4,398税込4,838
    1個
    32日以内出荷
    リテーナーが外れないように4か所の28リテーナ止め具が、リテーナを確実に固定します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具W28用
  • 吸気弁#50129/5個 重松製作所

    吸気弁#50129/5個

    重松製作所
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    ファンユニットへの排気(呼気)の逆流及び異物の侵入を防止します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28Rシリーズ用
  • 排気弁カバー#50902 ☆ 重松製作所

    排気弁カバー#50902 ☆

    重松製作所
    1,098税込1,208
    1個
    32日以内出荷
    排気弁を保護します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Syx099,Sy099用
  • FP-185(L)面体 重松製作所

    FP-185(L)面体

    重松製作所
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    接顔体、アイピース等が一体となっております。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy185用
  • MU-11F 面体ユニット 重松製作所

    MU-11F 面体ユニット

    重松製作所
    51,980税込57,178
    1個
    92日以内出荷
    接顔体、ファンユニット、バッテリー収納部等が一体となっています。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11F用
  • 伝声器フィルタB/5個 重松製作所

    伝声器フィルタB/5個

    重松製作所
    5,598税込6,158
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    センサー部への異物の侵入を防止します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28Rシリーズ、Sy28シリーズ用
  • ファンユニット BL-711Plus用 興研

    ファンユニット BL-711Plus用

    興研
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    BL-711Plusシリーズ専用ファンユニットです。
  • 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付 興研

    防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付

    興研
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース
    仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
  • 防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711U-04 Plus 電池・充電器付 興研

    防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711U-04 Plus 電池・充電器付

    興研
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース
    仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.99%以上)質量(g)805以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)160以下フィルターBRD-82U電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82U充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP83号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
  • 電動ファン付マスク ユニット

    電動ファン付マスク

    ユニット
    78,980税込86,878
    1個
    8日以内出荷
    面体部が軽いバッテリーセパレートタイプです。
    トラスコ品番737-3708機構呼吸追隋方式防護率(%)99.9%以上(S級)捕集効率(%)99.9以上(A級)(レベル1/2/3JIS T 8157電動ファン付呼吸用保護具適合フィルタ)

電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります

電動マスク