絞り込み
ブランド
- STMicro
- ROHM(22)
- VISHAY(5)
- SEMTECH(2)
- 東芝(1)
- 新電元(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- サンケン電気(1)
- DFRobot(1)
- SPARKFUN(1)
- フェアチャイルド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A
STMicro¥379税込¥4171袋(10個)欠品中ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 27.2V。最小ブレークダウン電圧 14.3V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 12.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 147A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30CA
STMicro¥27,980税込¥30,7781袋(600個)7日以内出荷方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 53.5V。最小ブレークダウン電圧 28.5V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 25.6V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 187A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 13.4V, P6KE6V8CA
STMicro¥56,980税込¥62,6781袋(1000個)7日以内出荷方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 13.4V。最小ブレークダウン電圧 6.45V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 5.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 298A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 6.75 3.53 3.53mm。高さ 3.53mm。Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 776V, P6KE440CA
STMicro¥33,980税込¥37,3781セット(1000個)7日以内出荷方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 776V。最小ブレークダウン電圧 418V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 376V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 5.2A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。高さ 3.53mm。Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 706V, P6KE400CA
STMicro¥219税込¥2411袋(5個)7日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 706V。最小ブレークダウン電圧 380V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 342V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 5.7A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 6.75 3.53 3.53mm。幅 3.53mm。Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62CA
STMicro¥37,980税込¥41,7781袋(600個)7日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 111V。最小ブレークダウン電圧 58.9V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ 1.5KE。最大逆スタンドオフ電圧 53V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 90A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。幅 5.3mm。Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30A
STMicro¥24,980税込¥27,4781袋(600個)7日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 53.5V。最小ブレークダウン電圧 28.5V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 25.6V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 187A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 388V, 1.5KE220A
STMicro¥26,980税込¥29,6781セット(600個)7日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 388V。最小ブレークダウン電圧 209V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 188V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 26A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。テスト電流 1mA。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 32.5V, 1.5KE18A
STMicro¥27,980税込¥30,7781袋(600個)7日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 32.5V。最小ブレークダウン電圧 17.1V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 15.3V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 308A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。幅 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, 1.5KE15A
STMicro¥22,980税込¥25,2781袋(600個)7日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 27.2V。最小ブレークダウン電圧 14.3V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 12.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 368A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 212V, 1.5KE120A
STMicro¥27,980税込¥30,7781セット(600個)7日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 212V。最小ブレークダウン電圧 114V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 102V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 47A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 13.4V, P6KE6V8A
STMicro¥27,980税込¥30,7781袋(1000個)7日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 13.4V。最小ブレークダウン電圧 6.45V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 5.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 298A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, 1.5KE33CA
STMicro¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 59V。最小ブレークダウン電圧 31.4V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 28.2V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 169A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400A
STMicro¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)7日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 706V。最小ブレークダウン電圧 380V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 342V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 5.7A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 6.75 3.53 3.53mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.7V, P6KE39A
STMicro¥31,980税込¥35,1781セット(1000個)7日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 69.7V。最小ブレークダウン電圧 37.1V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 33.3V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 57A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 6.75 3.53 3.53mm。高さ 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 64.3V, P6KE36A
STMicro¥26,980税込¥29,6781セット(1000個)7日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 64.3V。最小ブレークダウン電圧 34.2V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 30.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 62A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, P6KE30A
STMicro¥26,980税込¥29,6781セット(1000個)7日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 53.5V。最小ブレークダウン電圧 28.5V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 25.6V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 75A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。高さ 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 317V, P6KE180A
STMicro¥23,980税込¥26,3781セット(1000個)7日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 317V。最小ブレークダウン電圧 171V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 154V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 12.6A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 265V, P6KE150A
STMicro¥579税込¥6371袋(10個)欠品中方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 265V。最小ブレークダウン電圧 143V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 128V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 15A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 146V, 1.5KE82A
STMicro¥669税込¥7361袋(5個)7日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 146V。最小ブレークダウン電圧 77.9V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 70V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 69A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 121V, 1.5KE68A
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 121V。最小ブレークダウン電圧 64.6V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 58V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 83A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。テスト電流 1mA。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62A
STMicro¥23,980税込¥26,3781セット(600個)7日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 111V。最小ブレークダウン電圧 58.9V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 53V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 90A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。高さ 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, P6KE33CA
STMicro¥19,980税込¥21,9781袋(1000個)7日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 59V。最小ブレークダウン電圧 31.4V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 28.2V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 68A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36AY
STMicro¥159,800税込¥175,7801セット(2500個)7日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 64.3V。最小ブレークダウン電圧 34.2V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 30.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 156A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -40 ℃。動作温度 Max +150 ℃mm。高さ 2.45mm。Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SM15T6V8A
STMicro¥139,800税込¥153,7801セット(2500個)7日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 13.4V。最小ブレークダウン電圧 6.45V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SMC。最大逆スタンドオフ電圧 5.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 746A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -55 ℃。動作温度 Max +150 ℃mm。幅 6.25mm。Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36A
STMicro¥159,800税込¥175,7801セット(2500個)7日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 64.3V。最小ブレークダウン電圧 34.2V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SMC。最大逆スタンドオフ電圧 30.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 156A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -55 ℃。寸法 7.15 6.25 2.45mm。幅 6.25mm。Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクリートその他関連用品
- トランジスタ
- ダイオード