絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • テクノオプティス(10)
  • 東京光電(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル紫外線強度計 セパレート式 シンワ測定デジタル紫外線強度計 セパレート式シンワ測定
22,980税込25,278
1台
当日出荷
セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。 ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。 収納ケース付。
用途紫外線強度の管理、確認に測定範囲0~20.00mW/cm2測定レンジレンジ0~400.0μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2材質本体:ABS樹脂、カバー:ゴム質量(g)219(電池含)電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示(分解能)レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2本体寸法(mm)表示側:130×72×30、受光側:164×50×32精度レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2測定波長290~390nm(UVA~UVB対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線(UV)測定