カテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト
5ページ目: 消防用品

船舶用消火ホース HK MASAKO_K 中島式金具付
本田工業¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から8日以内出荷舶用品検定協会認可の消防用ホースです。ホース内面は樹脂で構成され、軽量化と耐摩耗性に優れています。取付方式アルミ加締め使用圧力(MPa)1.3材質(ホース)ポリエステル繊維金具中島式
消防ホース巻取機(据置型)
報商製作所¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。質量(kg)11.9主要材質SSサイズ(mm)330×520×660RoHS指令(10物質対応)対応
町野雌×異径町野雄(町野男側が大タイプ)
報商製作所¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 通常は町野女側の口径が大きいのですが、この媒介は町野男側が大きいタイプとなります。 サイズ調整にお使いいただけます。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
引き上げ式スタンドパイプ
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷両サイドの引上げ棒を操作し、爪をはずす事が出来ます。爪はステンレス製で堅牢なつくりになっております。主材質AC4C圧力(MPa)0.7
検定品 消防用媒介継手 消防ネジ雄×町野雌
報商製作所¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷検定品。消防用媒介継手の消防ネジ雄×町野雌です。寸法(mm)65主材質ACRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 クロムメッキ 採水口媒介
岩崎製作所¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から15日以内出荷消防ネジ式 キャップ付きの採水口媒介金具です。(レバーハンドル式)材質青銅製(クロームメッキ)
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ マルチ(2サイズ対応)
岩崎製作所¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブです。材質青銅製角度(°)吐出:90耐圧(MPa)2口径(B)(呼び径)50A/65A口径(A)根元側(呼び径)65A
吸管付属部品 吸管離脱器(ロープ引上式)
岩崎製作所¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷吸管の消防オス(外ネジ)金具から町野式メス金具に変換できます。そして、ロープを引っ張るだけで簡単に吸管を地下式消火栓から取り外しができます。材質アルミ製質量(kg)金具:1.5金具高さH(mm)110口径(B)消防ネジ(呼び径)75A口径(A)町野式(呼び径)65A
吸管ホース用 木製枕木
岩崎製作所¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質木製長さ(mm)265幅(mm)110高さ(mm)45質量(g)890
操法 吸管用ストレーナー ストカゴ セット1
岩崎製作所(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット6日以内出荷操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質樹脂製口径(呼び径)75A
アルミ製 U型 給水管
岩崎製作所¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷仕切り壁や水槽などの障害物を避けて給水できる逆U字型の給水栓です。材質アルミ製全長(mm)(口金中心)700吐出口径(呼び径)65A口径吸水側(呼び径)65A
アルミ製 吸管金具(消防ネジカップリング) 男
岩崎製作所¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から11日以内出荷ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。外ネジ(オスネジ)金具のみです。材質アルミ製
アルミ製 【国家検定合格品】吸管金具(消防ネジカップリング) 女
岩崎製作所¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷から15日以内出荷ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。内ネジ(メスネジ)金具のみです。こちらの商品は国家検定合格品です。材質アルミ製規格国家検定合格品
アルミ製 【国家検定合格品】吸管金具(消防ネジカップリング) カップリング
岩崎製作所¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷から11日以内出荷ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。オスメスセット品です。こちらの商品は国家検定合格品です。材質アルミ製規格国家検定合格品
アルミ製 【国家検定合格品】吸管金具(消防ネジカップリング) 男
岩崎製作所¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。外ネジ(オスネジ)金具のみです。こちらの商品は国家検定合格品です。材質アルミ製規格国家検定合格品
消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル 勝つわよ
岩崎製作所¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズル「V23」の女性操法用ノズルの誕生です。「火点到達速度」、「破壊力」が”圧倒的”な部分は変わらず、このノズル1本で優勝に大きく近づきます。 「V23」を女性仕様にアレンジ!男性陣に負けない記録を弾き出す最強ノズルがここに誕生! ◎ グリップ部を細く逆テーパーにしました。 ◎ 最軽量モデルです。 ◎ 槍で付く感じなので正確で破壊力抜群。 ◎ 瞬時に棒状放水になります。材質外部品:樹脂製材質(本体)アルミ製呼び径口径:40A吐出口径(mm)13A
シャットできるストレートノズル 可変キング(吐水口ネジ)
岩崎製作所¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。【可変キング】は水量調節もシャットもできる「吐水口」です。 ◎ グリップ部を逆テーパーにし、細長くしましたのでしっかりと握れます。 ◎ 水の飛びは『吐水口』と同じです。槍で突く感じなので飛距離も抜群です。材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A吐出口径(mm)20A
通水分岐管 双口接手 衝撃吸収カバー
岩崎製作所¥119税込¥1311台5日以内出荷IWAの双口接手背面にある接地面に装着するゴムカバーです。 消防士からの要望で生まれた便利アイテム! 通水時に生じる分岐管への反動を吸収して資機材の寿命を延ばし、振られ時の滑り止め効果もあります。 また、ゴムによるクッションで双口接手は安定し本体に対する衝撃を和らげられるので、安全性の向上に繋がります。材質ゴム製
車両艤装部品 固定ベルト
岩崎製作所¥219~税込¥241~1個5日以内出荷消防車両などに積載した艤装部品・資機材を固定する際に最適なベルトです。 45メートル巻きなのでお好みのサイズに切ってご利用ください。
コンセント用防滴保護カバー(防滴プレートのみ)
岩崎製作所¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレート。幅(mm)70高さ(mm)126奥行(mm)22穴ピッチ(mm)100
接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) 差込メス式
岩崎製作所¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※町野式メス仕様。材質アルミ製規格町野式女
接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) 差込オス式
岩崎製作所¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※町野式オス仕様。材質アルミ製規格町野式男
接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) ネジオス式
岩崎製作所¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷消防車に消防ネジ式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※オスネジ仕様材質アルミ製呼び径65規格消防男ネジ
アルミ製 ポンプ内洗浄用給水キャップ(洗浄キャップ)
岩崎製作所¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から16日以内出荷可搬ポンプの吸口側に取り付け、本体接続のタケノコにブレードホースを差し込むことで、ポンプ内の洗浄を容易にできます。材質アルミ製ねじ規格消防女ネジ75A
樹脂製 ポンプ内洗浄用給水キャップ(洗浄キャップ)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷可搬ポンプの吸口側に取り付け、本体接続のタケノコにブレードホースを差し込むことで、ポンプ内の洗浄を容易にできます。材質樹脂製ねじ規格消防女ネジ75A
樹脂製 消防ノズル用受け台(水口受け)
岩崎製作所¥149税込¥1641個5日以内出荷消火用ノズル(吐水口)を車載するための固定受け金具です。材質プラスチック高さ(mm)20径(Φmm)60規格65A用
ゴム製 吸管ホース固定用受け(吸管受けゴム)
岩崎製作所¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)の受けゴムです。(75A用)材質ゴム製幅(mm)117高さ(mm)110、土台:25規格75A用
アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ3本用たわら型)
岩崎製作所¥6,098税込¥6,7081個5日以内出荷特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。材質アルミ製幅(mm)238高さ(mm)219穴径(Φmm)12奥行(mm)42本数3穴ピッチ(mm)130
消防用品 の新着商品
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥10,998~¥9,998~
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥12,078~¥10,980~
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 中島式金具付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥17,578¥15,980
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 中島式金具付 ワイヤー巻き締め岩崎製作所税込¥17,578¥15,980