2ページ目: 消防用品

224件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製 ポンプ用 吸口キャップ 岩崎製作所

    樹脂製 ポンプ用 吸口キャップ

    岩崎製作所
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    可搬ポンプの吸口側のキャップ。別途鉄製鎖を取り付けると紛失を防ぎます。(75A用)
    材質樹脂製(PA6)規格75A用
  • 車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式 岩崎製作所

    車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊車両等(消防車等)に取り付ける折り畳み式ステップ台です。これを踏み台にして、高台へ登ったりします。折り畳み式なので、人や他資機材の接触を防げます。
    材質アルミ製穴径(Φmm)7
  • 吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ 岩崎製作所

    吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ

    岩崎製作所
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。
    材質ビニロン製ロープ径(Φmm)10
  • ホースと接手金具の取付け用 ビクター加締めアルミリング 岩崎製作所

    ホースと接手金具の取付け用 ビクター加締めアルミリング

    岩崎製作所
    81税込89
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
    材質アルミ製
  • 電源充電用 磁石式コンセント・コード コンセントのみ 岩崎製作所

    電源充電用 磁石式コンセント・コード コンセントのみ

    岩崎製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式ソケットです。
  • 電源充電用 磁石式コンセント・コード コードのみ 岩崎製作所

    電源充電用 磁石式コンセント・コード コードのみ

    岩崎製作所
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)です。
    コード長さ(m)1.4
  • PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら 岩崎製作所

    PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら

    岩崎製作所
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    「緊急車両」「キャンピングカー(セカンドカー)」「農機」「防災機器」など、長期間使用していないバッテリーを”ぐうたら”の電子回路が充電量の管理を行い、バッテリーの過放電を瞬時に自動感知し『低・定電流』で充電を開始します。 また、満充電になると自動的に充電をストップします。 常に良好な充電量を維持するので、いざ使用する際のバッテリー切れによる不動を防ぐ優れた管理器です。 過放電・過充電の心配なし! 耐震設計なので車両に搭載可能。 バッテリーを取り外さず充電可能。 年間の電気料が節約できます。 充電中でもエンジンスタート可能。 誤接続の場合は警告音でお知らせ。 寒冷地でも使用可能。
    仕様防塵仕様設計電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×65(本体)耐熱温度(℃)-5~55安全規格電気用品安全法検査適合品充電方式定電流方式安全機能過電流保護/自動通電復帰入力電源(V)100耐震性XYZ3方向 加速度2G
  • 減圧アダプター鑑定品町野女×町野男 報商製作所

    減圧アダプター鑑定品町野女×町野男

    報商製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    減圧アダプター鑑定品町野女×町野男です。
    主材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
  • 認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180° 岩崎製作所

    認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°

    岩崎製作所
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。
    材質青銅製角度(°)吐出:180
  • 認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45° 岩崎製作所

    認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°

    岩崎製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。
    材質青銅製角度(°)吐出:45耐圧(MPa)1
  • 吸管付属部品 エミちゃん吸管バンド 岩崎製作所

    吸管付属部品 エミちゃん吸管バンド

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。一発・瞬間で取り外しできます。
    材質ポリエステル製長さ(mm)880幅(mm)30
  • 災害時給水可能型スタンドパイプ オアシスBENRI 岩崎製作所

    災害時給水可能型スタンドパイプ オアシスBENRI

    岩崎製作所
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    スタンドパイプから蛇口式に給水できる二口給水栓です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
    材質アルミ製口径吸水側(呼び径)65A
  • 消防/散水用ホース 固定バンド 岩崎製作所

    消防/散水用ホース 固定バンド

    岩崎製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    消防ホースや散水ホースを固定するためのバンドです。マジックテープ式なので楽に固定できます。収納や搬送に便利です。
    材質ナイロン幅(cm)5長さ(cm)120
  • 車両艤装部品 固定ベルト用金具 岩崎製作所

    車両艤装部品 固定ベルト用金具

    岩崎製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷
    別売りの車両艤装部品用固定ベルトに取り付ける止め金具(ステンレス製)です。
    材質ステンレス製
  • 亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(中間支柱) 岩崎製作所

    亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(中間支柱)

    岩崎製作所
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
    材質亜鉛製幅(mm)78穴ピッチ(mm)54
  • のぼり旗 取付け金具(旗立て) 岩崎製作所

    のぼり旗 取付け金具(旗立て)

    岩崎製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旗を立てる際のステーです。
    材質ステンレス製
  • 樹脂製『消防団』『消防署』薄型ロゴマーク【署】 岩崎製作所

    樹脂製『消防団』『消防署』薄型ロゴマーク【署】

    岩崎製作所
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    消防車の前方につける「消防署章」です。突起物規制を考慮した消防署章の薄型。
    材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)3.5全長(mm)100
  • 樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【団】 岩崎製作所

    樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【団】

    岩崎製作所
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    消防車の前方につける「消防団章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
    材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)140
  • 磁石式コンセントコード用 ゴム製保護カバー 岩崎製作所

    磁石式コンセントコード用 ゴム製保護カバー

    岩崎製作所
    659税込725
    1個
    当日出荷
    マグネットコンセントのプラグ側落下時破損等を保護するゴムカバーです。
    材質ゴム製
  • 消火栓ホース Sen 差込式 AC 架セット君 横井ホース

    消火栓ホース Sen 差込式 AC 架セット君

    横井ホース
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    スタンダードな消火栓用ホースです。差込式(AC)。
  • 40ピンスパナ 東京サイレン

    40ピンスパナ

    東京サイレン
    12,980税込14,278
    1箱
    7日以内出荷
    口径40m/m・65m/m
  • 差込式消火栓弁 立売堀製作所

    差込式消火栓弁

    立売堀製作所
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • 消防用検定ホース コンバットホース PRO 本田工業

    消防用検定ホース コンバットホース PRO

    本田工業
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
    長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル繊維材質(金具)アルミ
  • 消防用検定ホース コンバットホース 本田工業

    消防用検定ホース コンバットホース

    本田工業
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    日本消防検定協会認可の消防用ホースです。
    材質(ホース)ポリエステル繊維材質(金具)アルミ
  • 消防ホース巻取機(車輪付) 報商製作所

    消防ホース巻取機(車輪付)

    報商製作所
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
    消防ホースの巻取機です。車輪がついています。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
    質量(kg)13.76主要材質SSサイズ(mm)650×410×875RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリストレーナー 報商製作所

    ポリストレーナー

    報商製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部は消防ネジになっています。
    主材質PERoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸水用 65A75A兼用ポリカゴ 報商製作所

    吸水用 65A75A兼用ポリカゴ

    報商製作所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ストレーナーの上にかぶせ、さらに細かいゴミを吸水するのを防ぎます。
    質量(kg)0.31サイズ65-75主材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸管ホース用 樹脂製枕木 岩崎製作所

    吸管ホース用 樹脂製枕木

    岩崎製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
    材質樹脂製長さ(mm)240幅(mm)130高さ(mm)70質量(g)400
  • 吸管用ストレーナー ストカゴ セット4 岩崎製作所

    吸管用ストレーナー ストカゴ セット4

    岩崎製作所
    12,980税込14,278
    1セット
    11日以内出荷
    とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。町野式メス金具ホースに取り付けに対応した、ストカゴ+65町オス金具媒介のセットです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
    材質樹脂製/アルミ製口径(B)金具(呼び径)65A口径(A)(呼び径)75A
  • 吸管用ストレーナー ストカゴ セット2 岩崎製作所

    吸管用ストレーナー ストカゴ セット2

    岩崎製作所
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。ストカゴ+吸管ヒッパラー媒介+ガイドロープのセットです。ロープが付属されることによりストカゴの位置調整や高低差のある場所での引上げに便利です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
    材質樹脂製/アルミ製口径(B)金具(呼び径)75A口径(A)(呼び径)75A
  • 亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(両端支柱) 岩崎製作所

    亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(両端支柱)

    岩崎製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
    材質亜鉛製幅(mm)78穴径(Φmm)8.5穴ピッチ(mm)54
  • 亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(コーナーエルボ) 岩崎製作所

    亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(コーナーエルボ)

    岩崎製作所
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
    材質亜鉛製高さ(mm)54径(Φmm)54
  • アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ2本用) 岩崎製作所

    アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ2本用)

    岩崎製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
    材質アルミ製穴径(Φmm)12奥行(mm)41
  • 亜鉛製 消防用管鎗ノズル固定金具(管鎗キャッチはさみ式) 岩崎製作所

    亜鉛製 消防用管鎗ノズル固定金具(管鎗キャッチはさみ式)

    岩崎製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    消防車に積載する管鎗(ノズル)を固定するハサミ型キャッチです。
    材質亜鉛製幅(mm)78高さ(mm)141穴ピッチ(mm)43
  • NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径20m/m 東京サイレン

    NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径20m/m

    東京サイレン
    13,980税込15,378
    1箱
    5日以内出荷
    NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。
    材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
  • 65中島式スパナ 東京サイレン

    65中島式スパナ

    東京サイレン
    14,980税込16,478
    1箱
    7日以内出荷
    呼称40m/m・65m/m
  • 50/65兼用スパ ナ 東京サイレン

    50/65兼用スパ ナ

    東京サイレン
    15,980税込17,578
    1箱
    7日以内出荷
    材質銅合金
  • ピトーゲージ 立売堀製作所

    ピトーゲージ

    立売堀製作所
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
  • 屋外消火栓ホース エーワンF 芦森工業

    屋外消火栓ホース エーワンF

    芦森工業
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
    仕様織組織:綾織使用圧力(MPa)0.9呼称(mm)65質量(g/m)275±10
  • 2号消火栓用圧力測定器 報商製作所

    2号消火栓用圧力測定器

    報商製作所
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    中間圧力測定器です。
    主要材質ACサイズ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応

消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消防用品