57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ)岩崎製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
アルミ製 消防/散水パイプ用ストレートノズル(吐水口ネジ) 岩崎製作所アルミ製 消防/散水パイプ用ストレートノズル(吐水口ネジ)岩崎製作所
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ材質(金具)アルミ
消防用 ビクター管鎗パイプ ストレート(S型)標準仕様 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ ストレート(S型)標準仕様岩崎製作所
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
ノズル吐水口 パッキン 報商製作所ノズル吐水口 パッキン報商製作所(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノズル吐水口のパッキンです。
主材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
消防/散水パイプ用DA3段切替噴霧ノズルYUMIKURO(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA3段切替噴霧ノズルYUMIKURO(吐水口ネジ)岩崎製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
消防用 ビクター管鎗パイプ 取手付(H型)赤紐巻き 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ 取手付(H型)赤紐巻き岩崎製作所
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI快速(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI快速(吐水口ネジ)岩崎製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A
消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き岩崎製作所
7,398税込8,138
1本
当日出荷から11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
消防用 ビクター管鎗パイプ 直流型ゴム巻き 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ 直流型ゴム巻き岩崎製作所
10,980税込12,078
1本
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。 滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ全長(mm)約660呼び径65A
消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI 微粒子 岩崎製作所消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI 微粒子岩崎製作所
2,398税込2,638
1個
欠品中
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 ◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。 ◎水切りリブが細かい水粒子にします。 ◎中空にならず中心まできちんと散水できます。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:40A吐出口径(mm)13A
【JZ噴霧ノズル】アルミ製 JZ 微粒子(タケノコなし)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所【JZ噴霧ノズル】アルミ製 JZ 微粒子(タケノコなし)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>岩崎製作所
959税込1,055
1個
翌々日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルですJZ微粒子の強化モデルです10Kの高圧仕様です水切りリブが細かい水粒子にします中空にならず中心まできちんと散水できます保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります(※別売りの16A・20A・25Aタケノコを接続できます
材質アルミ製呼び径16A・20A・25A規格25Aねじ規格PFねじ女
消防用 ビクターワンタッチ無反動管槍パイプ 岩崎製作所消防用 ビクターワンタッチ無反動管槍パイプ岩崎製作所
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製吐出口径(呼び径)65A
消防 管鎗用バンド(止め金具付) 岩崎製作所消防 管鎗用バンド(止め金具付)岩崎製作所
759税込835
1個
当日出荷
消防用ノズルの管鎗パイプを肩掛けできるストラップバンド(ベルト)です。
材質ナイロン
【JZ噴霧ノズル用】FMK(町野式女付アルミパイプ) 岩崎製作所【JZ噴霧ノズル用】FMK(町野式女付アルミパイプ)岩崎製作所
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)側にJZ微粒子、JZ自在散水,JZ PREMIUMなどを取り付けてセットでご利用いただけます
材質(ノズル)アルミ製材質(パイプ)アルミ製
ガンタイプ放水ノズル Vikan(ヴァイカン)ガンタイプ放水ノズルVikan(ヴァイカン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1823●製品No(カラーコード込):93242アズワン品番65-8047-14
消防用 ビクター管鎗パイプ ストレート(S型)赤紐巻き 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ ストレート(S型)赤紐巻き岩崎製作所
2,998税込3,298
1本
11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
消防用 ビクター管鎗パイプ 取手付(H型)ピット巻き 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ 取手付(H型)ピット巻き岩崎製作所
6,898税込7,588
1本
12日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。 そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ全長(mm)約660呼び径65A
消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)ピット巻き 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)ピット巻き岩崎製作所
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷から15日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ全長(mm)約660呼び径65A
【ビクター管鎗用】吐水口パッキン 岩崎製作所【ビクター管鎗用】吐水口パッキン岩崎製作所
60税込66
1本
翌々日出荷
消防用のノズル(管鎗)用 吐水口パッキンです
材質ゴム製
【ビクター管鎗】直流型ゴム巻き ショートタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】直流型ゴム巻き ショートタイプ 型式適合品岩崎製作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですパイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です日本消防検定協会型式適合品の刻印付きですショートタイプです
材質アルミ製サイズ規格国家検定合格品呼び径(A)65被覆ゴム巻
NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径20m/m 東京サイレンNM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径20m/m東京サイレン
12,980税込14,278
1箱
5日以内出荷
NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。
材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径23m/m 東京サイレンNM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径23m/m東京サイレン
13,980税込15,378
1箱
7日以内出荷
材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI PREMIUM 岩崎製作所消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI PREMIUM岩崎製作所
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 ◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。 ◎手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用。 ◎プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上。
材質外部品:樹脂製材質(本体)アルミ製呼び径口径:40A吐出口径(mm)13A
ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 無反動型 岩崎製作所ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 無反動型岩崎製作所
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。
材質アルミ
ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 岩崎製作所ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル岩崎製作所
55,980税込61,578
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)標準仕様 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)標準仕様岩崎製作所
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き 型式適合品岩崎製作所
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで被覆に赤紐が巻かれてますストラップは移動性・ハンドルは操作性・赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています。
付属品ハンドルバンド、赤紐巻材質アルミ製全長(mm)660規格国家検定合格品呼び径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 赤紐巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 赤紐巻き 型式適合品岩崎製作所
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です野式(差込式)の消防用のノズル(管鎗)ですスタンダートな標準仕様で被覆に赤紐が巻かれてます赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
材質アルミ製全長(mm)500規格国家検定合格品呼び径(A)50
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)ゴム巻き マルチタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)ゴム巻き マルチタイプ 型式適合品岩崎製作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します従来から一定数の人気があり、驚異のグリップ力のゴム材巻き仕様です根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドルバンド、ゴム巻材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50口径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型) 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型) 型式適合品岩崎製作所
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですハンドル付きのスタンダートな標準仕様ですハンドルは操作性に効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
付属品ハンドル材質アルミ製全長(mm)500規格国家検定合格品呼び径(A)50
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品岩崎製作所
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですハンドル付きで被覆にピットが巻かれてますハンドルは操作性に効果を発揮しますピットは濡れても滑らずに驚異のグリップ力があります根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
付属品ハンドル、ピット巻材質アルミ製全長(mm)660規格国家検定合格品呼び径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品岩崎製作所
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですハンドル付きで被覆にゴムが巻かれてますハンドルは操作性に効果を発揮しますピットは濡れても滑らずに驚異のグリップ力があります根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドル、ゴム巻材質アルミ製全長(mm)500規格国家検定合格品呼び径(A)50
【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 赤紐巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 赤紐巻き 型式適合品岩崎製作所
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です町野式(差込式)の消防用のノズル(管鎗)ですスタンダートな標準仕様で被覆に赤紐が巻かれてます赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
材質アルミ製規格国家検定合格品
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)赤紐巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)赤紐巻き 型式適合品岩崎製作所
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで被覆に赤紐が巻かれてますハンドルは移動性に・ハンドルは操作性・赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドル、赤紐巻材質アルミ製規格国家検定合格品
【ビクター管鎗(HB型)】直流型 ピット巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗(HB型)】直流型 ピット巻き 型式適合品岩崎製作所
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですパイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です滑り止めゴムチューブ巻きで手にフィットし滑りません
材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)65被覆ピット巻
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型) ショートタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型) ショートタイプ 型式適合品岩崎製作所
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きのスタンダートな標準仕様のショートタイプですストラップは移動性・ハンドルは操作性に効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドルバンド材質アルミ製サイズ規格国家検定合格品呼び径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品岩崎製作所
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですハンドル付きで操作性に効果を発揮しますスタンダートな標準仕様です根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
付属品ハンドル材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50口径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き ショートタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き ショートタイプ 型式適合品岩崎製作所
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きのショートタイプで被覆に赤紐が巻かれてますストラップは移動性・ハンドルは操作性・赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています。
付属品ハンドルバンド、赤紐巻材質アルミ製サイズ規格国家検定合格品呼び径(A)65
【ストレートノズル】アルミ製 吐水口(吐水口ネジ) 岩崎製作所【ストレートノズル】アルミ製 吐水口(吐水口ネジ)岩崎製作所
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズル(吐水口ネジ)です
材質アルミ製呼び径(mm)【吐出側】Φ26呼び径(A)【根元側】65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮しますスタンダートな標準仕様です根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています吐出側が65Aと50A対応のマルチタイプです。
付属品ハンドルバンド材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50口径(A)65
管鎗・ノズル