642件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力両面テープ 薄手 #5713 まつうら工業

    強力両面テープ 薄手 #5713

    まつうら工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    薄手(0.33ミリ)ポリオレフィンフォーム基材で柔軟性に優れる。ネームプレートや自動車エンブレムの固定や電子機器のシール・パッキン材の固定に。長期の耐久性に優れる。
    厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ再生紙使用マーク適合
  • 気密防水 日東全天テープ 両面 まつうら工業

    気密防水 日東全天テープ 両面

    まつうら工業(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1巻
    欠品中
    屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
    RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ再生紙使用マーク適合
  • 瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40 3M(スリーエム)

    瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個(27mL)
    当日出荷
    難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
    用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様低粘度型トラスコ品番293-0455色淡黄色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)粘度(Pa・s)0.02危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • 嫌気性封着剤 スリーボンド

    嫌気性封着剤

    スリーボンド
    ¥3,098税込¥3,408
    1本(50g)
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
    用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。質量(g)66主なワーク3次元形状
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(両面) KM-30-DBK ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(両面) KM-30-DBK

    ダイヤテックス(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1巻
    欠品中
    トルエン・キシレン・可塑剤を使用していません。 手で簡単に切れ、手を汚すことがありません。 ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。 アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 高温時の粘着剤のダレがない。
    用途断熱材のジョイントに。 枠周りの防水用に。仕様両面粘着適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
  • LOCTITE 640 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 640 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
    用途はめあい用仕様耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色緑剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)450~750危険等級Ⅲ強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ボンドKU928C-X コニシ

    ボンドKU928C-X

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(760mL)ほか
    当日出荷
    1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
    用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • スリーボンド1521 スリーボンド

    スリーボンド1521

    スリーボンド(9件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1缶(1kg)
    当日出荷
    合成ゴムを主成分とした接着剤です。 特に初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。 皮革、ゴム、帆布などの柔らかい材質の接着に適しています。
    用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチックなどの接着。成分合成ゴム系色褐色主な用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 両面接着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥189~税込¥208~
    1巻
    当日出荷
    柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
    用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用厚さ(mm)0.17180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ゴム用 強力両面テープ WAKI(和気産業)

    ゴム用 強力両面テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。 低温作業性も良好です。
    材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙厚さ(mm)0.14
  • カットエース防草テープ 光洋化学

    カットエース防草テープ

    光洋化学(3件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻
    当日出荷
    耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。 各種防草シートに強力に接着。 特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好
    用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。粘着力(g/25mm)4500アズワン品番64-8437-48粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • ナイスタック 超強力タイププラスチック用 ニチバン

    ナイスタック 超強力タイププラスチック用

    ニチバン(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマンドタブ お買い得パック(SS) 3M(スリーエム)

    コマンドタブ お買い得パック(SS)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530

    スリーボンド
    ¥6,198税込¥6,818
    1本(460g)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。トラスコ品番813-0562色白主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7692 #12

    寺岡製作所
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
    用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。 耐熱マスキング。 耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ
  • ボンド EセットH コニシ

    ボンド EセットH

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(2kg)
    当日出荷
    2液混合型。90分硬化開始。耐水性。耐熱性。耐久性。耐薬品性。電気絶縁性
    用途高粘度成分エポキシ樹脂トラスコ品番112-6377タイプ2液混合型規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1709mL混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,698税込¥6,268
    1本(50mL)
    当日出荷
    硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
    用途構造用接着、充填封止用。 プラスチック、金属、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7493色ウルトラクリア質量(g)62主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)3.5主な用途プラスチック、金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • スレッドロッカー PERMATEX

    スレッドロッカー

    PERMATEX(2件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1本(50mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
    完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150主なワーク3次元形状
  • 位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ

    位置調整機能付き両面テープ #530

    セキスイ
    ¥849~税込¥934~
    1巻
    当日出荷
    フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
    用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
  • 強力両面テープ ポリエチレン 日本緑十字社

    強力両面テープ ポリエチレン

    日本緑十字社
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性に優れ、粗面への接着に最適な発泡ポリエチレン製の両面粘着テープです。
    用途自動車部品やインテリア小物の固定に。粗面に。タイプはく離紙付きタイプ適合用途粗面最大テープ外径(Φmm)56被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
  • 片面再剥離式両面テープ つくし工房

    片面再剥離式両面テープ

    つくし工房
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷
    片面は強粘着で、もう片面は再剥離を組み合わせた両面テープです。 テープの貼り直し性、リワーク性に優れます。 ポリエステルフィルムを芯材に用いているため、高いテープ強度を有します。 再剥離面は、のり残りの少ないテープです。
    再剥離可適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ
  • ゴム固定用両面接着シート WAKI(和気産業)

    ゴム固定用両面接着シート

    WAKI(和気産業)
    ¥519税込¥571
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
    寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
  • サイレックス200 333ml コニシ

    サイレックス200 333ml

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    速硬化型です。 低温硬化性に優れます。 硬化皮膜はゴム弾性を持ち、冷熱サイクルなど環境変化による歪みの大きい箇所に適しています。 耐衝撃、耐振動性に優れます。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途金属、プラスチック、木材、石材などの広範囲な被着体に、熱膨張係数差のある異種材料の接着に、サーマルショック等の耐久性を必要とする接着に成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番752-0484材質主成分:変成シリコーン樹脂色ライトグレー容量(mL)333質量(g)462比重1.45±0.05危険物の類別非危険物特性耐衝撃、耐振動性適合用途低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ) コニシ

    ボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ)

    コニシ
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。 無溶剤で安全な汎用接着剤です。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途各種プラスチック・金属(特にステンレス・アルミ)成分シリル基末端ポリマー系トラスコ品番752-0476材質主成分:変成シリコーン樹脂色白色容量(mL)333質量(g)462比重1.25±0.05危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ

    両面テープ 一般接着固定用

    リンレイテープ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(7巻)ほか
    19日以内出荷
    低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
    用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
  • 10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ

    10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    当日出荷
    耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
    用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
  • 15mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ

    15mmx50m 両面テープ(強力多用途)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    当日出荷
    低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
    エスコ品番EA944MF-101材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 25mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ

    25mmx20m 両面テープ(粗面用)

    エスコ
    ¥735税込¥809
    1個
    当日出荷
    粗面接着性に優れます。
    用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-64テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
  • 250g 液状ガスケット(嫌気性) エスコ

    250g 液状ガスケット(嫌気性)

    エスコ
    ¥7,500税込¥8,250
    1個
    当日出荷
    無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
    用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50色乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
  • <コマンド>タブ クリアお買得Mサイズ 3M(スリーエム)

    <コマンド>タブ クリアお買得Mサイズ

    3M(スリーエム)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック
    当日出荷
    テープ幅(mm)16テープ長さ(m)70適合用途透明、再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
  • 防水気密テープ(片面) 古藤工業(Monf)

    防水気密テープ(片面)

    古藤工業(Monf)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    防水性、気密性に優れています。
    用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。テープ長さ(m)20
  • 両面テープ(強弱両面) 古藤工業(Monf)

    両面テープ(強弱両面)

    古藤工業(Monf)(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
    用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。
  • ミニグルーガン ヒューズ付き Three Axis

    ミニグルーガン ヒューズ付き

    Three Axis
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    凸凹面への接着可能。 安全設計(電流ヒューズ5A内臓) グルースティックを使ってカンタン接着&オリジナルホビー
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチックタイル・陶器・石・金属の接着に付属品半透明グルースティック5本トラスコ品番111-2505材質(本体)ポリアミド樹脂、(ノズル)アルミ、(スタンド)スチール質量(g)215消費電力(W)10電源タイプAC電源式定格使用時間(分)20危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • グルースティック ホワイト 12本組 Three Axis

    グルースティック ホワイト 12本組

    Three Axis(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にトラスコ品番105-9839色ホワイト寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)

    ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
    用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ
  • スクリム両面テープ tesa(テサ/テサテープ)

    スクリム両面テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1巻
    当日出荷
    無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。
    用途ターポリン、ビニールの補修。鞄、スーツケースの内装の補修。難接着樹脂の接合。フォーム、フェルト、布などの接合剥離紙グラシン紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 50mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ

    50mmx50m 両面テープ(強力多用途)

    エスコ
    ¥3,940税込¥4,334
    1個
    当日出荷
    低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
    エスコ品番EA944MF-106材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    当日出荷
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • 両面テープアプリケーターATG700 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG700

    3M(スリーエム)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    専用両面テープの剥離紙を巻き取りながらテープだけを転写するシステムです。ライナーを剥がす工程が省け、すぐに次工程に移れます。カッターがなくてもテープが切れ、安全性に優れます。溶剤を使用せず、環境がクリーンに保てます。養生時間が不要です。
    用途防湿シートの仮固定、断熱材の仮固定、各種部材の仮固定、POPの貼り付けなど。適合接着剤転写テープ924(仮固定用)、接着剤転写テープ969(高接着用)適合用途透明被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 床美人 コニシ

    床美人

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(600mL)
    欠品中
    成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形色ホワイト種類変成シリコーン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合比重1.2~1.4(23℃)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、JIS A5536危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方