645件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面テープNo.800 ニチバン

    両面テープNo.800

    ニチバン(8件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(8巻)ほか
    当日出荷
    高接着・高保持性粘着剤。
    用途金属とプラスチックとの接合など粘着力(N/10mm)6.66被着材の素材金属
  • クッション用接着剤 くっつくぞ 20ml カーボーイ

    クッション用接着剤 くっつくぞ 20ml

    カーボーイ(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    クッション専用の接着剤です。 NBR、PVC、EVA、PU材質の発泡クッションの接着に適しています。 カーボーイ製品の安心クッション、PUクッション、波型クッション(ジャバラマット)シリーズに使える専用接着剤です。
    用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着に。トラスコ品番440-3207材質ウレタン樹脂色乳白色容量(mL)20質量(g)50主な用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチック危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 凹凸面用強力両面シート WAKI(和気産業)

    凹凸面用強力両面シート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
    材質アクリル系粘着性剤粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • LOCTITE 601 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 601 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
    用途はめあい用、高強度用使用温度範囲(℃)-55~150液色緑粘度(mPa・s[cP])100~150適合すきま(mm)0.13以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧15危険等級Ⅲ固着時間(分)25強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    スポイトのような新容器を採用しており、細かい部分にもワンプッシュで適量の液出しが簡単にできます。 特殊なキャップで密閉しているため、長期間保管していても固まりにくく、白化しにくいです。 ソフトラバーの採用で、握りやすく押し出しが容易のため、狙ったところに吐出できます。 液だれが少なく、はみ出しが少ないため、きれいに仕上がります。
    用途各種工作、部品金具類トラスコ品番756-5950材質主成分:シアノアクリレート色透明質量(g)32容量(g)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L固着時間(秒)20(25℃)危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • スーパーブチルテープ 両面 5958 マクセル

    スーパーブチルテープ 両面 5958

    マクセル(11件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
    用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
  • ロックタイト574フランジシール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト574フランジシール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(250mL)
    当日出荷
    剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
    色オレンジ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • フィルム両面テープ NO.707 #4 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.707 #4

    寺岡製作所(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
    用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め。 スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)

    セメダイン
    ¥898~税込¥988~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル、乾燥剤色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
  • アロンアルフア(スティックエクストラ) コニシ

    アロンアルフア(スティックエクストラ)

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本(2g)ほか
    当日出荷
    先端が斜めにカットされていて、塗布口が大きいから逆に固まりません。固まらないから長くお使いいただけます。極少量塗布可能。強力。スピード接着。
    用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・木材の接着に。小物類・ネイル・クラフトアートプラスチック模型成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与) スリーボンド

    嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与)

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本(50g)
    当日出荷
    締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
    用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。仕様嫌気性トラスコ品番356-9772種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])650[650]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級Ⅲ強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7471

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
    用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色黄粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • アルテコ 721 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 721 瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
    用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着 充填、肉盛り接着に! 白化防止に!付属品スプレープライマー(17mL)成分アルキルシアノアクリレートトラスコ品番855-2839セット内容20g+17mL主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器危険等級Ⅲアズワン品番64-8386-06危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28.5mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 5651 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 5651 配管用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本(250mL)ほか
    当日出荷
    建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
    用途建築配管用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])100000チキソ主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 3M スコッチ カーペット固定用両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ カーペット固定用両面テープ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷
    カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。
    テープ幅(mm)40基材スフ材テープ厚さ(mm)0.38粘着剤ゴム系粘着剤主な用途床材固定用
  • 布両面テープ ニチバン

    布両面テープ

    ニチバン(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1巻
    当日出荷
    基材が布(スフ)なので、手でも切れます。 木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
    用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。引張強度(N/25mm)130.9剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • 超強力両面テープ プラスチック用 厚手 (箱) ニトムズ

    超強力両面テープ プラスチック用 厚手 (箱)

    ニトムズ(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着 低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に質量(g)140厚さ厚手粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • ボンド 直貼り職人 コニシ

    ボンド 直貼り職人

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(2kg)
    当日出荷
    健康住宅対応。VOC対策品。湿気硬化。床鳴り防止
    用途木質フロア仕上げ材の直貼り施工成分ウレタン樹脂系規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★、4VOC基準適合原材料ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 強力両面テープ アイネット

    強力両面テープ

    アイネット
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。
    用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 多用途薄手強力両面 T667 まつうら工業

    多用途薄手強力両面 T667

    まつうら工業(3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。
    用途工作や手芸用途の仮止め用途に厚さ(mm)0.12長さ(m)20厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • スマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)

    スマートボンドテープ クリスタル

    tesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
    用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 高機能瞬間接着剤 454J ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 454J

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
    用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。仕様ジェルタイプ色透明質量(g)26使用温度範囲(℃)-55~80粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~210(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • エポキシ樹脂系接着剤 1500(硬化剤) セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 1500(硬化剤)

    セメダイン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1缶(500g)ほか
    当日出荷
    常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の硬化剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
    用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) エスコ

    10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)

    エスコ
    ¥2,510税込¥2,761
    1個
    当日出荷
    接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
    エスコ品番EA944MG-46材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
  • 3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7056 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7056

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本(5g)
    当日出荷
    衝撃に強くぶつかってもとれにくい液状タイプの瞬間接着剤ですソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。
    成分シアノアクリレート(90%)、合成ゴム(10%)トラスコ品番780-9247危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • 嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 中強度タイプ

    スリーボンド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    中強度です。中粘度です。
    用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定トラスコ品番813-0520使用温度範囲(℃)-40~200液色赤容量(g)50粘度(mPa・s[cP])1000[1000]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル

    住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
    用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。質量(g)90
  • 瞬間接着剤 3000DXH(耐熱・耐衝撃・高粘度) セメダイン

    瞬間接着剤 3000DXH(耐熱・耐衝撃・高粘度)

    セメダイン(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(50g)
    当日出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量46.72mL特性高粘度危険物の性状非水溶性
  • エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤) セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤)

    セメダイン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1缶(500g)ほか
    当日出荷
    常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の主剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
    用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    色黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • アロンアルフア801扁平AL 東亞合成

    アロンアルフア801扁平AL

    東亞合成(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(20g)
    当日出荷
    白化、臭気がほとんどありません。
    用途各種金属や汎用樹脂の接着に。仕様低粘度型トラスコ品番451-9213質量(g)34タイプ低白化・低臭気容量(g)20主成分シアノアクリレート系主な用途金属、汎用樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 コニシ

    ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途

    コニシ(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収
    用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
  • 瞬間接着剤金属用クイックボンドS 関西ポリマー研究所

    瞬間接着剤金属用クイックボンドS

    関西ポリマー研究所(9件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本(10g)
    当日出荷
    接着強度・耐衝撃性に優れた瞬間金属用接着剤です。 木、ゴム、プラスチック等も接着できますので木工産業や家庭用品、趣味の創作や補修接着にも適しております。
    用途金属と金属、金属切削の仮止め旋盤、ボルト、ナットのゆるみ止め、金属模型(汽車、自動車)製作。 金属とプラスチック自動車のモール接着模型飛行機。 かさの把手接着金属とゴム、ノコ、ハンマー等の把手や頭部のヌケ防止冷蔵庫のゴムのはがれ止めタイプ中粘度主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤

    日本ヘルメチックス
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(150g)
    当日出荷
    ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。 水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
    用途無溶剤型ステンレス・大口径配管用トラスコ品番122-6941色白容器仕様チューブ比重1.3(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
  • 激強力モール素材用 両面テープ WAKI(和気産業)

    激強力モール素材用 両面テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1巻
    当日出荷
    材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
    用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)長さ(m)6使用温度(℃)接着後:-10~80RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
  • ボンド耐熱ハケ塗りHG コニシ

    ボンド耐熱ハケ塗りHG

    コニシ
    ¥2,698税込¥2,968
    1缶(1.5kg)
    当日出荷
    トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。
    用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着成分クロロプレンゴム系溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途低VOC主なワークパーツ
  • KGK 薄手強力両面テープZ 共同技研化学

    KGK 薄手強力両面テープZ

    共同技研化学
    ¥779~税込¥857~
    1巻ほか
    当日出荷
    基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
    用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.3長さ(m)10粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • はがせる両面テープ強力固定用厚 ニトムズ

    はがせる両面テープ強力固定用厚

    ニトムズ
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    質量(g)35厚さ厚手粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ
  • ハンディカット透明両面テープ ニトムズ

    ハンディカット透明両面テープ

    ニトムズ(2件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1巻ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    透明薄手で目立たず、カット性に優れています。 POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。
    厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.95適合用途透明主なワークパーツ
  • LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
    用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。仕様高粘度材質/仕上主成分:シアノアクリレート系色透明質量(g)30使用温度範囲-55~80℃主な用途基板、電子部品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)35秒固着時間(秒)20~50(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方