644件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力両面テープ 多用途 ニトムズ

    超強力両面テープ 多用途

    ニトムズ(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広い素材を強力に固定できます
    用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に
  • アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状) 東亞合成

    アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状)

    東亞合成(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(20g)
    当日出荷
    多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。
    用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着仕様高粘度型(ゼリー状)トラスコ品番489-6106液色透明主成分シアノアクリレート系主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.7643 #12 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7643 #12

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
    用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定。 耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)340.2適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
  • 瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本(3g)ほか
    当日出荷
    速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
  • スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途 3M(スリーエム)

    スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(3g)
    当日出荷
    垂直面でもタレないジェルタイプ。 従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。 適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。 タレないので、作業性に優れています。
    用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。トラスコ品番335-3010質量(g)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上)主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(30g)
    当日出荷
    マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。
    用途硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着。材質アクリル樹脂主な用途硬質プラスチック、軟質塩ビなど危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30g危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
    用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
  • 瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥898~税込¥988~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。色透明タイプ中粘度主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)45(20℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 建築内装用接着剤 速乾GF セメダイン

    建築内装用接着剤 速乾GF

    セメダイン(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(170mL)
    当日出荷
    ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
    用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • LOCTITE 277 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 277

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です 50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています 過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。 MIL-S-46163規格に適合
    用途大口径のスタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])6000~8000破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.778N

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969
    用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(12個)
    当日出荷
    トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 3M スコッチ 強力両面テープ防水用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 強力両面テープ防水用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1巻
    当日出荷
    水のかかるところの接着に使用できます。
    使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
  • アクリルフォーム両面テープ NO.7840 寺岡製作所

    アクリルフォーム両面テープ NO.7840

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
    用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
    用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。分類超低粘度(後浸透)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~200℃推奨ねじ径M12以下粘度(mPa・s)20~55危険等級Ⅲ固着時間(分)15以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • ボンドEセット コニシ

    ボンドEセット

    コニシ(51件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(15g×10セット)ほか
    当日出荷
    充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。 90分硬化開始。 5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。
    用途スポーツ・レジャー用品の修理 陶磁器製品の補修 照明器具の部分補修 工芸品の組立 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス成分エポキシ樹脂系色淡色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ロックタイト 多用途強力瞬間接着剤 ミニゼリー状 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 多用途強力瞬間接着剤 ミニゼリー状

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本(2g)ほか
    当日出荷
    ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。ゼリー状なので、垂直面でも使えます。
    用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの接着。模型工作、おもちゃ、アクセサリー、陶磁器の置物、家具、建具、ペーパークラフト、家電製品。材質シアノアクリレート主な用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • プライマー 信越化学工業

    プライマー

    信越化学工業(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1缶(250g)
    9日以内出荷
    シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
    用途シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。材質主成分:シリコーン被着材の素材金属
  • スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個(23g)
    当日出荷
    乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。 タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。 金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます
    用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。付属品細ノズル2本入仕様低粘度型トラスコ品番335-3061色透明主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.023L固着時間(秒)20(at25℃)危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf)

    ブチルゴム両面防水気密テープ

    古藤工業(Monf)(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
    用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布両面テープ セキスイ

    布両面テープ

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1巻
    当日出荷
    手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
    用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 268 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 268

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(19g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。嫌気性の接着剤です。
    用途ねじのゆるみ止め仕様高強度色赤(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格CFIA破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧17/-主成分嫌気性樹脂危険等級その他のもの固着時間(分)20養生時間固着10分/最終強度24時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
  • スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセル

    スリオン 防水用両面粘着テープ 5931

    マクセル(15件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
    用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
  • 難接着材料専用プライマー PPXプライマー セメダイン

    難接着材料専用プライマー PPXプライマー

    セメダイン
    ¥859税込¥945
    1本(3g)
    当日出荷
    使いやすいペンタイプのプライマーです(接着剤ではありません)。 瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。
    用途【1.】ポリプロピレン・ポリエチレンなど「接着しにくい樹脂の接着」に適しています。 例:PP製収納ケースの割れ補修、PE製タンクやキャップの接着、プラスチック部品(PP・PE)の固定前処理 【2.】シリコーンゴム・POM・フッ素樹脂など「通常の瞬間接着剤では付かない素材の接着」に適しています。 例:シリコンパッキンの固定、POM樹脂ギアの補修、フッ素樹脂部品の簡易固定 【3.】模型・ホビー・雑貨など「小物部品の接着・補修用途」に適しています。 例:プラモデル(難接着素材パーツ)の接着、ホビー作品の部品固定、日用品・雑貨の割れ補修主成分ノルマルヘプタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 超強力両面テープ 粗面用S ニトムズ

    超強力両面テープ 粗面用S

    ニトムズ(6件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1巻ほか
    当日出荷
    凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
    用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。質量(g)140粘着タイプ超強力適合用途低VOC、粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • ボンドMOS8 コニシ

    ボンドMOS8

    コニシ(16件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(200g)ほか
    当日出荷
    シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。
    用途ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着成分A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100%色淡黄白色(混合物)可使時間(分)50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃硬化時間(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル

    3M(スリーエム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • スコッチ 強力接着剤 多用途 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力接着剤 多用途

    3M(スリーエム)
    ¥519税込¥571
    1本(30mL)
    当日出荷
    乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります。
    用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着に。トラスコ品番171-1750色淡黄色透明質量(g)40タイプチューブ主成分ニトリルゴム系主な用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本(48.5mL)ほか
    当日出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ゴム素材用接着剤 WAKI(和気産業)

    ゴム素材用接着剤

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ズレないはがれないから安心! 水やショックにも強いので屋外で使用できます。
    用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなどの接着に。種類化学反応形接着剤内容量(mL)20主な用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L混合比ウレタン樹脂80%、可塑剤15%、無機物5%RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • 嫌気性封着剤 低強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 低強度タイプ

    スリーボンド(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(50g)
    当日出荷
    材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
    用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様低強度タイプ(取り外し可能)色青質量(g)66容量(g)50破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8主成分合成樹脂固着時間(分)60~120危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 瞬間接着剤 3000ゴールド(液状) セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゴールド(液状)

    セメダイン(10件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本(3g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
    用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着種別液状色透明タイプ中粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
  • ホットメルトスティック梱包用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ホットメルトスティック梱包用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(1kg)
    当日出荷
    梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
    用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321色黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用 3M(スリーエム)

    ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • 多用途瞬間接着剤 エスコ

    多用途瞬間接着剤

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936BA-2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
    用途はめあい用、磨耗部品の補修用使用温度範囲(℃)-55~150液色銀灰色粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ)適合すきま(mm)0.5以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級Ⅲ強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ボンドE250 コニシ

    ボンドE250

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(6kg)
    当日出荷
    2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性
    用途屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定付属品手袋・ヘラ成分エポキシ樹脂系可使時間(分)約50分(20℃、1kg)外観ペースト状混合比主剤:硬化剤=1:1特性高耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所

    難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092

    寺岡製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0
    用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
  • クッション用接着剤 くっつくぞ 20ml カーボーイ

    クッション用接着剤 くっつくぞ 20ml

    カーボーイ(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    クッション専用の接着剤です。 NBR、PVC、EVA、PU材質の発泡クッションの接着に適しています。 カーボーイ製品の安心クッション、PUクッション、波型クッション(ジャバラマット)シリーズに使える専用接着剤です。
    用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着に。トラスコ品番440-3207材質ウレタン樹脂色乳白色容量(mL)20質量(g)50主な用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチック危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 模型用接着剤 ハイグレード模型用 セメダイン

    模型用接着剤 ハイグレード模型用

    セメダイン(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。 無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。 硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。 硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください) ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。 無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。
    用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。 飛行機モデルのキャノピーの固定に。 クリアパーツ同士の接着に。 クリアパーツとメッキパーツの接着に。色透明主成分ウレタン樹脂危険物の類別非危険物硬化時間約2~3時間で固定されます(23℃)被着材の素材各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など主なワークパーツ
知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方