654件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 弾性粘着剤 BBX セメダイン

    弾性粘着剤 BBX

    セメダイン(9件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
    用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置色淡黄色透明種類化学反応形接着剤主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)150主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
  • ボンド両面テープ( 固定用) コニシ

    ボンド両面テープ( 固定用)

    コニシ(10件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
    用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属
  • アロンアルフア(木工用) コニシ

    アロンアルフア(木工用)

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本(2g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    強力。高粘度。スピード接着。 しみ込みやすい材質(バルサ材・ベニヤ・陶器)も強力に接着。
    用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器の接着。工作から家具の小面積補修まで、木材の種類を問わずに使えます。成分シアノアクリレート系エコマーク認定認定粘度高粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • スコッチ(R)厚手両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)厚手両面テープ

    3M(スリーエム)
    ¥759~税込¥835~
    1巻
    当日出荷
    ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
    仕様屋内用厚さ(mm)0.5厚さ厚手適合用途粗面被着材の素材金属
  • フィルム両面テープ NO.7642 #25 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7642 #25

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    各種材料に対し高い粘着力を発揮します。 一般的につきづらいポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。 耐熱性に優れています。
    用途耐熱性が必要とされている材料の貼り合わせや固定。 プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。 クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)382.5適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
  • 3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    巾木、内装ボードの仮固定に!
    仕様業務用 超薄手基材アクリルフォーム(不織布補強)テープ長さ(m)10厚さ超薄手粘着剤アクリル系粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • 不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.7565

    寺岡製作所(6件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
    用途寒冷地、低温環境での貼り付け用。 紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定。 造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作。 印刷原紙や段ボールのスプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1巻
    当日出荷
    有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
    用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離可
  • 3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7055 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7055

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
    用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など仕様多用途ジェルトラスコ品番756-5968材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)容量(g)5主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
    用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。仕様高粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホビー向けホットメルター HAKKO(白光)

    ホビー向けホットメルター

    HAKKO(白光)(17件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷
    ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 超強力両面テープ プラスチック用 ニトムズ

    超強力両面テープ プラスチック用

    ニトムズ(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    つきにくかったプラスチック素材の固定用
    用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
    用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。仕様低粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)25~55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 不織布両面テープ NO.7560 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.7560

    寺岡製作所
    ¥739~税込¥813~
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    低温での粘着特性に優れています。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
    用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。 コア巻き始め、巻き止め。 低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 極うすテープ (低VOC環境対応形) コニシ

    極うすテープ (低VOC環境対応形)

    コニシ(5件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能
    用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。粘着力(N/10mm)5.2
  • ボンド SSテープ コニシ

    ボンド SSテープ

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
    用途金属 硬質プラスチック 木材粘着タイプ超強力
  • 人工芝固定用両面テープ No.525K ニトムズ

    人工芝固定用両面テープ No.525K

    ニトムズ(6件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    粗面にもピッタリフィットの柔軟タイプ。
    用途人工芝の敷きこみ固定に。 トタンなど、屋根板金の補強に。 オーディオ機器の共振止めに。剥離紙あり適合用途粗面主なワークパーツ
  • グルースティック ブラック 12本組 Three Axis

    グルースティック ブラック 12本組

    Three Axis(9件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1組(12本)
    当日出荷
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン色ブラック質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ)

    セメダイン(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)10粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性
  • シリコーンゴム接着用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    シリコーンゴム接着用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
    用途シリコーンゴムの接着。
  • フィルム両面テープ NO.7070W 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7070W

    寺岡製作所(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
    用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)390適合用途極薄主なワークパーツ
  • PTFE強力接着剤 フロン工業

    PTFE強力接着剤

    フロン工業(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個(20g)ほか
    当日出荷
    プライマーを使用し、PTFEとPTFE、PTFEと金属、PTFEとEPDM、PTFEと超高分子ポリマー、PTFEとシリコン等が接着できる画期的な接着剤です。
    主な用途PTFE、金属、シリコン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻
    当日出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
    伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    低強度。取り外し可能。
    用途小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(低強度)液色紫分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8/4比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ固着時間(分)15強度低強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
    用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
  • 壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用 セメダイン

    壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
    用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。色吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • シリコンゴム用両面テープ#5302A まつうら工業

    シリコンゴム用両面テープ#5302A

    まつうら工業(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。
    粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板)RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本(5g)
    当日出荷
    ロングノズルで正確に塗れる。 耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。
    用途多用途タイプ 硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7633種別液状色透明質量(g)20タイプ耐衝撃ノズルロングノズル粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL特性耐水性固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 軟質塩ビ用エポキシ系接着剤 スリーボンド

    軟質塩ビ用エポキシ系接着剤

    スリーボンド(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(200g)
    当日出荷
    軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。
    用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1848質量(g)252液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明主成分エポキシ樹脂比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)可使時間(分)60(25℃)主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ボンドMPX-1 コニシ

    ボンドMPX-1

    コニシ(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷
    弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
    用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形使用温度範囲(℃)-40~90改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 1300N嫌気性封着剤 スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤

    スリーボンド(6件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(50g)
    当日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    主成分ポリメタクリル樹脂引火点(℃)100以上主なワーク3次元形状
  • エポキシ系接着剤 アルテコ(ALTECO)

    エポキシ系接着剤

    アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1セット(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。 強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。 優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。 低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。 電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。 環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
    使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類保存期間(年)1特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1巻
    当日出荷
    素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
    用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属
  • 分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学

    分子勾配膜基材レス両面テープ

    共同技研化学(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
    用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。保持力(mm)0.1被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 防水両面テープ 525 日東電工(旧:Permacel)

    防水両面テープ 525

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1巻
    当日出荷
    合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
    用途パネル・人工芝等の仮止め他
  • LOCTITE 620 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 620 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度耐熱用はめ合い部品固定用です プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です 230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
    用途はめあい用、耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色緑粘度(mPa・s[cP])5000~12000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級Ⅲ固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • はがせる一般両面テープNO.5000ND ニトムズ

    はがせる一般両面テープNO.5000ND

    ニトムズ(2件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1巻
    当日出荷
    基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。
    用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32引張強度10.0N/10mm特性はがせる2018年トラスコ掲載ページ6 1969適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本(3g)ほか
    当日出荷
    速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
  • ロックタイト 多用途強力瞬間接着剤 ミニゼリー状 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 多用途強力瞬間接着剤 ミニゼリー状

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本(2g)ほか
    当日出荷
    ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。ゼリー状なので、垂直面でも使えます。
    用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの接着。模型工作、おもちゃ、アクセサリー、陶磁器の置物、家具、建具、ペーパークラフト、家電製品。材質シアノアクリレート主な用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方