絞り込み
被着材の素材
- 金属(1)
主なワーク
- 3次元形状(1)
- パネル・フレーム(1)
- パーツ(12)
適合用途
- 低VOC(11)
- 防水・耐水・屋外(1)
ブランド
- タイルメント
- モノタロウ(10)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](130)
- 3M(スリーエム)(95)
- コニシ(86)
- セメダイン(67)
- スリーボンド(50)
- エスコ(19)
- アルテコ(ALTECO)(18)
- トーヨーポリマー(14)
- オーシカ(14)
- UHU(13)
- 東亞合成(12)
- ヘルメチック(9)
- AICA(アイカ工業)(5)
- Three Axis(5)
- アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(5)
- 関西ポリマー研究所(4)
- 田岡化学(4)
- 日塗化学(4)
- ブランドをもっと見る

タイル用接着剤 フレックスマルチ
タイルメント(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。 一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。用途内外装用タイルの接着に。使用温度範囲(℃)5~35規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品JIS規格A_5548、F☆☆☆☆主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.8~1適合用途低VOC主なワークパーツ
W-4Nエコキット
タイルメント¥8,998税込¥9,8981セット(3kg×6袋)3日以内出荷ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルションタイプの接着剤です。使用方法【下地の確認】下地は、目違いや目地開きのないように仕上がっていることを確認します。【下地の清掃】下地及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分などは接着不良の原因となりますので、よく取り除きます。【接着剤の塗布及び張り付け】1. 仕上げ材裏面に接着剤を点付けします。300mm×600mm板で15点程度を標準とします。2. 接着剤塗布後、手前から横にずらしながら所定の位置へ圧着します。3. 仕上げ材圧着後、釘またはタッカー釘などで固定します。規格JIS A 5538 認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分酢酸ビニル樹脂系エマルション形標準使用量150~200g/m2、5.0~6.6m2/kg貼合せ可能時間0~15分(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の壁面及び天井面危険物の類別非危険物適応下地せっこうボード、けい酸カルシウム板、 木材ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
石材張り用接着剤
タイルメント(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。用途適用箇所:屋内の壁面 適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く) 適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)トラスコ品番366-8142セット内容主剤10kg+硬化剤10kg質量(kg)22.42JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン可使時間(分)40以内/23℃標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
EMハバキ エコ
タイルメント欠品中ソフト巾木、ササラ巾木をモルタル、木質系、石こうボード下地へ接着施工するのに適した水系接着剤です。使用方法【下地の確認】 コンクリート・モルタル下地:平滑・平坦に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。 ボード下地:タワミのない厚手の合板またはパーチクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. コンクリートやモルタル下地に凸部がある場合はサンダーがけやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは、必ず取り除いてから下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。3. 接着不良の原因となる、塗料・油・ホコリ・錆などを取り除きます。注) 塗装面・ガラス面・金属面には施工しないで下さい。 水廻り及び湿気の影響が大きい場所には使用しないで下さい。【接着剤の塗布】1. 規定のクシ目ゴテ(クシ目ゴテ図)を用いて塗り溜まりができないように接着剤を均一に塗布します。注) 巾木から接着剤がはみださないように巾木の上下から約10mmあけて接着剤を塗布して下さい。2. 出隅部や入り隅部などのような強粘着が必要とされる場所には、接着剤を下地面と仕上げ材の両面に刷毛ブラシで均一に塗布します。【巾木の張り付け】1. 接着剤塗布後、10~15分の待ち時間をとった後ローラーなどで充分に圧着しながら巾木を張り付けます。2. 巾木の上下部分から接着剤がはみ出していないことを確認した後、再度圧着します。【養生】1. 施工完了後、接着剤が硬化するまで夏期で24時間、冬期で48時間以上養生を行います。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分アクリル樹脂系エマルション標準使用量30~40m/kg(100mm巾木の場合)貼合せ可能時間50分(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の壁面立ち上がり部分危険物の類別非危険物適応下地モルタル、石膏ボード、木質系ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
タックプレミアエコBOX
タイルメント欠品中屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。使用方法【下地の場合】モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分天然ゴムラテックス標準使用量【モルタル下地】250~300g/m2、3.3~4.0m2/kg【合板下地】200~250g/m2、4.0~5.0m2/kg貼合せ可能時間(待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の床面危険物の類別非危険物適応下地モルタル、合板、SL下地(セメント系)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
タックボンドプレミア
タイルメント欠品中屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。使用方法【下地の場合】モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分天然ゴムラテックス標準使用量【モルタル下地】250~300g/m2、3.3~4.0m2/kg【合板下地】200~250g/m2、4.0~5.0m2/kg貼合せ可能時間(待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の床面危険物の類別非危険物適応下地モルタル、合板、SL下地(セメント系)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
内装壁タイル張り用耐水型接着剤
タイルメント(5件のレビュー)取扱い終了陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。 JAIA 4VOC基準適合用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ) 適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど 適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで)JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★主成分合成樹脂系エマルション標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2外観白色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
SP-50
タイルメント取扱い終了保温・防音・断熱工事用スピンドルアンカー をコンクリート面へ施工するのに適しています。使用方法【下地の清掃】1. 接着面はよく乾燥させ、接着不良の原因となる、塗料・油・ホコリ・錆などを取り除きます。チェック:塗装面・ガラス面・ステンレス面には施工しないで下さい。【接着剤の塗布及び張り付け】1. 接着剤をスピンドル鋲のプレート部分に塗布します。2. スピンドル鋲を下地に押し付けるように張り付けます。この時、プレートの孔や四方から接着剤がはみ出るようにします。チェック:接着剤の塗布量が多すぎると、硬化時間が遅くなりますので注意して下さい。【養生】1. 接着剤が完全に硬化するまで(夏期:24時間、冬期:48時間以上)外力が加わらないように養生します。チェック:養生時間は環境により異なります。2. 接着剤が硬化してから断熱材の施工を行います。規格JAIA 4VOC基準適合主成分合成ゴム標準使用量0.6g/スピンドル鋲1本貼合せ可能時間2分(23℃・屋内)外観茶色、粘稠液使用箇所屋内危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体適応下地金属、コンクリート、モルタル適合用途低VOC主なワークパーツ
MSフロアー10
タイルメント取扱い終了内装床面へのタイル・石材施工用として開発された1液反応硬化形変成シリコーン樹脂系接着剤です。初期硬化性に優れ、硬化後はほどよい硬さを保持することで、下地の変形や局部荷重による仕上げ材への不具合影響を低減します。使用方法【下地の調製】1.タワミのない厚手の合板を使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調製及び清掃】1.木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをします。2.接着不良の原因となるホコリ・油分・錆・塗料などを取除きます。【仕上げ材の確認】1.接着施工する前に、仕上げ材の欠損や反りのある物は取除きます。【接着剤の塗布】1.接着剤を平ゴテを用いて、下地に押し付けるよう均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に仕上げ材を張り終えることのできる面積として下さい。2.接着剤を塗布した後、クシ目ゴテ(図1:参照)を用いて均一にクシ目をたてます。チェック:厚塗り、薄塗り、塗布むらなどは接着不良の原因となりますので注意して下さい。クシ目ゴテはタイルサイズに合わせて適時変更して下さい。【仕上材の張り付け】1.クシ目を立てた後すぐに仕上げ材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。チェック:張付け可能時間は環境により異なります。2.叩き板などを用いてよく圧着します。仕上げ材裏面全体に接着剤が付着するようにします。【養生】1.施工完了後、接着剤を硬化させるために夏期は1日以上、冬期は3日以上水が掛からないように養生します。【目地詰め】1.目地詰めを行う前に仕上げ材のズレがなく、又、接着剤が硬化していることを確認します。2.目地用ゴムゴテを用いて目地材を完全に充てんされるように塗り込みます。床暖房設備なし:セメント系目地材(CG-512)床暖房設備有り:エポキシ系目地材(TAグラウトEP)3.仕上げ材表面に残った目地材はゴムゴテを用いて拭き取った後、湿したスポンジで拭き取ります。4.目地部が乾燥した後、よく絞った布で再度きれいに仕上げ材表面の残った目地材を拭き取ります。(施工当日に拭き取って下さい)規格JIS A 5549認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分変成シリコーン樹脂標準使用量【合板下地】(5×5×10mm角ノッチゴテ)2.0~2.4kg/m2、0.8~1.0m2/2kg、(7×7×14mm角ノッチゴテ)3.0~3.4kg/m2、0.5~0.6m2/2kg貼合せ可能時間30分以内(23℃)外観灰白色、マスチック状使用箇所屋内の乾式床面危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適応下地木質系(床暖房可)(根太間隔303mmピッチ、合板厚み12mm以上を使用)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
EP-990 18kg
タイルメント取扱い終了屋内の水掛かりが心配される床面へ基布付き長尺塩ビシートやビニル床タイルなどを施工するのに適しています。張付け可能時間が長く、能率的に使用できるエポキシ樹脂系接着剤です。主な用途屋内の床面、ビニル床タイル、コンクリート、モルタル、木質系、金属系危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
GL-20 (プラペール)
タイルメント取扱い終了陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。使用方法【下地の作成】モルタル下地の場合:下地は平坦・平滑に仕上げ、施工後2 週間(冬期は4 週間)以上養生し、よく乾燥している事を確認します。ボード類下地の場合:タワミのない厚手の合板など表面強度の高いボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF) で補修します。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取り除いてから下地補修材(リフロアーF)で補修します。3. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取り除きます。4. 下地が湿っている場合は施工をしないで下さい。【接着剤の塗布】1. 接着剤は左官ゴテを用いて、下地に押し付けるよう均一に塗布します。チェック: 一回の塗布面積は、張付け可能時間内にタイルを張り終える面積として下さい。2. 接着剤を塗布した後、クシ目ゴテでクシ目を立てます。【タイルの張り付け】1. クシ目を立てた後、すぐにタイルを張り始め、張り付け可能時間内に張り終えます。チェック: 張り付け可能時間は、環境により異なります。2. タイルは、もみ込むようにして張り、タイル裏面全体に接着剤がなじむように、タタキ板などで充分圧着します。3. 約2m2ごとにタイルを1枚剥がし、タイル裏面に接着剤が70%以上付着していることを確認します。チェック: タイル表面に付着した接着剤は、水を含ませた布で拭き取って下さい。 目地直しは、接着剤(GL-20)が硬化する前(張り付け後30分以内)に行って下さい。【養生】1. タイル張り付け後1日以上養生し、接着剤を硬化させます。【目地詰め】1. 目地詰めを行う前に、タイルのズレや接着剤の硬化不良がないことを確認します。2. 目地用ゴムゴテを用いて、目地部にCG-411(既調合目地材)が完全に充てんされるように塗り込みます。チェック: 出入り隅部、建具枠、設備機器との取り合い部にはシーリング材を充てんしますので、セメント系目地材を塗り込まないで下さい。【端部の処理】1. 入り隅部はのみ込みとしないで、シーリング材を設けます。2. 建具や設備機器との取り合い部には、シーリング材を設けます。チェック: シーリング材が硬化するまでは、ホコリやゴミなどが付着しないようにして下さい。規格JIS A 5548タイプⅡ、JAIA 4VOC基準適合主成分合成樹脂系エマルション標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2、0.5~0.7m2/kg貼合せ可能時間30分以内(23℃)外観白色、パテ状使用箇所屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ)危険物の類別非危険物適応下地乾燥したモルタル、合板、ボードなどホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
GL-20
タイルメント取扱い終了陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。使用方法【下地の作成】モルタル下地の場合:下地は平坦・平滑に仕上げ、施工後2 週間(冬期は4 週間)以上養生し、よく乾燥している事を確認します。ボード類下地の場合:タワミのない厚手の合板など表面強度の高いボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF) で補修します。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取り除いてから下地補修材(リフロアーF)で補修します。3. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取り除きます。4. 下地が湿っている場合は施工をしないで下さい。【接着剤の塗布】1. 接着剤は左官ゴテを用いて、下地に押し付けるよう均一に塗布します。チェック: 一回の塗布面積は、張付け可能時間内にタイルを張り終える面積として下さい。2. 接着剤を塗布した後、クシ目ゴテでクシ目を立てます。【タイルの張り付け】1. クシ目を立てた後、すぐにタイルを張り始め、張り付け可能時間内に張り終えます。チェック: 張り付け可能時間は、環境により異なります。2. タイルは、もみ込むようにして張り、タイル裏面全体に接着剤がなじむように、タタキ板などで充分圧着します。3. 約2m2ごとにタイルを1枚剥がし、タイル裏面に接着剤が70%以上付着していることを確認します。チェック: タイル表面に付着した接着剤は、水を含ませた布で拭き取って下さい。 目地直しは、接着剤(GL-20)が硬化する前(張り付け後30分以内)に行って下さい。【養生】1. タイル張り付け後1日以上養生し、接着剤を硬化させます。【目地詰め】1. 目地詰めを行う前に、タイルのズレや接着剤の硬化不良がないことを確認します。2. 目地用ゴムゴテを用いて、目地部にCG-411(既調合目地材)が完全に充てんされるように塗り込みます。チェック: 出入り隅部、建具枠、設備機器との取り合い部にはシーリング材を充てんしますので、セメント系目地材を塗り込まないで下さい。【端部の処理】1. 入り隅部はのみ込みとしないで、シーリング材を設けます。2. 建具や設備機器との取り合い部には、シーリング材を設けます。チェック: シーリング材が硬化するまでは、ホコリやゴミなどが付着しないようにして下さい。規格JIS A 5548タイプⅡ、JAIA 4VOC基準適合主成分合成樹脂系エマルション標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2、0.5~0.7m2/kg貼合せ可能時間30分以内(23℃)外観白色、パテ状使用箇所屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ)危険物の類別非危険物適応下地乾燥したモルタル、合板、ボードなどホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
『知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ
- 接着剤