GL-20
陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。
- 使用方法
- 【下地の作成】
モルタル下地の場合:下地は平坦・平滑に仕上げ、施工後2 週間(冬期は4 週間)以上養生し、よく乾燥している事を確認します。
ボード類下地の場合:タワミのない厚手の合板など表面強度の高いボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。
【下地の調整及び清掃】
1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF) で補修します。
2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取り除いてから下地補修材(リフロアーF)で補修します。
3. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取り除きます。
4. 下地が湿っている場合は施工をしないで下さい。
【接着剤の塗布】
1. 接着剤は左官ゴテを用いて、下地に押し付けるよう均一に塗布します。
チェック: 一回の塗布面積は、張付け可能時間内にタイルを張り終える面積として下さい。
2. 接着剤を塗布した後、クシ目ゴテでクシ目を立てます。
【タイルの張り付け】
1. クシ目を立てた後、すぐにタイルを張り始め、張り付け可能時間内に張り終えます。
チェック: 張り付け可能時間は、環境により異なります。
2. タイルは、もみ込むようにして張り、タイル裏面全体に接着剤がなじむように、タタキ板などで充分圧着します。
3. 約2m2ごとにタイルを1枚剥がし、タイル裏面に接着剤が70%以上付着していることを確認します。
チェック: タイル表面に付着した接着剤は、水を含ませた布で拭き取って下さい。 目地直しは、接着剤(GL-20)が硬化する前(張り付け後30分以内)に行って下さい。
【養生】
1. タイル張り付け後1日以上養生し、接着剤を硬化させます。
【目地詰め】
1. 目地詰めを行う前に、タイルのズレや接着剤の硬化不良がないことを確認します。
2. 目地用ゴムゴテを用いて、目地部にCG-411(既調合目地材)が完全に充てんされるように塗り込みます。
チェック: 出入り隅部、建具枠、設備機器との取り合い部にはシーリング材を充てんしますので、セメント系目地材を塗り込まないで下さい。
【端部の処理】
1. 入り隅部はのみ込みとしないで、シーリング材を設けます。
2. 建具や設備機器との取り合い部には、シーリング材を設けます。
チェック: シーリング材が硬化するまでは、ホコリやゴミなどが付着しないようにして下さい。
- 規格
- JIS A 5548タイプⅡ、JAIA 4VOC基準適合
- 主成分
- 合成樹脂系エマルション
- 標準使用量
- (モルタル下地)1.3~1.7kg/m2、0.5~0.7m2/kg
- 貼合せ可能時間
- 30分以内(23℃)
- 外観
- 白色、パテ状
- 使用箇所
- 屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ)
- 危険物の類別
- 非危険物
- 適応下地
- 乾燥したモルタル、合板、ボードなど
- ホルムアルデヒド等級
- F☆☆☆☆
- 適合用途
- 低VOC
- 主なワーク
- パーツ
- 内容量
- 1箱(4kg×6缶)
注意
※屋外・床面・常時40 ℃以上となる場所には使用できません。※浴槽内・水槽内・大衆浴場など常時水掛かりとなる場所、及び、鉄板・塗装面・タイル面など非吸水下地には使用できません。
※浴室に使用する時は養生時間を充分に取り、接着剤を完全に硬化させて下さい。
※接着用途以外には、絶対に使用しないで下さい。
※品種の異なる接着剤と混合しないで下さい。
※5 ~35 ℃の環境で使用・保管して下さい。 (0 ℃以下では凍結することがあります。)
※取扱い場所及び作業場所は換気を行って下さい。又、施工後も接着剤が硬化するまで、通常の換気(日常生活の程度、朝夕1 ~2 時間)を行って下さい。
※使用時は必要に応じて保護具を着用して下さい。
※開缶した接着剤は、できるだけ早く使い切って下さい。
※直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※使用後や休憩前には、手洗い・ウガイをして下さい。
※使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
※目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
※皮フや衣服に付いた時は洗い落して下さい。
※誤飲防止と食品への混入を避けるために保管場所は食品と区別して下さい。
※使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
※河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
※GL- 20 をご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。
接着剤 の新着商品
カテゴリ


























