曜日別特売

SP-50

SP-50 - タイルメント

保温・防音・断熱工事用スピンドルアンカー をコンクリート面へ施工するのに適しています。

使用方法
【下地の清掃】
1. 接着面はよく乾燥させ、接着不良の原因となる、塗料・油・ホコリ・錆などを取り除きます。
チェック:塗装面・ガラス面・ステンレス面には施工しないで下さい。
【接着剤の塗布及び張り付け】
1. 接着剤をスピンドル鋲のプレート部分に塗布します。
2. スピンドル鋲を下地に押し付けるように張り付けます。この時、プレートの孔や四方から接着剤がはみ出るようにします。
チェック:接着剤の塗布量が多すぎると、硬化時間が遅くなりますので注意して下さい。
【養生】
1. 接着剤が完全に硬化するまで(夏期:24時間、冬期:48時間以上)外力が加わらないように養生します。
チェック:養生時間は環境により異なります。
2. 接着剤が硬化してから断熱材の施工を行います。
規格
JAIA 4VOC基準適合
主成分
合成ゴム
標準使用量
0.6g/スピンドル鋲1本
貼合せ可能時間
2分(23℃・屋内)
外観
茶色、粘稠液
使用箇所
屋内
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
適応下地
金属、コンクリート、モルタル
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(200g×60本)
注意
※接着用途以外には絶対に使用しないで下さい。
※常時60℃以上となる場所への施工はしないで下さい。
※品種の異なる接着剤や溶剤と混合はしないで下さい。
※5 ~35 ℃の環境で使用・保管して下さい。
※取扱い場所及び作業箇所は換気頻度を多く行って下さい。(施工中は窓を開け、施工後も日中は10日前後、常に窓を開ける)
※施工場所により周辺への溶剤臭気の拡散に注意し、必要に応じて周辺住民へ事前に連絡して下さい。
※引火性があります。使用時、取扱い場所は火気厳禁として下さい。
※保管・使用時は、「消防法」「労働安全衛生法」などの法令に従って下さい。
※使用時は必要に応じて保護具を着用して下さい。
※一度開封した接着剤は、硬化が進みますのでできるだけ早く使い切って下さい。
※直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※使用後や休憩前には、必ず手洗いやウガイをして下さい。
※使用中に身体に異常を感じた時には、直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
※目に入った場合には、直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
※皮フや衣服に付いた場合は、速やかに洗い落として下さい。
※誤飲防止と食品への混入を避けるため、保管場所は、食品と区別して下さい。
※使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処業者に処分を委託して下さい。
※河川・湖沼・下水道などへ廃棄したり、流入させないで下さい。
※ご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4225302440262000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする