EP-990 18kg
屋内の水掛かりが心配される床面へ基布付き長尺塩ビシートやビニル床タイルなどを施工するのに適しています。張付け可能時間が長く、能率的に使用できるエポキシ樹脂系接着剤です。
- 主な用途
- 屋内の床面、ビニル床タイル、コンクリート、モルタル、木質系、金属系
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 被着材の素材
- 金属
- 主なワーク
- パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
- 内容量
- 1セット(18kg)
接着剤 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
























