13,768件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合 タイプシングル球
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合ストップ、テールランプ 定格電力(W)25/10 本体寸法(mm)50×Φ26 差込口(角度)180度 他社参考品番(STANLEY)A4887M 他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) タイプシングル球 定格電力(W)25 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4587M 他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
1,198 税込1,318
欠品中


高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)105×105 質量(g)約680 タイプ12V/24V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)3840 照射角45° LED使用数(個)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス) タイプシングル球 定格電力(W)21 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4958 他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
1箱(10個)
2,398 税込2,638
欠品中

マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウ 動画あり
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用 付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g)100 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 定格電流(A)約0.5 コード長さ(mm)約140(0.3sq)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ 動画あり
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に タイプH4 定格電力(W)75/70 定格電圧(V)24 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3100
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプダブル球 定格電力(W)25、10 定格電圧(V)24 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)440/40 ± 30% 定格寿命(時間)160 / 1600 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4887M 他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷

トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合バス・トラック用特殊電球 定格電力(W)12 他社参考品番(STANLEY)A4151 他社参考品番(KOITO)3640
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷


トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ライセンスランプ(番号灯) クリア タイプシングル球 定格電圧(V)24 口金BA15s 本体寸法(mm)37.5xΦ19 ガラス球形式G18
1箱(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプシングル球 定格電力(W)25 定格電圧(V)24 口金BA15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)460 ± 30% 定格寿命(時間)160 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4587M 他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
949 税込1,044
当日出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)4.5 電球LED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,000 税込13,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm)29×10 定格電力(W)1.2 明るさ(Lm)約130 LED使用数(個)10
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g)416 奥行(mm)35 全光束(Lm)2160 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)2160 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
1個ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウ 動画あり
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 クリア タイプシングル球 定格電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります 材質鉄(サビ止め処理) 黒色
1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。
容量(mL)200
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
用途トラックのメンテナンスに 定格電圧(V)24 形状角型 寸法(mm)110×28×28 アンバー 材質(本体)ABS樹脂+PMMA 質量(g)40 コード長さ(mm)130 取付穴ピッチ(mm)97 LED使用数(個)6
1個
699 税込769
当日出荷

KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)91×73 最大光度(cd)300以下 取付ピッチ(mm)60 LED寿命(時間)約40000 LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) アンバー タイプシングル球 定格電力(W)21 定格電圧(V)24 口金BAU15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)280 ± 20% 定格寿命(時間)160 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4958 他社参考品番(KOITO)4670A
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ヘッドランプ タイプH4 適合ヘッドランプ 定格電力(W)75/70 定格電圧(V)24 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ 動画あり
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g)約170 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 定格電流(A)約0.5 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)24
1箱(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)