フロント用LED車高灯小糸製作所(2件のレビュー)当日出荷
走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。
用途フロント用LED車高灯質量(g)51レンズ色ホワイト定格24/0.3(V/W)コード長さ(mm)500光源(数量)4光源タイプLED
LED車高灯&ストップ・ターン ロングVer.小糸製作所当日出荷
テールランプが見えない後続車・周囲の歩行者へ、自車の挙動を早く確実にアピールし、追突リスクの低減、事故防止に役立ちます。
用途LED車高灯定格24/車高灯 0.4・ストップ 2.3・ターン 2.4(V/W)
LEDマーカー&アンダーⅡイエロー小糸製作所5日以内出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火色イエロー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
LEDマーカー&アンダーⅡブルー小糸製作所7日以内出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火色ブルー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付)小糸製作所当日出荷から7日以内出荷
バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。
用途リアコンビネーションランプ定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W)光源タイプLED
青色丸型警光灯 2N型小糸製作所当日出荷から9日以内出荷
青色丸型警光灯
用途警光灯本体質量(kg)1閃光数(min-1[回/分])220色(グローブ)青光源タイプキセノン放電管
黄色散光式警光灯 S型 87タイプ小糸製作所4日以内出荷
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯質量(kg)6.8電流(A)(平均/12V・24V)4.4・2.2(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24
黄色散光式警光灯 S型 87タイプ小糸製作所21日以内出荷
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯質量(kg)5.7電流(A)(平均/12V・24V)4.2・2.1(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24
黄色散光式警光灯 S型 61タイプ小糸製作所8日以内出荷
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯質量(kg)3.8電流(A)(平均/12V・24V)3.2・1.6(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24
LEDマーカー&アンダーⅡグリーン小糸製作所8日以内出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火色グリーン質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
LEDRCL-6LS 流鏑馬2連 スモーク L小糸製作所8日以内出荷
Smart&Stylish流鏑馬デザインを進化させた2連タイプ!【UN部品認証取得品】流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザインの流鏑馬(YABUSAME)2連タイプテールランプ従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。ストップランプ格子状のテール部を存在感のある光り方で演出。ターンランプ流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面バックアップランプリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べさらに割れにくさを強化。現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能。
用途トラック用テールランプ種別シーケンシャルターン スモークVer.(左)色【ビニールチューブ】白(種別確認用)質量(g)1847定格24V、テール:2.3W、ストップ:3.3W、ターン:21.0W、バック:4.1W入数1
LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤小糸製作所8日以内出荷
【外部突起要件対応】外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。【光源】赤色高輝度LEDを採用。導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。【取付金具】(オプション設定)取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。
用途トラック外装・ボディーパーツ消費電力(W)LED 12定格電圧(V)24定格電流(A)0.5本体質量(kg)5.5閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80色(グローブ)赤
LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R小糸製作所8日以内出荷
Smart&Stylish流鏑馬デザインを進化させた2連タイプ!【UN部品認証取得品】流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザインの流鏑馬(YABUSAME)2連タイプテールランプ従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。ストップランプ格子状のテール部を存在感のある光り方で演出。ターンランプ流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面バックアップランプリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べさらに割れにくさを強化。現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能。
用途トラック用テールランプ種別シーケンシャルターン スモークVer.(右)色【ビニールチューブ】白(種別確認用)質量(g)1847定格24V、テール:2.3W、ストップ:3.3W、ターン:21.0W、バック:4.1W入数1
LEDラインライト小糸製作所¥45,980税込¥50,578
1セット(10本)
8日以内出荷
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
用途車室内用LED照明質量(g)130定格24/3.6(V/W)光源15灯取付け方法締結/両面テープ光源タイプ白色LED
黄色散光式警光灯 S型 48タイプ小糸製作所8日以内出荷
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯質量(kg)3.2電流(A)(平均/12V・24V)2.5・1.25(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの平均電流値です。)定格電圧(V)12・24
トラック用品・パーツ の新着商品
ページ: 1/ 3