ハロゲンランプ H4 24VSTANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)当日出荷
用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
口金BA15s(つばなし並ピン)定格電圧(V)24適合バックランプ、ウインカー球定格電力(W)21電球形状S25
ハロゲンランプ H3 24V55WSTANLEY(スタンレー電気)当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24タイプH3定格電力(W)55口金その他電球形状H3
ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色クリア全長(mm)25タイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)24
ハロゲンランプ H1 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)当日出荷
色クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
ウェッジベース電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)4日以内出荷
口金W2x4.6d定格電圧(V)24主な適合純正品番(タクティ)V91191157、V91191158、(日産)B6261-01686、B6261-01687、(PITWORK)AY080-00067、AY080-00066定格電力(W)2電球形状T5
ハロゲンランプ SH7J 24VSTANLEY(スタンレー電気)6日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
SRCP-U23 球切警告灯解除ユニットSTANLEY(スタンレー電気)7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付時に球切警告灯を解除することに必要なユニット
用途UDトラックス大型車に取り付ける球切警告灯解除ユニット(キャンセラー)(2017年式~)入数2(1台分)
SRCP-U14 変換ハーネスSTANLEY(スタンレー電気)7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要な車両取付用変換ハーネス
用途UDトラックス大型車・中型車に取り付ける専用ハーネス(2010~2016年式)入数2(1台分)
SRCP-S51 ハザードESS車用ハーネスSTANLEY(スタンレー電気)7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプシーケンシャルタイプの取付に必要なハザードESS車用ハーネス
用途ハザードランプを緊急制動表示灯(ESS)に使用している車両が対象。入数1(1台分)
SRCP-IU42 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ2個車用)STANLEY(スタンレー電気)7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(2個車)分岐ハーネス
用途いすゞ自動車用:大型車・中型車2010年式~UDトラックス用:大型車(電球車)2010~2015年式・中型車2017年式~(いすゞOEM車)全長(mm)500入数2(1台分)
SRCP-IU32 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ1個車用)STANLEY(スタンレー電気)7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(1個車)分岐ハーネス
用途いすゞ自動車用:大型車・中型車2010年式~UDトラックス用:大型車(電球車)2010~2015年式・中型車2017年式~(いすゞOEM車)全長(mm)2500入数1(1台分)
SRCP-HF41 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ2個車用)STANLEY(スタンレー電気)7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(2個車)分岐ハーネス
用途日野自動車用:大型車2010~2016年式・中型車2010~2016年式三菱ふそう用:大型車2010~2016年式・中型車2010~2016年式全長(mm)500入数2(1台分)
SRCP-HF31 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ1個車用)STANLEY(スタンレー電気)7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(1個車)分岐ハーネス
用途日野自動車用:大型車2010~2016年式・中型車2010~2016年式三菱ふそう用:大型車2010~2016年式・中型車2010~2016年式全長(mm)2500入数1(1台分)
SRCP-H22 球切警告灯解除ユニットSTANLEY(スタンレー電気)7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付時に球切警告灯を解除することに必要なユニット
用途日野自動車中型車に取り付ける球切警告灯解除ユニット(キャンセラー)中型2連タイプ用(2010年式~)入数2(1台分)
SRCP-H21 球切警告灯解除ユニットSTANLEY(スタンレー電気)7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付時に球切警告灯を解除することに必要なユニット
用途日野自動車大型車・取り付ける球切警告灯解除ユニット(キャンセラー)大型3連タイプ用(2010~2016年式)入数2(1台分)
SRCP-H11 変換ハーネスSTANLEY(スタンレー電気)7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要な車両取付用変換ハーネス
用途日野自動車大型車・中型車に取り付ける専用ハーネス(2017年式~)入数2(1台分)
SRCP-F13 変換ハーネスSTANLEY(スタンレー電気)7日以内出荷
北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要な車両取付用変換ハーネス
用途三菱ふそう中型用車両に取り付ける専用ハーネス(2010~2016年式)入数2(1台分)
トラック用品・パーツ の新着商品
ページ: 1/ 3
仮眠カーテンJB(日本ボデーパーツ工業)税込¥5,498¥4,998