8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性
用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤 危険物の類別非危険物
1本(120g)
1,998 税込2,198
当日出荷

1本(100g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。
成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤 液性酸性 危険物の類別非危険物
1個(80g)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(141g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

ステンレス鋼を超極細・高密度に繊維化する特殊製法で作られた新開発の三層タイプ特殊ステンレスパッド。耐腐食性・耐熱性・耐久性・抗菌性に優れている。水だけで錆・汚れ・ガラスに付いた頑固なウロコを強力除去。輸入車アルミモール・マフラー・エキパイ・ガラス・クロームメッキの磨き、汚れ落としに最適。輸入車モールを磨くにはGY-43との併用がオススメ。繰り返し使えて経済的!パッドは両面使用可能で、水で優しく洗い流し、自然乾燥させれば繰り返し使用可能
材質ステンレス 容量(g)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×2.5×50 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング