バイク用オイル・ケミカル・洗車 :「マフラー磨き」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。
成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤 液性酸性 危険物の類別非危険物
1個(80g)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性
用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤 危険物の類別非危険物
1本(120g)
1,998 税込2,198
当日出荷

1本(100g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキを傷めない。 ナノ粒子配合なのでメッキを傷つけずに使用できます。 マフラーやフロントフォーク磨きに最適。 マフラーやフロントフォークなど、手の届きづらいバイクの奥まで磨ける専用ウェス入りなので、簡単にメッキ磨き作業ができます。 メッキ本来の輝きが復活 メッキの汚れやくすみを落とし、メッキ本来の輝きが甦ります。
用途バイク専用 付属品ツータッチタオル 危険物の類別非危険物
1個(125mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(141g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

9079338048 マフラークリーナー 150ml YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
熱によるマフラーの焼け色や、汚れ等をきれいにします。マフラーのエキゾーストパイプ部に付着したエンジンの排気熱による変色や、走行時に付着した泥や油などの通常では落としにくい汚れをきれいにすることができます。
用途マフラーエキゾーストパイプ部の洗浄。 使用方法オートバイのエンジンを切って、マフラーの温度が30~40℃の触れる程度の温度になってから、作業を行います。ボトルをよく振ってから、ウエスに少量取り出して汚れた部分を磨きます。 容量(mL)150 形式液体・酸性 危険物の類別非危険物
1個(150mL)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

メーカー名:フリッツ。メーカー品番:BP03511。これ1本で、1汚れ落し、2艶出し、3コーティング(約6ヶ月)が可能です。内容量[数量]:50g。容量[グラム]:50。備考:チタンマフラー使用不可。特記事項:チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。使用上の注意:ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。使用末う前に、目立たない場所等で効果を試してください。マフラー等熱のある部分にしようする場合は、完全に冷えてからご使用ください。また使用後は十分に水洗いをしてください。飲用できません。幼児の手の届かない場所に保管してください。目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。
特記チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。 備考チタンマフラー使用不可 容量(g)50 内容量(g)50 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

TANAX(タナックス)PITGEAR。メッキ・ステンレス用サビ取り剤。特徴。ハンドルやマフラーに発生したサビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)。サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
用途使用上の注意。上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。金メッキには使用できません。 材質アルミナ、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水 寸法(mm)132×Φ36 容量(mL)60 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ステンレス鋼を超極細・高密度に繊維化する特殊製法で作られた新開発の三層タイプ特殊ステンレスパッド。耐腐食性・耐熱性・耐久性・抗菌性に優れている。水だけで錆・汚れ・ガラスに付いた頑固なウロコを強力除去。輸入車アルミモール・マフラー・エキパイ・ガラス・クロームメッキの磨き、汚れ落としに最適。輸入車モールを磨くにはGY-43との併用がオススメ。繰り返し使えて経済的!パッドは両面使用可能で、水で優しく洗い流し、自然乾燥させれば繰り返し使用可能
材質ステンレス 容量(g)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×2.5×50 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります