絞り込み
ブランド
  • 国元商会
  • コンドーテック(12)
  • 乾産業(3)
  • TRUSCO(1)
  • カミマル(1)
  • 八幡ねじ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KSハサミーノ 国元商会KSハサミーノ国元商会
759税込835
1個
当日出荷
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具ナット締付トルク(N・m)10~15ナット平径(mm)17
KS本体(クサビ式) 国元商会KS本体(クサビ式)国元商会
18,980税込20,878
1セット(200本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
KS矢板控え金物 「権六」  W3/8 国元商会KS矢板控え金物 「権六」 W3/8国元商会
19,980税込21,978
1セット(100個)
3日以内出荷
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ パイプターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会KS矢板控え金物 「権六」 W5/16国元商会
21,980税込24,178
1セット(100個)
3日以内出荷
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
タイプ溶接ナット W5/16許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会KS矢板控え金物 「権六」 W5/16国元商会
19,980税込21,978
1セット(100個)ほか
3日以内出荷
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。 一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。 溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。 N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
KS隣接金物 国元商会KS隣接金物国元商会
32,980税込36,278
1セット(50個)
3日以内出荷
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ3型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
KS隣接金物 国元商会KS隣接金物国元商会
59,980税込65,978
1セット(100個)
3日以内出荷
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は下記により算出し、ハネ付BHタイプの座金無しを使用してください。(例)壁厚寸法150mmで、桟木高さ寸法60mmの場合 セパ注文寸法=壁厚+(桟木高さ+20)=150+(60+20)=230塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ2型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
KS隣接金物 国元商会KS隣接金物国元商会
29,980税込32,978
1セット(25個)
3日以内出荷
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ1型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
KSチェーン引き 国元商会KSチェーン引き国元商会
46,980税込51,678
1セット(25個)
3日以内出荷
足場チェーンを利用する円形型枠締付金具 お手持ちの足場チェーンが使用できます。 チェーンを両側から引っ張るのでよく締まります。
寸法(mm)190~280仕上有色クロメート(金色)許容荷重(N[kgf])7840[800]
型枠緊結金具