23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • のり付きバッカー タイセイ

    のり付きバッカー

    タイセイ
    189税込208
    1本
    3日以内出荷
    目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
    用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
  • のり付きバッカー(10本1セット) タイセイ

    のり付きバッカー(10本1セット)

    タイセイ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
    用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
  • スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ 藤本産業

    スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ

    藤本産業(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1ケース(15本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
    長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
  • 木製角目地棒 プラテック

    木製角目地棒

    プラテック
    6,998税込7,698
    1束(25本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの面取り用の材料。材質桐材(木製)長さ(mm)2000
  • 成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP アーキヤマデ

    成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP

    アーキヤマデ
    29,980税込32,978
    1箱(1.5m×40本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 コストパフォーマンスを追求した普及タイプ。キャップにはガラス繊維入りポリエチレンキャップを採用。高い性能を維持し、コストダウンを実現しています。
    用途一般の屋上長さ(mm)1500材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン材質(本体)ポリエチレンフォーム
  • スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ) 藤本産業

    スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ)

    藤本産業(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1ケース(50本)ほか
    7日以内出荷から15日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
    長さ(mm)2000
  • 木製目地棒 片テーパータイプ プラテック

    木製目地棒 片テーパータイプ

    プラテック
    5,698税込6,268
    1束(25本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。片テーパーは横目地用材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様目地棒(片テーパー)
  • 仕上用バッカ―(5本) のり付 フヨー

    仕上用バッカ―(5本) のり付

    フヨー
    2,998税込3,298
    1組(5本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・のり付タイプ。
    仕様のり付
  • 仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のり付 フヨー

    仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のり付

    フヨー
    7,898税込8,688
    1組(5本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のり付タイプ。
    仕様ゴム付、のり付
  • 目地王 目地工業

    目地王

    目地工業
    19,980税込21,978
    1箱(15枚)ほか
    5日以内出荷
    各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。 コンクリートボンドで縁石に接着します。 均一な仕上がりを実現 充填不良が皆無 面倒な目地詰め作業が、1~2分出完了(目安) 目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし 時間コストの削減
    用途歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。
  • スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業

    スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ

    藤本産業
    29,980税込32,978
    1ケース(15本)ほか
    7日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。グリーン・レンガ・ブルーが追加されカラーバリエイションが豊富になりました。
    長さ(mm)2000適合目地幅(mm)12キャップ幅(mm)20
  • 仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のりなし フヨー

    仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のりなし

    フヨー
    6,998税込7,698
    1組(5本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のりなしタイプ。
    仕様ゴム付、のりなし
  • 仕上用バッカ―(5本) のりなし フヨー

    仕上用バッカ―(5本) のりなし

    フヨー
    2,298税込2,528
    1組(5本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴムなし、のりなしタイプ。
    仕様のりなし
  • 成形伸縮目地材 クラクタイト コーナーエース アーキヤマデ

    成形伸縮目地材 クラクタイト コーナーエース

    アーキヤマデ
    59,980税込65,978
    1箱(1.5m×20本)
    5日以内出荷
    キャップは軟らかなEPTゴムを使用。防水層を傷付けません。また、付着層付きなので、水密性も優れています。
    寸法(幅W×高さH)(mm)30(キャップ幅)×110本体幅(mm)24長さ(mm)1500材質(キャップ)EPTゴム材質(本体)ポリエチレンフォーム材質付着層:非加硫ブチルゴム
  • 成形伸縮目地材 クラクタイト コーナークッション アーキヤマデ

    成形伸縮目地材 クラクタイト コーナークッション

    アーキヤマデ
    39,980税込43,978
    1箱(1.5m×40本)
    5日以内出荷
    ポリエチレンフォームの本体は復元性に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。
    長さ(mm)1000材質(本体)ポリエチレンフォーム
  • 成形伸縮目地材 クラクタイト エース アーキヤマデ

    成形伸縮目地材 クラクタイト エース

    アーキヤマデ
    51,980税込57,178
    1箱(1.5m×20本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 キャップ部側面のブチルゴムにより、保護コンクリートとの接着性を高めた止水性に優れた伸縮目地材です。
    用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)本体幅(mm)20長さ(mm)1500材質(キャップ)EPTゴム材質(本体)ポリエチレンフォーム材質付着層:非加硫ブチルゴム、ブラケット:塩化ビニル樹脂付属品支持脚タイプ付着
  • 成形伸縮目地材 クラクタイト ポリソフト アーキヤマデ

    成形伸縮目地材 クラクタイト ポリソフト

    アーキヤマデ
    47,980税込52,778
    1箱(1.5m×40本)
    5日以内出荷
    コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 成形伸縮目地材の定番「ポリソフト」は、キャップにガラス繊維入りのポリエチレンを使用しているため、特に寸法安定性に優れ、美しい仕上がりが得られます。
    用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)本体幅(mm)20長さ(mm)1500材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン材質(本体)ポリエチレンフォーム付属品支持脚
  • 木製目地棒 片テーパータイプ プラテック

    木製目地棒 片テーパータイプ

    プラテック
    16,980税込18,678
    1束(25本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用。スリット材用目地棒底寸法(mm)30高さ(mm)25上部寸法(mm)25材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様目地棒(片テーパー)
  • 木製目地棒 片テーパータイプ プラテック

    木製目地棒 片テーパータイプ

    プラテック
    6,498税込7,148
    1束(25本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用底寸法(mm)15高さ(mm)15上部寸法(mm)10材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様目地棒(片テーパー)
  • 木製目地棒 両テーパータイプ プラテック

    木製目地棒 両テーパータイプ

    プラテック
    5,698税込6,268
    1束(25本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様目地棒(両テーパー)
  • 幅広スピードメジ 藤本産業

    幅広スピードメジ

    藤本産業
    38,980税込42,878
    1箱(6本)
    4日以内出荷
    抜きやすいテーパー構造で、アンカー固定、コンクリート打設後本体を引き抜くだけなので施工時間・手間を大幅に軽減できます。モルタル団子固定、またはアンカー固定でお手軽。軽重量で施行性が良い。本体中央にある溝で・センターの位置・通り、レベルの確認・アンカー固定の目印に使用できます。
    用途玉石、竜のヒゲ(タマリュウ)等の幅広土間目地高さ(mm)100長さ(mm)2000材質ポリエチレン発泡体
  • メジフィット 16mx2巻入り タイセイ

    メジフィット 16mx2巻入り

    タイセイ
    16,980税込18,678
    1包(2巻)
    翌々日出荷
    改修用金属目地処理材。特殊防錆処理した極薄金属板にブチルゴムの粘着層をラミネート処理した高耐久の目地処理材です。タフ、だけど やさしい伸縮目地のリーディングカンパニー、タイセイが 新築用途だけでなく、改修工事分野でもお客様の 工期短縮・コスト削減のお役に立つべく満を持して発売する製品、それが「メジフィット」です。各種防水工事(塗膜防水、シート防水等)の目地処理材としてご利用ください。伸縮目地の処理に有効!既存押え層の伸縮目地を撤去し、目地テープを使用することで通気溝が形成されます。優れた作業性!バッカーシーリング不要、フィルムを剥がすだけで簡単接着、養生時間不要で、工期を大幅に短縮できます。防水改修に有効!アスファルト防水、シート防水、塗膜防水の通気工法の下地処理として有効です。引張強度が高いが(650N/mm2)、加工は容易!
    材質極薄金属板+ブチルゴム粘着層+剥離フィルム幅(mm)100長さ(m)16厚さ(mm)1(剥離フィルム込)
  • 目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム

    目地フォーム (地先境界ブロック)

    共和ゴム
    60,980税込67,078
    1箱(250枚)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    KK-180046-VE NETIS 歩車道境界の目地材。 非吸水性発泡スポンジをシールを外して貼るだけ!。 大幅な省力化・工期短縮! 充填不良なし! 時間短縮・コスト削減 どんな形状でも対応可能 目地部の洗浄・清掃・養生が不要 目地詰めと縁石設置作業が同時に完了 大きさや形状に左右されない作業時間 面倒な目地詰め作業がほんの数分で終了 地震やコンクリートの伸縮などのひずみに強い!割れない!
    用途歩車道境界ブロック、エプロンブロック、L型側溝、地先境界ブロックなどの目地材として利用いただけます。粘着剤片面

面木・目地棒・目地材』には他にこんなカテゴリがあります

目地材