絞り込み
粒度・番手
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・FUJI STAR(三共理化学)・エスコ・TRUSCO・ニューレジストン・ムラコ・サンフレックス・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・レヂトン・ミユキ産業・3M(スリーエム)・高速電機(富士製砥)・TACT(タクト)・TYROLIT・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・モトユキ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 研磨布ディスク

505件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥材から絞り込む
  • GPトップ シリコンカーバイト TRUSCO

    GPトップ シリコンカーバイト

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ガラス、石材などの研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ガラス、石材など最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
  • テクノディスクS(ジルコニア) イチグチ

    テクノディスクS(ジルコニア)

    イチグチ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます スムースな切れ味が最後まで持続します ディスクを水平に当てることができます
    用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし適合ディスクグラインダー (電気・エアー)タイプS最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クロスinホイル(Aタイプ) ニューレジストン

    クロスinホイル(Aタイプ)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷から62日以内出荷
    ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
    用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
  • テクノディスクZ イチグチ

    テクノディスクZ

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
    用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)125砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    GPディスク(Sタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
    用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
  • ユニTOPディスクミニセラミック ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPディスクミニセラミック

    ヤナセ(柳瀬)
    5,498税込6,048
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    抜群の研削力
    砥材セラミック最高回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用レジンクロス NWXB FUJI STAR(三共理化学)

    木工用レジンクロス NWXB

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10枚)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    乾式専用タイプ
    用途一般木工用布ベルト。木工重研削(厚み規制)から仕上げ研磨まで広範囲に対応可能。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロングサンダー、スピンドルサンダーなど。長さ(mm)915幅(mm)100砥粒ホワイトアランダム適合材木工
  • ハイピッチケンマロン FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチケンマロン

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ケンマロンにハイピツチ加工した製品です。
    用途塗装前の足付け作業、自動車補修時の下地処理、うろこ研磨
  • スターディスク STAR-Z1 FUJI STAR(三共理化学)

    スターディスク STAR-Z1

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
    用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
  • スターディスク STAR-A FUJI STAR(三共理化学)

    スターディスク STAR-A

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,398税込2,638
    1箱(5枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
    用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。外径(Φmm)100砥粒アルミナ適合材金属
  • ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン取替丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
  • SG ユニロンディスクS ヤナセ(柳瀬)

    SG ユニロンディスクS

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。
    砥材S外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパーミニ ミユキ産業

    エスパーミニ

    ミユキ産業
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
    用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 溶接ビード除去ディスク Φ100 TRUSCO

    溶接ビード除去ディスク Φ100

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    羽根枚数36ペーパー寸法(mm)25
  • ジスクサンダー A材 サンフレックス

    ジスクサンダー A材

    サンフレックス
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。砥材A材(金属用)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
  • BS木工サンダー イチグチ

    BS木工サンダー

    イチグチ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
    用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスクHYBRID (A) イチグチ

    テクノディスクHYBRID (A)

    イチグチ
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
    用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数72適合材鉄・ステンレス・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • PGA-X Z イチグチ

    PGA-X Z

    イチグチ
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研削性・耐久性がUPしました。 外周部も内周部もソフトで食い込みが少ないです。 ペーパーなのに重研削でもOKです。
    用途工作機械・配電盤BOXの溶接ビート除去。 タレパン・レーザー加工後のバリ取り、スポット溶接の打跡部分のならし・溶断面のならし・船舶部品の面取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)外径×穴径(Φmm)100×15(16)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数60砥粒Z使用角度(°)12~15外径(mm)100羽根の長さ(mm)25
  • リコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア) 理研コランダム

    リコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア)

    理研コランダム
    3,798税込4,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。高負荷で研削する重研削用。(ジルコニア研磨剤使用)鉄・ステンレス・アルミと幅広い材料に適しています。
    用途鉄:重研削、ステンレス:重研削、アルミ重研削回転数(min-1[r.p.m])12000穴径(mm)15
  • ユニロンブラックベベルハード ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラックベベルハード

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
    タイプハードねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチハッピーTOP

    ヤナセ(柳瀬)
    10,980税込12,078
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    直径(Φmm)100砥材アルミナねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGクールTOP ヤナセ(柳瀬)

    SGクールTOP

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒Z適合材ステンレス・薄板・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒ジルコニア適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)19.5
  • GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm) TRUSCO

    GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
    用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
  • GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCO

    GP曲面ディスク アランダム(一般金属用)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1箱(5個)
    当日出荷
    羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数4×18砥粒アランダム砥粒(A)適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど羽根の長さ(mm)25
  • GP トップ25 TRUSCO

    GP トップ25

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
    用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数90適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)25
  • マイルドテクノ 75mm イチグチ

    マイルドテクノ 75mm

    イチグチ(1件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    3日以内出荷
    ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
    用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨種別マイルドテクノ直径(Φmm)75砥材酸化アルミニウム研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • デュアルディスク DD (WA) 日本レヂボン

    デュアルディスク DD (WA)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
    用途ステンレス鋼・合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600砥粒WA結合度S
  • # 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ

    # 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)

    エスコ
    710税込781
    1枚
    翌日出荷
    材質ジルコニアアルミナ粒度#36外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
  • X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ)

    BOSCH(ボッシュ)
    5,798税込6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーTOP

    ヤナセ(柳瀬)
    8,798税込9,678
    1箱(5枚)ほか
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
    用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
  • B-TOP ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。
    用途バリ取り、キズ取り砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄、樹脂、木工RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルディスク 高耐久タイプ TRUSCO

    ベベルディスク 高耐久タイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989
  • 目地モルタル剥し用 TMA074 マキタ

    目地モルタル剥し用 TMA074

    マキタ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    タイプTMA074
  • ウルトラディスクUD 100×15 日本レヂボン

    ウルトラディスクUD 100×15

    日本レヂボン
    8,998税込9,898
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)15
  • ハイピッチペーパー HRWD FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HRWD

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(Φmm)125適合材金属、木工、FRPなど
  • クロッグフリー CLWD-HP FUJI STAR(三共理化学)

    クロッグフリー CLWD-HP

    FUJI STAR(三共理化学)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
    用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(Φmm)125
  • ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ミエルTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
    サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPトップ アランダム TRUSCO

    GPトップ アランダム

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1箱(100枚)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数90枚使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
  • GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCO

    GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
    用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨布ディスク