絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン(10)
  • 富士製砥(高速電機)(9)
  • 日本レヂボン(8)
  • エスコ(4)
  • NORITAKE(ノリタケ)(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • レヂトン(3)
  • SK11(3)
  • 大築(ダイチク)(2)
  • Lifework(ライフワーク)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • マキタ(1)
  • サンピース(1)
  • 新栄製砥(1)
適合材
  • アルミ(9)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(23)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • (30)
  • 銅・真鍮(3)
粒度・番手
  • 16(1)
  • 24(35)
  • 30(4)
  • 36(34)
  • 46(2)
  • 60(3)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
外径(Φmm)
  • 125(32)
  • 150(19)
  • 180(45)
  • 205(7)
穴径(Φmm)
  • 22
  • 1.5(1)
  • 9.53(5)
  • 10(2)
  • 15(95)
  • 16(4)
  • 22.23(20)
  • 23(1)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
砥材
  • A(24)
  • AC(1)
  • AWA(1)
  • AZ(1)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • GC(1)
  • SAW(1)
  • SAZ(1)
  • SNZ(1)
  • ST(1)
  • SX(1)
  • WA(23)
  • WAZ(1)
  • Z(3)
  • ZA(2)
  • ZR(1)
  • その他(4)
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・GC・SAW・SAZ・SNZ・ST・SX・WA・WAZ・Z・ZA・ZR・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(9)
ガラス(1)
コンクリート(1)
ステンレス(23)
ブロック(1)
レンガ(1)
樹脂(1)
石材(1)
(30)
銅・真鍮(3)
スーパーグリーンシグマ ニューレジストンスーパーグリーンシグマニューレジストン(31件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷
この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。粒度36シリーズスーパーグリーン最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 富士製砥(高速電機)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ富士製砥(高速電機)(39件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-6日本レヂボン(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
Cエース ニューレジストンCエースニューレジストン(12件のレビュー)
419税込461
1枚ほか
当日出荷
従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
7エース ニューレジストン7エースニューレジストン(5件のレビュー)
469税込516
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削用従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
研削砥石(オフセット砥石) マキタ研削砥石(オフセット砥石)マキタ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
スーパーレッド ニューレジストンスーパーレッドニューレジストン(9件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(25枚)
当日出荷
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
アルミ13 ニューレジストンアルミ13ニューレジストン(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。厚さ(mm)6粒度36
オフセット砥石 鉄工・ステン SK11オフセット砥石 鉄工・ステンSK11
689税込758
1枚
当日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
スーパーバイオSV 日本レヂボンスーパーバイオSV日本レヂボン(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
削郎(けずろう)赤 レヂトン削郎(けずろう)赤レヂトン(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(25枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業厚さ(mm)6硬度P適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(SUS)日本レヂボン(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
スキルネット オフセット形SN 日本レヂボンスキルネット オフセット形SN日本レヂボン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセットNORITAKE(ノリタケ)
8,798税込9,678
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6砥粒A/WA硬度P適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ハイパーグリーンセブン レヂトンハイパーグリーンセブンレヂトン(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷から翌日出荷
特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
スーパーエース RSA 日本レヂボンスーパーエース RSA日本レヂボン(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(10枚)ほか
当日出荷から14日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
オフセット型研削砥石 RST レヂトンオフセット型研削砥石 RSTレヂトン
6,898税込7,588
1箱(25枚)
当日出荷から翌日出荷
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
グリーンカップ ニューレジストングリーンカップニューレジストン(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25枚)
当日出荷
難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途H鋼・ボンド鋼等の黒皮とり厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
はつり用オフセット砥石 Lifework(ライフワーク)はつり用オフセット砥石Lifework(ライフワーク)
359税込395
1セット
当日出荷から翌日出荷
リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 富士製砥(高速電機)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)富士製砥(高速電機)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石石材・ガラス SK11オフセット砥石石材・ガラスSK11(2件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。仕様砥材・粒度・硬度:GC24M結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材石材やガラス最高使用周速度(m/s)72
エコ砥石 F-1 富士製砥(高速電機)エコ砥石 F-1富士製砥(高速電機)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)7最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼材・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
Zエース ニューレジストンZエースニューレジストン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削厚さ(mm)6
オフセットPROステン・鉄工 SK11オフセットPROステン・鉄工SK11
999税込1,099
1枚
当日出荷
抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄適合機種ディスクグラインダー専用穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 金属用 NANIWA(ナニワ研磨工業)オフセット砥石 金属用NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,198税込4,618
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。
用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機)オフセット砥石HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)日本レヂボン
9,898税込10,888
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
オフセット砥石 (金属用) サンピースオフセット砥石 (金属用)サンピース
17,980税込19,778
1箱(25枚)ほか
翌々日出荷
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
ホワイトドンホーク NORITAKE(ノリタケ)ホワイトドンホークNORITAKE(ノリタケ)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。
用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ)スーパーホークXNORITAKE(ノリタケ)
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。
用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
オフセット砥石NT 新栄製砥オフセット砥石NT新栄製砥
9,898税込10,888
1箱(25枚)
10日以内出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)22硬度P外径(Φmm)180適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 レッドウェーブ Lifework(ライフワーク)オフセット砥石 レッドウェーブLifework(ライフワーク)
279税込307
1セット
翌日出荷
リピート率が高い人気の波型形状 目づまり・衝撃が少ない 鉄・ステンレス用 軽いタッチで削れ、焼けが少ない 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
粒度36砥材WAZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300適合材ステンレス、鉄穴径(mm)22寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5/4.5
オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機)オフセット砥石HiKOKI(旧:日立工機)
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌々日出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet 大築(ダイチク)汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet大築(ダイチク)
7,898税込8,688
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。
用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 富士製砥(高速電機)高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)富士製砥(高速電機)
8,998税込9,898
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
オフセット砥石 スーパーW ステンレス用 富士製砥(高速電機)オフセット砥石 スーパーW ステンレス用富士製砥(高速電機)
15,980税込17,578
1パック(25枚)ほか
5日以内出荷
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
7エース メントリ用 ニューレジストン7エース メントリ用ニューレジストン
8,198税込9,018
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
レヂボンゼットRZ 日本レヂボンレヂボンゼットRZ日本レヂボン
22,980税込25,278
1箱(25枚)
4日以内出荷
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
用途一般鋼・鋳鉄の研削厚さ(mm)6砥材Z最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
レヂボンベストRB 日本レヂボンレヂボンベストRB日本レヂボン
16,980税込18,678
1箱(25枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。 用途の広さが自慢です。
用途一般鋼などの金属研削作業。厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石