絞り込み
ブランド
- Simplus
- ケルヒャー(115)
- エスコ(83)
- アイリスオーヤマ(60)
- エコバックスジャパン(55)
- スイデン(39)
- ツインバード(38)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 日立(18)
- YAMAZEN(山善)(18)
- 東芝(16)
- Shark(シャーク)[家電](16)
- 三菱電機(14)
- DJI(13)
- 山崎実業(11)
- 大一産業(10)
- siroca(10)
- ダイソン(9)
- オーム電機(7)
- CCP(7)
- ブランドをもっと見る
コード長さ
- 3.0m~4.9m(1)
集塵容量
- 0.2(1)
- 0.8(1)
質量(kg)
- 1(1)
- 1.06(1)

コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要
Simplus¥7,298税込¥8,0281台6日以内出荷スティッククリーナーとハンディクリーナーの2通りで使える、利便性の高いコードレス掃除機です。床掃除にはスティックタイプ、テーブルや棚、車内の掃除にはハンディタイプと、シーンに応じて使い分けが可能。コードレス仕様のため取り回しが良く、部屋から部屋への移動やちょっとした掃除もストレスなく行えます。軽量設計で腕への負担が少なく、毎日の掃除を気軽に続けやすいのもポイント。シンプルな操作性で、ゴミ捨ても簡単に行えるため、家事の時短にも貢献します。一人暮らしや共働き世帯、こまめに掃除したいミニマリスト志向の方、また重い掃除機が苦手な方。メイン掃除機としてもサブ掃除機としても使いやすい、バランスの取れた一台です。付属品隙間ノズル&小ブラシ、ワイドブラシ、2in1ワイドブラシ、2in1スリムブラシ、回転ブラシ、USBケーブル、取扱説明書容量(L)0.2電圧(V)DC11.1定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)550定格出力(W)100入力5V/2A吸引能力高出力モード(15Kpa)、低出力モード(8Kpa)バッテリー容量(mAh)2200×3本端子充電ケーブル/Type-Cサイズ(mm)Φ65×415
コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機
Simplus¥5,498税込¥6,0481台6日以内出荷安定した吸引力と扱いやすさを重視した、日常使いにぴったりのコード式掃除機です。コード式ならではのパワフルな吸引力で、バッテリー残量を気にせず連続して掃除ができ、ホコリや髪の毛、細かなゴミまでしっかり吸い取ります。軽量かつスリムな設計で取り回しが良く、狭い部屋や家具のすき間、階段の掃除もスムーズ。シンプルな構造のため操作に迷いにくく、ヘッドやダストボックスのお手入れも簡単です。空気清浄機でも使用されているHEPAフィルターを採用。微細なごみや花粉もキャッチし、清潔な空気を排出します。収納時も場所を取りにくく、使いたいときにさっと取り出せる点も魅力。一人暮らしやワンルームにお住まいの方、掃除機は「充電不要・安定した吸引力派」という方、またサブ掃除機としてコスパ重視で選びたいご家庭。無駄な機能を省き、実用性を重視したい方に適した一台です。付属品フロアヘッド、隙間ノズル(ブラシヘッド付き)、ブラケット、延長ホース、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×95×1125ダストボックス容量(L)0.8素材PP