絞り込み
ブランド
- ツインバード
- ケルヒャー(115)
- エスコ(84)
- アイリスオーヤマ(60)
- エコバックスジャパン(55)
- スイデン(39)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 日立(18)
- YAMAZEN(山善)(18)
- Shark(シャーク)[家電](17)
- 東芝(16)
- 三菱電機(14)
- DJI(13)
- 山崎実業(11)
- 大一産業(10)
- siroca(10)
- ダイソン(9)
- オーム電機(7)
- CCP(7)
- ブランドをもっと見る
最大吸込仕事率(W)
- 50~99(4)
- 100~149(6)
- 150~199(1)
- 200~249(4)
- ~49(3)
コード長さ
- 1.0m~2.9m(5)
- 3.0m~4.9m(2)
- 5.0m~6.9m(11)
連続使用時間
- 7分(1)
- 10分(3)
- 14分(1)
- 22分(1)
- 30分(1)
集塵容量
- 0.5(1)
- 0.5~0.9(12)
- 0.9(1)
- 1.0~4.9(1)
- ~0.4(11)
質量(kg)
- 0.61(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 1.7(6)
- 1.9(4)
- 2.1(4)
0.61・0.9・1・1.4・1.5・1.6・1.7・1.9・2.1
特価

パワーハンディークリーナー
ツインバード(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。電源AC電源集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約 0.7質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ幅(mm)145色ブラック高さ(mm)270奥行(mm)360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下吸引力(W)200
ACハンディーサイクロンクリーナー
ツインバード(14件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付電源AC電源集塵方式サイクロン集塵容量(L)約0.3質量(kg)約1.5(製品のみ)付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ幅(mm)225寸法(mm)約225×220×390色スケルトンブラック高さ(mm)390奥行(mm)220電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250スイッチスライド式(ON/OFF)吸込仕事率(W)50電源コード(m)約5運転音(dB)65
コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ)
ツインバード(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。電源充電式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.45質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)連続使用時間(分)約10充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)スイッチスライド式 ON/OFF電源コード(m)約1.8使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX充電出力電源(V)DC12/500mA
サイクロンスティック型クリーナー
ツインバード¥9,098税込¥10,0081台ほか当日出荷から7日以内出荷なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。 2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。 また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。 狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.9質量(kg)約2.1付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)適合床用吸込口:フロアータイプ( フルフラットタイプ・スイング機構付 )寸法(mm)約230×225×1050電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切コード長さ(m)約5吸込仕事率(W)100運転音(dB)約75(参考値)
パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax
ツインバード(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷家の中も外も、これ一台でお掃除。 ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。 ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。 0.7Lの大容量ダストケース。 6mのロング電源コード。 ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。電源AC電源集塵方式サイクロン式(ダストケース式)集塵容量(L)約0.7質量(kg)約1.9(製品のみ)付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋幅(mm)145寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)色ピンク高さ(mm)220奥行(mm)290電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド(ON/OFF)吸込仕事率(W)200電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下アズワン品番65-0436-33
サイクロンスティック型クリーナー
ツインバード(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷手軽に使える軽量1.7kg 軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W サイクロン式でゴミと空気を分離 1台2役、スティックでもハンディーでも 手元スイッチでかがまなくても操作可能電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.6質量(kg)約1.7付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1適合床用吸込口ノーマル(ブラシなし)寸法(mm)約225×155×1020電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)270スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチコード長さ(m)約4.5吸込仕事率(W)70運転音(dB)約75以下(参考値)
サイクロンスティック型クリーナー
ツインバード(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。 ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。 自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。 また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)20集塵容量(L)約0.3運転音(dB)68以下質量(kg)約1.5電源コード(m)約5付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー仕様床用吸込口:ノーマル幅(mm)約230寸法(mm)約230×155×1050色ブラウン高さ(mm)約1050奥行(mm)約170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)170スイッチスライド式ヘッド仕様床用吸込口:ノーマル
サイクロンスティック型クリーナー
ツインバード¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷サイクロン式のダストケースを搭載したスティッククリーナーです。ハンディクリーナーとしても使用可能で、場所に合わせて掃除ができます。?セット内容本体、床用吸込口、延長パイプ(2本)、すき間ノズル、取扱説明書質量(kg)1.7 (本体のみの質量:1.4色ホワイト消費電力(W)550スイッチスライド式 ON/OFF電源AC100V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×236×1,000(本体に延長パイプ2本、床用吸込口取付時)吸込仕事率(W)120集塵容量(L)0.7集塵方式サイクロン式電源コード4.5m運転音75dB以下
ハイパワーサイクロン式家庭用クリーナー キャニスター
ツインバード¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷パワフル&コンパクトのサイクロン式家庭用クリーナー。シンプルながらも180Wの吸込仕事率で、ゴミをしっかり吸い込みます。吸引力が長持ちするサイクロン式で紙パックが要らず経済的。ダストケースとフィルターは水洗いが可能です。毛ブラシの付け外しができる2WAY仕様のすき間ノズル付きで、家中の掃除に大活躍のサイクロンクリーナーです。電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)180(消費電力1000時)集塵容量(L)約1.1質量(kg)本体のみ:約3.5/付属品含む:約4.4電源コード(m)約4.5(コードリール式)付属品床用吸込口、ホース、延長パイプ、延長パイプ(すき間ノズルホルダー付)、すき間ノズル仕様●スイッチ・表示:本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱~強(無断階)●床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし)幅(mm)約280色スケルトンブラック高さ(mm)約230タイプキャニスター奥行(mm)約340電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1000スイッチ本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱~強(無段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×230吸引切替ありヘッド仕様床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし)
パワーハンディクリーナー
ツインバード¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。約6mの電源コードと5種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ブロワカバー、伸縮ホース、アタッチメント収納袋質量(kg)2.1色ブラック電源(V)AC 100 50-60Hz消費電力(W)750スイッチスライド式 ON/OFF方式集じん:サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 145 × 290 × 220吸込仕事率(W)200電源コード(m)6運転音75 dB以下集じん量(L)0.7
パワーハンディークリーナー
ツインバード¥9,098税込¥10,0081個3日以内出荷パワフルな吸引力で細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献します。ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様です。電源AC電源集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.7質量(kg)約1.9付属品延長パイプ×2個・床用吸込口・すき間ノズル・ソフトブラシ・アタッチメント収納袋・お手入れブラシ適合集じん方式:サイクロン式幅(mm)約145寸法(mm)約145×290×220( 床用吸込口なし )色メタリックグレー高さ(mm)約220奥行(mm)約290電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)750スイッチスライド(ON/OFF)コード長さ(m)電源:約6.0吸込仕事率(W)200電源コード(m)約6.0アズワン品番1-1965-21
サイクロンスティック型クリーナー
ツインバード¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。 使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)約0.5電源コード(m)約5運転音(dB)78以下集塵方式サイクロン式
サイクロンスティック型クリーナー
ツインバード¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 。スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)1.7色ブラック消費電力(W)240スイッチスライド式電源AC 100 V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン式電源コード5m運転音78 dB以下
サイクロンスティック型クリーナー
ツインバード¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から6日以内出荷軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティッククリーナーです。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。スティックの時もハンディの時も手元にスイッチが来るよう、配置を工夫しました。シンプルな使いやすさを追求した、一人暮らしにおすすめの掃除機です。付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )質量(kg)1.7消費電力(W)270スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×155×1020吸込仕事率(W)70集塵容量(L)0.6集塵方式サイクロン式電源コード4.5m
サイクロンスティック型クリーナー
ツインバード¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から6日以内出荷軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティック掃除機です。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。 置き場所を取らない自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や2階用としてもおすすめです。付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )質量(kg)1.7消費電力(W)500スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1010吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.6集塵方式サイクロン式電源コード4.5m
コードレスハンディークリーナー
ツインバード¥4,698税込¥5,1681台当日出荷お手軽な充電式のコードレスハンディークリーナー。軽量コンパクトボディで棚や机の上の小さなゴミのお掃除にぴったり。すき間ノズルを使えば、窓のサッシやソファのすき間などの狭い場所もお掃除できます。電源充電式集塵方式ダストケース式( フィルター集じん式 )集塵容量(L)約0.25質量(g)約610、約900(付属品含)連続使用時間(分)約10充電時間(時間)約8付属品すき間ノズル、ACアダプター( HC-CH49 )幅(mm)105色ホワイト高さ(mm)335奥行(mm)105消費電力(W)2.2スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×335電源コード(m)約1.2使用電池専用ニッケル水素電 ( HC-AF140 )充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)AC7.8/3.12VA
ACハンディーサイクロンクリーナー
ツインバード¥7,298税込¥8,0281個当日出荷1台で家中のお掃除が出来る、ACハンディークリーナー。 約5mの電源コードと豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 本体約1.6kgの軽量ボディで、取り回しもよくお掃除の負担を軽減します。電源AC電源集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.3質量(kg)1.6付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル幅(mm)110色ブラック高さ(mm)160奥行(mm)340電源(V)AC100 (50-60Hz)消費電力(W)250スイッチスライド式コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×340×160吸込仕事率(W)50電源コード(m)約5.0運転音(dB)65
コードレススティック型クリーナー
ツインバード¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷コードレスの紙パック式スティッククリーナーです。たった1.4kgと軽量で取り回しがしやすく、ゴミが気になったときにさっと手に取って掃除ができます。サイクロン式と異なり、ゴミ捨て時にほこりの舞い散りが少なくストレスフリー。ゴミセンサー搭載、ゴミを感知すると自動でパワーアップ。パイプを外せばハンディタイプとしても使える、頼れるスティッククリーナーです。付属品ACアダプター、延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ネジ×3、使い捨てダストパック×25 ( 本体に1枚装着済み )、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.4 ( 本体 + 延長管 + パワーブラシ含む )色メタリックグレー消費電力(W)充電中 16 満充電後 / 待機時 0.5 ※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力スイッチタクトスイッチ電源入力 : AC 100 V - 240 V(50-60Hz) 0.8 A MAX、出力 : DC 24.0 V 1.0 A方式充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×135×1050集塵容量(L)0.25連続使用時間強モード 7分、自動モード 30分充電時間2.5 時間使用電池リチウムイオン電池パック DC 10.8 V 2.5 Ah 27 Wh集塵方式ダストパック式電源コード1.5m運転音強モード 70 dB、自動モード 63 dB ~ 70dBヘッド仕様ゴミセンサー
充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量
ツインバード¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ETC-EB65Wはお部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できて、お手入れが楽なダストパック式のコードレススティック型クリーナーです。ボールキャスター搭載のパワーブラシと軽量ボディにより、前後左右にスムーズに動き、軽い力ですいすいお掃除できます。ヘッドには髪の毛が絡まりにくいソフトブラシを採用し、お手入れの負担も軽減できます。?セット内容本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / ACアダプター×1 / 使い捨てダストパック×13(本体に1枚装着済) / 取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)235×135×1040質量(kg)1.5(本体+延長管+パワーブラシ)消費電力(W)充電中:20 / 満充電後・待機時:0.3入力【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)集塵容量(L)0.25充電時間3時間連続使用可能時間強モード:10分 / 標準モード:30分集塵方式ダストパック式電源コード1.5m
ワイパースティック型クリーナー
ツインバード¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷すいすい吸い込みながら拭き掃除ができるワイパー付き掃除機です。スティック型はもちろん、ハンディ―型でもお使いいただけます。サイクロン式で吸引力が持続し、紙パック不要のため経済的です。コンパクトに収納できる自立式で、一人暮らしや、2台目の掃除機としてもおすすめ。付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、シート固定板、お試し用の拭き取りシート( 10枚入り )質量(kg)1.9 ( 製品のみ )色ブラック消費電力(W)500スイッチスライド式電源AC 100 V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×1070吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン式電源コード5m運転音78 dB以下
ワイパースティック型クリーナー
ツインバード¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷わずか2.1kgで吸込仕事率100W。 こだわりのお部屋にも映える上質な質感。 なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。シャンパンゴールドを採用した、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 ハンディータイプにもなる2WAY仕様。 掃除機をかけながらフキトリも。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。付属のマイクロファイバーを装着すれば、お掃除しながらモップ掛けもできます。 サッシ等の掃除に便利な毛ブラシ付すき間ノズル付属 高速遠心分離サイクロンで吸込力長持ち ワンタッチ「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん、紙パック不要で経済的 水洗いOKのダストカップ&フィルター マイクロファイバー・お試しシート付付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、マイクファイバーモップ1枚、お試しシート3枚仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ・スイング機構付)寸法(mm)230×225×1050質量(kg)約2.1色シャンパンゴールド電源(V)AC100 (50/60 Hz)消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切コード長さ(m)約5吸込仕事率(W)100集塵量(L)約0.9集塵方式サイクロン式ヘッド仕様フロアブラシ
コードレススティック型クリーナー
ツインバード(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷場所に合わせて使える3WAY。フロアのお掃除はスティックで。棚の上のお掃除はハンディで。階段のお掃除はハンディ+床ノズルで。クリーナーのスタイルを、お掃除したい場所に合わせて変えることができます。 気軽に使えるコードレスタイプ。コードレスだから、汚れが気になったときに、サッと取り出してすぐに使えます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけでOK。毎日のお掃除を手軽に行いたいという方にぴったりの一台です。 スティックでもハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用。 電池残量表示機能付。付属品ACアダプター(TC-CH84)、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル仕様床用吸込口:パワーヘッド寸法(mm)約260×220×1060、約115×110×490(ハンディー時)、約270×210×270(充電時)質量(kg)約2.1(製品のみ)、約0.5(充電台)消費電力(W)8.2(充電時)、2.0(待機時)スイッチ切・標準/強集塵容量(L)約0.35電源コード(m)約1.7使用時間(分)標準:22、強:14(満充電・電池初期/20℃時)バッテリーニッケル水素バッテリー電圧(V)14.4集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100-240 50/60Hz・0.5A充電時間(時間)約6(電池空状態から充電を開始した場合/20℃時)バッテリー容量(mAh)1500電源供給方式充電式ヘッド仕様パワーヘッド充電出力電源(V)DC21.0・0.4 A
0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー
ツインバード¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷TC-E187Wは毎日のお掃除を楽にする、軽さと扱いやすさを追求したコードレススティック型クリーナーです。0.99kgと軽量で、日々の暮らしの中でも、快適に掃除が可能。自走式のヘッドが操作をアシストして、軽いかけ心地でしっかりとゴミを吸い込みます。バッテリーは着脱可能でライフスタイルに合った充電・収納ができます。掃除をしているときから普段の生活まで暮らしに寄り添います。セット内容本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / 専用ACアダプター×1 / リチウムイオン電池パック×1 / 取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)239×141×1000質量(kg)0.99(パワーブラシ・延長管を接続した状態)消費電力(W)充電中:14 / 満充電後・待機時:0.3入力【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)集塵容量(L)0.13充電時間3時間連続使用可能時間強モード:10分 / 標準モード:30分集塵方式サイクロン式電源コード1.5m
0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー
ツインバード¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ETC-EA87GYは毎日のお掃除を楽にする、軽さと扱いやすさを追求したコードレススティック型クリーナーです。0.99kgと軽量で、日々の暮らしの中でも、快適に掃除が可能。自走式のヘッドが操作をアシストして、軽いかけ心地でしっかりとゴミを吸い込みます。バッテリーは着脱可能でライフスタイルに合った充電・収納ができます。掃除をしているときから普段の生活まで暮らしに寄り添います。セット内容本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / 専用ACアダプター×1 / リチウムイオン電池パック×1 / 取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)239×141×1000質量(kg)0.99(パワーブラシ・延長管を接続した状態)消費電力(W)充電中:14 / 満充電後・待機時:0.3入力【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)集塵容量(L)0.13充電時間3時間連続使用可能時間強モード:10分 / 標準モード:30分集塵方式サイクロン式電源コード1.5m
サイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W
ツインバード¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷パワフルで使いやすい、便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.8kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.8電源(V)AC10050-60Hz消費電力(W)500スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050電源コード(m)約5.0集塵方式サイクロン式運転音78dB以下吸引力(W)100集じん量(L)約0.5
コードレススティック型クリーナー
ツインバード¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷お部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のコードレススティック型クリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現します。軽量1.4kg×自走式により、軽い力ですいすい進むので、お掃除の負担を軽減します。付属品延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ACアダプター、ネジ( 3本 )、使い捨てダストパック( 13枚、1枚本体に装着済み )質量(kg)約1.4(本体+延長管+パワーブラシ)色ブラック消費電力(W)充電中16/満充電後/待機時0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×135×1050集塵容量(L)約0.25電源コード(m)約1.5連続使用時間(分)強モード約7、自動モード約30集塵方式ダストパック式充電入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)充電時間(時間)約2.5
コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree
ツインバード¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷から4日以内出荷吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 ハンディーにもなる2WAY仕様。 本体重量1.7 kgで楽々お掃除。 付属品の収納に便利な巾着袋付。付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)寸法(mm)約230×215×1070質量(kg)約1.7(製品のみ)消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)スイッチスライド(ON/OFF)電源充電式コード長さ(m)アダプター:約1.8集塵容量(L)約0.5連続使用時間(分)10使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)約5充電出力電源(V)DC9.4/0.32A