絞り込み
質量(kg)
0.5・0.55・0.6・0.82・0.85・0.9・1・1.1・1.15・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2.1・2.15・2.2・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 掃除機

アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
717件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナー用 別売排気フィルター アイリスオーヤマ充電式クリーナー用 別売排気フィルターアイリスオーヤマ
999税込1,099
1個
当日出荷
充電式クリーナー SCD-190P、 SCD - S1P 他別売り排気フィルター
質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.5×20.5
肩掛け式 サイクロンクリーナー 太知ホールディングス肩掛け式 サイクロンクリーナー太知ホールディングス(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
コンパクトな肩掛けタイプの掃除機。パーツの組替で、フローリングから手の届きにくい棚の上まで対応。フィルタータイプでかんたんごみ捨て。汚れたフィルターは水洗いOK。使用するアタッチメントにより、様々な場所をお掃除できる。
用途事務所や工場のお掃除に。サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、スティック掃除機、スティッククリーナーとして。吸込仕事率(W)80集塵容量(mL)500コード長さ(m)4付属品ジャバラホース、延長パイプ(2本)、接続パイプ(大・小)、床用ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、ベルト、取扱説明書質量(g)1150電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×210保証期間お買い上げ日より1年
交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池 Panasonic(パナソニック)交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
スキマノズル Panasonic(パナソニック)スキマノズルPanasonic(パナソニック)
419税込461
1個
当日出荷
コードレスクリーナースタンド タワー 山崎実業コードレスクリーナースタンド タワー山崎実業
6,200税込6,820
1個
当日出荷
壁に穴を開けずにコードレスクリーナーをスリムに収納。モーターヘッドも収納可能。クリーナーツールを一括収納できます!コードレスクリーナーを収納したまま充電が可能です。
耐荷重(kg)約4付属品六角レンチ×1スパナ×1材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約3300対応ダイソンコードレスクリーナー、収納用ブラケットが付属している商品。V10シリーズ、V8シリーズ、V7シリーズ、V6シリーズ(充電ブラケット対応モデル) 差し込み口の内径が約3cm以上のクリーナーツール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×29×127
コードレスクリーナー専用スタンド 谷村実業コードレスクリーナー専用スタンド谷村実業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
充電したまま、たてかけれるハンディークリーナースタンド。 アダプターや消耗品を入れるポケット付き。
質量(kg)1.2材質(本体)スチール(メラミン樹脂焼付塗装)本体寸法(mm)225×240×765
充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 LeFH-e充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王LeFH-e
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
家でも車でもこれ1台に全ておまかせ!
用途自動車、家庭用 充電式 コードレス ハンディクリーナー仕様最大パスカル:ブースト20000Pa、ターボ17500Pa、標準8500Pa質量(kg)0.45定格電圧(V)DC11.1定格出力(W)120入力充電:5V/2Aフィルターツインフィルター:ステンレスフィルター+HEPAフィルター使用時間(分)ブースト:15、ターボ:25、標準:50使用環境温度(℃)-20~60外観ABS+PC充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600保管温度(℃)-20~50
ハイパワーサイクロン式家庭用クリーナー キャニスター ツインバードハイパワーサイクロン式家庭用クリーナー キャニスターツインバード
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
パワフル&コンパクトのサイクロン式家庭用クリーナー。シンプルながらも180Wの吸込仕事率で、ゴミをしっかり吸い込みます。吸引力が長持ちするサイクロン式で紙パックが要らず経済的。ダストケースとフィルターは水洗いが可能です。毛ブラシの付け外しができる2WAY仕様のすき間ノズル付きで、家中の掃除に大活躍のサイクロンクリーナーです。
仕様●スイッチ・表示:本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱~強(無断階)●床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし)付属品床用吸込口、ホース、延長パイプ、延長パイプ(すき間ノズルホルダー付)、すき間ノズル質量(kg)本体のみ:約3.5/付属品含む:約4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×230吸込仕事率(W)180(消費電力1000時)集塵容量(L)約1.1電源コード(m)約4.5(コードリール式)集塵方式サイクロン式
掃除機用3層紙袋(5枚入 シャープ掃除機用3層紙袋(5枚入シャープ
799税込879
1セット
11日以内出荷
シャープヨコ型タイプ掃除機(紙袋式)全機種適応紙袋
用途集じん容量
コード式紙パック式クリーナー 日立コード式紙パック式クリーナー日立
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
小型・軽量ボディ&強烈パワー
タイプ紙パック式消費電力(W)約240~1180コード長さ(m)5本体質量(kg)2.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202フィルターHEパックフィルター(抗菌加工)、抗菌フィルター、ウレタンフィルター集塵量(L)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
紙パック式掃除機 手元スイッチ コード付き YAMAZEN(山善)紙パック式掃除機 手元スイッチ コード付きYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式扱いやすい手元スイッチ
用途紙パック式クリーナー、キャニスター式クリーナーとして。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー付属品エアタービンブラシ1個、伸縮パイプA1本、伸縮パイプB1本、ホース1本、すき間用吸込口1個、紙パック1枚(本体に装着)質量(kg)2.7消費電力(W)1000~330電源AC100V (50Hz/60Hz)吸込仕事率(W)300~80集塵容量(L)1.2運転音(dB)69~63寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.2×30.3×20.2電源コード5m取扱説明書(2.98MB)
吸塵用細径ノズル ミヤナガ吸塵用細径ノズルミヤナガ
3,298税込3,628
1本
当日出荷
細く深い穴の清掃に最適です。
用途穿孔穴に残った切粉除去に。外径:25mm内径:30~38mm集塵機のホースに。トラスコ品番335-5962長さ(mm)320幅(mm)9.5
遠心分離サイクロン掃除機 シャープ遠心分離サイクロン掃除機シャープ
20,980税込23,078
1台
11日以内出荷
遠心分離式サイクロン式キャニスター掃除機フィルターセルフクリーニングでお手入れ簡単本体前「グリップハンドル」&コンパクトボディ
高さ(mm)【スタンド収納時】950【コンパクト収納時】725消費電力(W)1,000~240コード長さ(m)5本体質量(kg)3.8(付属品含む:5.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×363×248集塵容量(L)0.35(※推奨ごみ捨てラインまでの容積。このラインを超えてごみを吸わせ続けると吸引力が落ちる場合があります。)運転音(dB)64~57(※「運転音」の表示は、JIS C 9108による。)
キャニスター掃除機 パワかるサイクロン 日立キャニスター掃除機 パワかるサイクロン日立
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
強い吸引力で軽々キレイにできるサイクロン式クリーナーヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライトからまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシからまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラクブラシとダストケースは水洗い対応3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集
用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ質量(kg)(本体)2.5、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)3.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約840~140吸込仕事率(W)約40~290集塵容量(L)0.25電源コード(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×30×28.7
コードレス・サイクロンクリーナー ソウイジャパンコードレス・サイクロンクリーナーソウイジャパン
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
最先端ブラシレスモーター搭載従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで、最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂・アルミニウム質量(kg)約1.3(本体)消費電力(W)200外形寸法約240(幅)×300(奥行)×105(高)mm出力電圧(V)電源:DC22 500mA電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター)電池リチウムイオン電池200W保証期間1年真空度(kPa)強18 弱9運転音65dB集じん量(L)0.4入力電源(V)AC100 50/60Hz
充電式ハンディクリーナー マルチツールセット アイリスオーヤマ充電式ハンディクリーナー マルチツールセットアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。
ホワイト温度(℃)充電:5~35本体質量(g)500連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14バッテリーリチウムイオン2次電池吸引能力サイクロン式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415バッテリー容量(mAh)2200集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
Dyson V12 Detect Slim Absolute ダイソンDyson V12 Detect Slim Absoluteダイソン
119,800税込131,780
1台
当日出荷
従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナーHEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2集塵容量(L)0.35連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源スイッチの種類ボタン式
コードレスウェット&ドライクリーナー ツインバードコードレスウェット&ドライクリーナーツインバード
6,498税込7,148
1台
当日出荷
結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。 水も吸えるウェット&ドライクリーナー。 コードレスだから必要なときにさっと使えます。 「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。 便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。
仕様アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター付属品充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ寸法(mm)約410×115×135質量(kg)約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ)ホワイト消費電力(W)充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合)スイッチON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL)電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池運転音(dB)約65以下集塵方式フィルター式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/6VA充電時間(時間)約5充電出力電源(V)DC10/300mA
紙パックLM型Vタイプ Panasonic(パナソニック)紙パックLM型VタイプPanasonic(パナソニック)
819税込901
1パック(5枚)
当日出荷
クリーナー用布フィルタ 日立クリーナー用布フィルタ日立(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
BD-4399BL用交換ブラシ ツインバードBD-4399BL用交換ブラシツインバード(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
予約販売
ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用) エスコブラシ(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-25適合寸法(mm)Φ31×100
バッテリークリーナー 18Vタイプ BOSCH(ボッシュ)バッテリークリーナー 18VタイプBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
HEPAフィルター採用で、微細なホコリもしっかりキャッチします。クラス最高の吸込仕事率(ハイパワー)&連続作業時間です。
トラスコ品番732-9890セット内容HEPAフィルター、床用ノズル、すき間ノズル、延長パイプ材質ポリアミド樹脂幅(mm)450高さ(mm)123奥行(mm)120容量(L)【集じん】0.7吸込仕事率(W)32騒音値(dB)70.5連続使用時間約27分(H)、約60分(L)※3.0Ahバッテリー使用時バッテリーリチウムイオン電池充電時間約18分(空→75%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)※3.0Ahバッテリー使用時バッテリー電圧(V)18最大真空圧(kPa)4最大風量(L/min)1.2
軽量!コードレス 充電式紙パック掃除機 MagiCaleena アイリスオーヤマ軽量!コードレス 充電式紙パック掃除機 MagiCaleenaアイリスオーヤマ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
【超軽量1.1kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】ゴミ捨ては紙パックを捨てるだけ。ゴミがを触らずにワンタッチゴミ捨て。小型高性能モーター搭載で軽さと吸引力の両立。端まで吸引することを目的とした「すみとり構造」を搭載壁際のごみもしっかり吸引出来る形状に進化したマジカリーナクリーナーです。LED搭載かつコンパクトなヘッドで小回りが利き、家具のすき間のゴミもしっかりお掃除。スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進む!また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×50質量(g)(ヘッド・パイプ含む)1100 / (本体のみ)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド・パイプ含む)240×175×995 / (充電スタンド設置時)260×200×1075集塵容量(L)0.3連続使用時間標準:17分/ターボ:8分/自動:8分~40分(※使用環境によって異なります)バッテリーリチウムイオン2次電池充電時間4時間
ハンディクリーナー ブロワー機能付 オーム電機ハンディクリーナー ブロワー機能付オーム電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
吸引とブロワーが使える2WAY仕様ノズルをフロント部分につけると掃除機に、後部のブロワー用差し込み口につけるとブロワーに吹き出しも強力コンセントタイプ紙パック不要
付属品床用ノズル、すき間ノズル(大)、すき間ノズル(小)、ブラシ、延長パイプ2本、保証書付取扱説明書質量(kg)1.3(本体のみ)、1.55(床用ノズル、延長パイプ2本含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400コード長さ(m)(約)4.9吸込仕事率(W)120集塵容量(L)(約)0.48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)403×131×103(本体のみ)取扱説明書(2.34MB)
コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCPコードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク)CCP
10,980税込12,078
1台
当日出荷
業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。洗いやすいステンレスフィルター採用。インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。USB Type-C 充電。
付属品すき間ノズル、USBケーブル、スタンド容量(mL)集じん:20本体質量(g)350使用時間(分)強:10/弱:20バッテリーリチウムイオン7.2V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W390×D390×H250充電時間(時間)約4
パワーハンディークリーナー ツインバードパワーハンディークリーナーツインバード
7,998税込8,798
1個
予約販売
パワフルな吸引力で細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献します。ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様です。
付属品延長パイプ×2個・床用吸込口・すき間ノズル・ソフトブラシ・アタッチメント収納袋・お手入れブラシ適合集じん方式:サイクロン式寸法(mm)約145×290×220質量(kg)約1.9電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)750コード長さ(m)電源:約6.0吸込仕事率(W)200集塵容量(L)約0.7アズワン品番1-1965-21
EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー マリーンブラック Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー マリーンブラックShark(シャーク)[家電]
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。ちょっとした床のお掃除や、手の届かない場所のホコリなどを、腰をかがめず簡単に取り除くことができるフローリング用延長ノズル付きです。
付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フローリング用延長ノズル質量(g)本体:680、フローリング用延長ノズル使用時:888コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 、(フローリング用延長ノズル)【使用時】885×197×93充電時間約3.5時間保証期間2年運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8
ワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機アイリスオーヤマ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ハンディ+スティックの機能が一体化。 【2Way】【コードレス】【軽量1.6kg】【自走式】【サイクロン式】 軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。 コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。 真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。 ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズルトラスコ品番404-7348幅(mm)224ブラウンメタリック高さ(mm)1045タイプサイクロン式種類サイクロンスティッククリーナー(充電式)奥行(mm)167電圧(V)DC10.8集塵容量(L)0.2
そうじっこ mini 充電式クリーナー(マキタ・RYOBI)用 アイムそうじっこ mini 充電式クリーナー(マキタ・RYOBI)用アイム
599税込659
1袋(10枚)
当日出荷
マキタA-48511、リョービ(京セラ)6076447 そうじ機用の取り替えパック。
用途パックのすみまでムダなく使えます。特殊3層構造のフィルターが細かいホコリもキャッチします。仕様適用メーカー・適応する紙パック:マキタA-48511、リョービ(京セラ)6076447材質不織布
ファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット ファミリー・ライフファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セットファミリー・ライフ
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター材質ABS樹脂・他質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980電源(V)AC100電圧(V)21吸込仕事率(W)約88連続使用時間(分)約18~19充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)約1500寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101適合バッテリー交換用バッテリー:04139
2WAYスティック&ハンディクリーナー YAMAZEN(山善)2WAYスティック&ハンディクリーナーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
スティックタイプとハンディタイプで使い分けられる2WAY掃除機。ごみ捨てはダストケースを外して捨てるだけ。コンセントにつないですぐに使えるコード式。収納スペースに困らないスリムな本体。
用途掃除機として。サイクロン スティック ハンディ 2WAY付属品すきまノズル、フロアノズル、スティック質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)4吸込仕事率(W)70集塵容量(L)0.5保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10.5×48取扱説明書(5.15MB)
充電式ハンディークリーナー トライメイト充電式ハンディークリーナートライメイト
2,998税込3,298
1個
予約販売
コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式です。ダストカップとフィルターは水洗いできます。
用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ質量(g)300本体寸法(mm)50×55×248バッテリー容量(mAh)1200インターフェイスUSB Type-C
DEEBOT 専用洗浄剤(1L) X1 OMNI専用 エコバックスジャパンDEEBOT 専用洗浄剤(1L) X1 OMNI専用エコバックスジャパン
3,698税込4,068
1個(1L)
当日出荷
適合機種X1 OMNI専用
掃除機用5層紙袋(5枚入) シャープ掃除機用5層紙袋(5枚入)シャープ
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
・ 5層構造で微細なホコリまでキャッチする高捕集タイプ。
適合機種シャープ製 ヨコ型タイプ掃除機(紙袋式) 全機種。(紙袋型番EC-15P / 15PN / 06PN / 05P / 05PNの紙袋使用の機種でもご使用いただけます。)
コンパクトクリーナー フカイ工業コンパクトクリーナーフカイ工業
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
デスク周りや車内等の気になるところをサッとお掃除。付属のアタッチメントを付け替えることで様々なお掃除シーンに対応!・本体重量約260gの軽量モデル。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・リチウムイオン電池採用で最大約25分の連続使用が可能。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・本体排気口に取り付けるブロワー機能を搭載。・リチウムイオン電池1200mAhの大容量ハイパワー。
付属品隙間ノズル・ブラシノズル・ブロワーノズル・充電用USBケーブル質量(g)約260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×250連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵量(L)70m充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1200
EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカShark(シャーク)[家電]
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。フローリングに加え、カーペットやラグも強力に掃除できるフロア用電動ノズル付きです。
付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電動ノズル質量(g)本体:680、フロア用電動ノズル使用時:1170コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 (フロア用電動ノズル)【使用時】928 ×203×151充電時間約3.5時間保証期間2年運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8、フロア用電動ノズル使用時:エコモード: 約20、標準モード: 約14、ブーストモード: 約8
東芝 サイクロンクリーナー トルネオVコードレス 東芝東芝 サイクロンクリーナー トルネオVコードレス東芝
22,980税込25,278
1台
当日出荷
シリーズトルネオ消費電力(W)充電中:約13 / 充電完了時:約0.9コード長さ(m)2集塵容量(L)0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×214×1185バッテリーリチウムイオンバッテリー:セル数5標準質量(kg)2.2 ※本体・延長管・床プラシの合計質量集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約5 ※室温や使用時間などにより異なります運転時間(分)満充電時(強:約13分、 標準:約30分)※バッテリー初期状態、 室温20℃の場合 ※床面の材質・お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります電源アダプタ入力:交流100-240V 50/60Hz共用 0.25A、出力:直流 21V 0.45A
【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式 アイリスオーヤマ【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の18Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器定格電圧(V)DC18バッテリー容量(mAh)2000充電時間(分)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015充電池タイプリチウムイオン2次電池商品タイプ本体+バッテリー
バッテリー急速充電器 アイリスオーヤマバッテリー急速充電器アイリスオーヤマ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
充電式クリーナーのバッテリーCBL10820専用の急速充電器です。 通常4時間から5時間程かかる充電が、約1.5時間に短縮できるので長い時間待つことがありません。 スタイリッシュなデザインで、棚の上や床の上でも邪魔になることなく充電をすることができます。
ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×69(充電台)/41×70×52(充電アダプター(※充電コードは除く)質量(g)122(充電台)/117(充電アダプター)充電出力電源(V)DC15/1.5A(充電アダプタ)充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電アダプタ)充電時間(分)約90(室温・バッテリーの使用状況などにより、充電時間が異なることがあります)対応機種SCD-120P・SCD-160P・SCD-180・SCD-181P・SCD-L1P・SCD-P1P・SCD-R1P・HCD-A1M 他保証期間お買い上げ日より1年間
掃除機