絞り込み
取付穴径(Φmm)
22~24・22~25・22~26・22~27・22~28・23~27・24~26・24~35・25~27・25~38・27~32・28・30~38・32・33~35・33~36・35・35~39・35~40・36~38・取付穴径(Φmm)をもっと見る
給電方法
電池式・電源式・電源式/電池式
吐水口高さ(mm)
100~149・150~199・200~・~99
使用地区
一般地・寒冷地
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
291件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドルセット KVKレバーハンドルセットKVK
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
自動水栓 SuiSui (単水用、壁付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)ミナミサワ
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)175吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ) TOTO台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)TOTO
66,980税込73,678
1台
予約販売
ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式電源発電適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)35吐水口高さ(mm)84
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプミドル水栓タイプ衛生水栓
自動水栓デルマン DELMAN(デルマン)自動水栓デルマンDELMAN(デルマン)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 台付き用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校や公共施設など様々な施設にグリーン購入法適合使用地区一般/寒冷地共用給電方式電池式電源単三アルカリ電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)24~35呼び径G1/2水栓タイプ単水栓
レバーハンドル INAX(LIXIL)レバーハンドルINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合L.C.化粧台、SF-79S(N)-MB
ガオナ レバーハンドル 感染対策 節水 GAONA(ガオナ)ガオナ レバーハンドル 感染対策 節水GAONA(ガオナ)
689税込758
1個
当日出荷
シンプルな形状で使いやすく飽きのこないデザインです。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個材質ABS樹脂ハンドル長さ(mm)75
ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換) GAONA(ガオナ)ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換)GAONA(ガオナ)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
自動吐水・止水式の水栓用パイプです。 手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分) 直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。 上向き・下向き兼用です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。 取付ネジサイズ W26山20
用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本)付属品単3形アルカリ乾電池2本材質黄銅、ABS樹脂タイプその他(センサーパイプ)取付方式後付け電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属)使用圧力(MPa)0.05~0.74使用温度(℃)1~70適合場所洗面所使用地区一般地アズワン品番64-5155-28検知距離(mm)約100ミリ以内給電方式電池式水栓タイプその他
水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Hシリーズミナミサワ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)シルバー取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所/手洗い場機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)水栓タイプ横水栓
3/4水栓用ハンドル部(水用) INAX(LIXIL)3/4水栓用ハンドル部(水用)INAX(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合LF-12-19、LF-14-19、LF-15-19(JW),-CV、LF-16-19、LF-35-19(JW),-CV、LF-7-19、LF-7E-19、LF-7K-19、LF-7KE-19、LF-7R-19、他19mm一般水栓全般、LF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般ねじD:TW26山8、E:W32山20寸法A(mm)59
切替ハンドルASSY INAX(LIXIL)切替ハンドルASSYINAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)55寸法B(mm)21適合品番BF-HA846TLX-PU1 BF-HA846TLX-PU2 BF-HA846TLXW-PU1 、BF-HA846TLXW-PU2 BF-HA846TRX-PU1 BF-HA846TRX-PU2 、BF-HA846TRXW-PU1 BF-HA846TRXW-PU2 BF-HD846TLX-PU 、BF-HD846TRX-PU
シャワー・バス切替ハンドル部 INAX(LIXIL)シャワー・バス切替ハンドル部INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
BF-4145T温度制御部 INAX(LIXIL)BF-4145T温度制御部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
適合品番BF-4140T(N) BF-4145T(N) BF-4340T(N) 、BF-4345T(N) BF-4646T(N) BF-8745T(N) 、SF-4347T(N) AM-40K~55Uのサーモ仕様
温度調節部(サーモスタット) INAX(LIXIL)温度調節部(サーモスタット)INAX(LIXIL)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
温調ハンドル INAX(LIXIL)温調ハンドルINAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
フットバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フットバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。
呼び径(mm)13材質黄銅アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
CPサークルレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)CPサークルレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付材質亜鉛ダイカスト
レバーハンドルセット白 PZK1S568 KVKレバーハンドルセット白 PZK1S568KVK
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
付属品ビス・キャップ適合KF568タイプ
レバーハンドルセットメッキ PZK1S568G KVKレバーハンドルセットメッキ PZK1S568GKVK
2,598税込2,858
1セット
7日以内出荷
付属品ビス・キャップ適合KF868G3・KF568G等
レバーハンドルセット PZKM109N KVKレバーハンドルセット PZKM109NKVK
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
仕様下げ吐水用付属品ビス、キャップ適合KM302N・KM301Nタイプ(ZKM109A・上げ吐水用)
レバーハンドルセット PZ92 KVKレバーハンドルセット PZ92KVK(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷
付属品ビス、キャップ適合KM300N・KF300Nタイプ
ワンタッチレバーハンドル(小) KVKワンタッチレバーハンドル(小)KVK
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
適合ほとんどのメーカーに取付できます。
節水ハンドル(マテラ) カクダイ節水ハンドル(マテラ)カクダイ(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル下のナットが隠れます。
材質ABS
自閉ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓、吐水口PA12J-64X-16水栓タイプ自閉水栓
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン ミナミサワ感知式フラッシュバルブ フラッシュマンミナミサワ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式後付け関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体) TOTO壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)TOTO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付方式後付け呼び径PJ1/2
衛生コック カクダイ衛生コックカクダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
呼13のカップリング付き横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズG1/2
衛生混合栓 カクダイ衛生混合栓カクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛タイプトール取付穴径(Φmm)33~35厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓
自動水栓デルマン DELMAN(デルマン)自動水栓デルマンDELMAN(デルマン)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 壁付け用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校の流し台や手洗い場などにグリーン購入法適合タイプ泡沫使用地区一般/寒冷地共用給電方式電池式電源単三アルカリ電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2防水性IPX5水栓タイプ単水栓
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅クローム取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池(CR-P2)使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能使用地区一般地吐水口高さ(mm)200以上給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅クローム取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単4形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30使用地区一般地アズワン品番64-6486-45吐水口高さ(mm)75給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。クローム取付方式全交換(台付)電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式呼び径(mm)13材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75流量(L/min)約4(0.2MPa時)電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
オートマージュe用センサー部 INAX(LIXIL)オートマージュe用センサー部INAX(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合場所洗面所使用地区一般地水栓タイプその他
自動水栓デルマン バイタル自動水栓デルマンバイタル
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ単水栓
自動水栓デルマン バイタル自動水栓デルマンバイタル
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ単水栓
自動水栓デルマン バイタル自動水栓デルマンバイタル
42,980税込47,278
1台
当日出荷
感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口長さ(mm)130吐水口高さ(mm)140グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ単水栓
レバーハンドル INAX(LIXIL)レバーハンドルINAX(LIXIL)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ロータンク用レバーハンドル エスコロータンク用レバーハンドルエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
材質合成樹脂、黄銅、軟鋼、ゴム
自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付INAX(LIXIL)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)108使用工具KG-23
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071EC KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071ECKVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
タイプ逆止弁仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集