絞り込み
取付穴径(Φmm)
22~24・22~25・22~26・22~27・22~28・23~27・24~26・24~35・25~27・25~38・27~32・28・30~38・32・33~35・33~36・35・35~39・35~40・36~38・取付穴径(Φmm)をもっと見る
給電方法
電池式・電源式・電源式/電池式
吐水口高さ(mm)
100~149・150~199・200~・~99
使用地区
一般地・寒冷地
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
291件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6091SCECKVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ガオナ 自閉横水栓 自動で止水 感染対策 GAONA(ガオナ)ガオナ 自閉横水栓 自動で止水 感染対策GAONA(ガオナ)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。 手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。 水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。材質黄銅取付方式全交換(壁付)使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)1~80適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式INAX(LIXIL)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)4000呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239水栓タイプ混合栓
温調ハンドル部 INAX(LIXIL)温調ハンドル部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
センサー水栓 (立水栓タイプ用) KVKセンサー水栓 (立水栓タイプ用)KVK
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)43給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 AC100V仕様 ロング KVKセンサー水栓 AC100V仕様 ロングKVK
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
節水ハンドル(スキニー) カクダイ節水ハンドル(スキニー)カクダイ
619税込681
1個
当日出荷
スマートな形状で、使いやすさとデザイン性を両立させました。
用途アダプター、赤ポイント付き材質ABS樹脂アズワン品番64-6492-80
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付INAX(LIXIL)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
陶器レバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)陶器レバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ビス止め式のレバーハンドル、陶器製。
材質セラミック、黄銅
切替ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替ハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
SAN-EI製シャワー混合栓専用。
材質ABS樹脂
レバーハンドル(リーフ) カクダイレバーハンドル(リーフ)カクダイ(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
レバーが大きく、指先で簡単に操作ができます。
付属品アダプター材質ABS
自閉立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,298税込9,128
1個
予約販売
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓
自閉式横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉式横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓水栓タイプ自閉水栓
自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13仕様ストレーナ、流量調節弁付取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)検知時間(秒)0.5以内洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75検知距離(mm)自動感度調整 約100mm給電方式電池式水栓タイプ単水栓
ハンドル用ブッシュ TOTOハンドル用ブッシュTOTO
328税込361
1個
当日出荷
ノンライジングバルブ(Φ8)に旧形ハンドル(Φ10)を組み合わせる場合に使用します。
付属品M4小ねじ
レバーハンドルセットメッキ PZK1S550G KVKレバーハンドルセットメッキ PZK1S550GKVK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
付属品ビス・キャップ適合KM550Gタイプ
レバーハンドルセット PZ343C KVKレバーハンドルセット PZ343CKVK(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
仕様下げ吐水用付属品ビス、キャップ適合KM600C・KF600Cタイプ
ワンタッチレバーハンドルロングタイプ KVKワンタッチレバーハンドルロングタイプKVK(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
適合ほとんどのメーカーに取付できます。長さ(mm)120
ワンタッチレバーハンドルダブルロングタイプ KVKワンタッチレバーハンドルダブルロングタイプKVK(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合ほとんどのメーカーに取付できます。長さ(mm)170
ワンタッチレバーハンドルショートタイプ KVKワンタッチレバーハンドルショートタイプKVK
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合ほとんどのメーカーに取付できます。長さ(mm)71
パドルレバー カクダイパドルレバーカクダイ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドル下のナットが隠れます。
付属品(ビス)M5、M4、W3/16、(インサート)アイボリー、グレー、ホワイト、ブルー材質亜鉛、ABS
バス単水栓 INAX(LIXIL)バス単水栓INAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
用途洗い場専用、バス単水栓呼び径(mm)13位置(吐水口)壁面より121mm水栓タイプ自閉水栓
脱着式ハンドル KVK脱着式ハンドルKVK
319税込351
1個
4日以内出荷
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCECKVK
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110°マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCECKVK
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110°マットホワイトタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
センサー水栓 マットカラー 電池式 KVKセンサー水栓 マットカラー 電池式KVK
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 GAONA(ガオナ)これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策GAONA(ガオナ)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。 ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。 既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。 ビス、プラグ付き 水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。
用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。材質黄銅使用温度(℃)1~70使用圧力(MPa)0.05~0.75付属品ビス、プラグ水栓タイプ自閉水栓
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)ミナミサワ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)50関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)ミナミサワ
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)50関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付)ミナミサワ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)ミナミサワ
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)ミナミサワ
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用) ミナミサワ自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用)ミナミサワ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38水栓タイプその他関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓取付アダプター(SS1VBN用) ミナミサワ自動水栓取付アダプター(SS1VBN用)ミナミサワ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38水栓タイプその他関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付)ミナミサワ
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)50関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V、ワンプッシュ、手動) TOTO台付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V、ワンプッシュ、手動)TOTO
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
ソフトフロー、手動スイッチ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)35吐水口高さ(mm)163電源(V)AC100
壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V) TOTO壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V)TOTO
119,800税込131,780
1台
32日以内出荷
ソフトフロー
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)取付穴径(Φmm)65電源(V)AC100
台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V) TOTO台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V)TOTO
229,800税込252,780
1セット
3日以内出荷
ソフトフロー、湯水切替
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)28吐水口高さ(mm)158電源(V)AC100
衛生コック カクダイ衛生コックカクダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
呼13の泡沫横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズW22山20
衛生コック カクダイ衛生コックカクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。+CS54CS54:CT54材質黄銅取付ねじサイズW26山20
手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集