絞り込み
ブランド
- マッスルスーツ
- ダイヤ工業(11)
- TASK(4)
- イノフィス(3)
- SIGMAX(シグマックス)(2)
- NSP(1)
- クラボウ(1)
- DAIYA(1)

マッスルスーツGS-BACK M
マッスルスーツ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷マッスルスーツGS-BACKは、作業現場において、腰への負担をサポートします。軽量かつ機動力を備えており、歩く・しゃがむ・立ち上がるといった動作をより自由にしたアシストスーツです。倉庫管理、積み込み・積み下ろし、品出し作業、収穫作業など、さまざまな手荷役作業でお使いいただけます。本体重量3.3kgと軽量でスリムなので、狭い場所での作業も可能です。電気不要、防水防塵(IP56)、10秒で装着完了し、動きの多い作業にもお使いいただけます。質量(kg)3.3サイズM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×290×742動力源ガススプリング(着脱式)保護等級IP56使用環境温度(℃)-20~50適応身長(cm)165~185
マッスルスーツGS-BACK S
マッスルスーツ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷マッスルスーツGS-BACKは、作業現場において、腰への負担をサポートします。軽量かつ機動力を備えており、歩く・しゃがむ・立ち上がるといった動作をより自由にしたアシストスーツです。倉庫管理、積み込み・積み下ろし、品出し作業、収穫作業など、さまざまな手荷役作業でお使いいただけます。本体重量3.3kgと軽量でスリムなので、狭い場所での作業も可能です。電気不要、防水防塵(IP56)、10秒で装着完了し、動きの多い作業にもお使いいただけます。質量(kg)3.3サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×286×710動力源ガススプリング(着脱式)保護等級IP56使用環境温度(℃)-20~50適応身長(cm)150~170