絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • EBM(江部松商事)(119)
  • TKG(50)
  • SUGICO(スギコ)(41)
  • パール金属(40)
  • カンダ[厨房用品](40)
  • エムテートリマツ(33)
  • タイガー魔法瓶(17)
  • 熱研(16)
  • 象印マホービン(15)
  • 下野金属株式会社(15)
  • リンナイ(12)
  • 山岡金属工業(10)
  • 伊藤産業(10)
  • 山崎実業(9)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(9)
  • エムエーパッケージング(9)
  • マルゼン[厨房機器](8)
  • パロマ(8)
  • マルデ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
814件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライスネット イグチライスネットイグチ(10件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
こびり付きません。 釜洗いの時間と労力を軽減します。 節水のお役に立ちます。 水洗いで繰り返し使えます。
材質ポリエステル100%
オーブンミット TKGオーブンミットTKG(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ダブルアルミコーティング ミトン トルネダブルアルミコーティング ミトントルネ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
耐熱ミトン。2重アルミコーティングで耐熱220度。
材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%耐熱温度(℃)220寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)18×30×2.5
シリコンミトン ハーフ モノタロウシリコンミトン ハーフモノタロウ(15件のレビュー)
639税込703
1セット(2個)
当日出荷
シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。
用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに材質シリコンレッド質量(g)50/1個あたり寸法(縦×横)(mm)82×113耐熱温度(℃)230
ほっかほかネット 兼光産業ほっかほかネット兼光産業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ご飯のがんこなこびりつきがなく、釜洗いがスピーディになります。 釜にご飯のこびりつきやこげつきがなくなるので、お米のロスが少なくなり経済的です。 釜洗いが簡単にすむので、作業時間が少なくなり水道料も経済的です。 ご飯の炊きあがりは従来よりもおいしく炊き上がります。
使用方法(1)はじめてお使いになるときは、鍋などで熱湯で5分くらい煮沸してください。(2)ご使用の前後にお湯あるいは水で簡単に洗ってください。(3)釜の内側にほっかほかネットを大きく広げてください。(4)広げたほっかほかネットの上にといだお米をいれて適量の水を加えます。余った部分のほっかほかネットはお米の上の釜の内側に折り曲げて寄せておきます。(5)お米が炊き上がりましたらほっかほかネットの折り曲げた部分のコーナーを軽く引いて、ジャーに移します。その際米を釜の中で軽くほぐして取り出します。(6)釜とほっかほかネットはご使用のたびに洗ってください。材質ポリエステル(強力糸)100%
SA業務用焼網・ストロング TKGSA業務用焼網・ストロングTKG(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
線径(Φmm)2.5仕様クリンプ13mm目材質鉄・クロームメッキ形状
5本指クッキンググローブ アーネスト5本指クッキンググローブアーネスト(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
5本指クッキンググローブは指先が5本指に分かれているので、従来のミトンより掴む・持つ 等の作業がしやすく、約220℃に耐えるシリコン製なので熱い物の移動や熱湯の中へも入れられます。
用途じゃがいもの皮むきや瓶の蓋開け、ミトン、クッキンググローブとして。耐熱/ミトン/グローブ/オーブン/シリコン材質シリコーンゴムグリーン耐熱温度(℃)220
パイロット SUGICO(スギコ)パイロットSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
付属品パッキン×1ねじG1/8
使いすて焼網角 エムテートリマツ使いすて焼網角エムテートリマツ(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
形状材質鉄亜鉛メッキ
鋳物コンロ (常用) 大栄産業鋳物コンロ (常用)大栄産業(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ230×H100ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
使いすて焼網丸 エムテートリマツ使いすて焼網丸エムテートリマツ(9件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
形状材質鉄亜鉛メッキ
オーブンミット(裏地付) TKGオーブンミット(裏地付)TKG(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
ブラック耐熱温度(℃)約200材質100%コットン全長(mm)340サイズTKG品番9-0110-0205TKG品番(2017)6-7100-6805
電子ジャーパッキン 象印マホービン電子ジャーパッキン象印マホービン(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
電子ジャーパッキン
適合本体THA603SA(ST)、THA803SA(ST)、THAC40(MK)、THAC40A(MK)、THAC60(MK)、THAC60A(MK)、THAC80(MK)、THAC80A(MK)、THSC40(ST)、THSC40A(XA)、THSC60(ST)、THSC60A(XA)、THSC80(ST)、THSC80A(XA)、TYAC18(DF)、TYAC18(FX)、TYAC18(OW)、TYAC27(DF)、TYAC27(FX)、TYAKC18(FC)、TYAKC18(RF)、TYAKC18(RW)品名電子ジャーパッキン
ステンレス太線丸焼網 エムテートリマツステンレス太線丸焼網エムテートリマツ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
形状枠寸法4mm
炊飯ネット(テトロン製) EBM(江部松商事)炊飯ネット(テトロン製)EBM(江部松商事)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。
材質テトロン耐熱温度(℃)240
アルミピザ網 MTI(エムテーアイ)アルミピザ網MTI(エムテーアイ)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
材質アルミニウム
業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升 象印マホービン業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升象印マホービン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。
用途1、業務用使用に特化した耐久性2、誰にでも分かりやすい操作性3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化)質量(kg)約4.9ステンレス(XA)電源コード(m)1.0(直づけ)寸法(cm)28×40.5×24.5(ふた開き時47)炊飯容量(白米)0.18~1.8L
業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン 象印マホービン業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン象印マホービン(1件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
業務用の専用部品です。
適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン
業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン 象印マホービン業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン象印マホービン
1,900税込2,090
1個
当日出荷
業務用の専用部品です。
適合本体NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン
18-8 スーパーストロング 丸 焼網 EBM(江部松商事)18-8 スーパーストロング 丸 焼網EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5材質18-8ステンレス形状
真空断熱シャトルジャー 保温おひつ THERMOS(サーモス)真空断熱シャトルジャー 保温おひつTHERMOS(サーモス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空断熱構造のおひつで高い保温力!あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
業務用電子ジャー(保温専用) 象印マホービン業務用電子ジャー(保温専用)象印マホービン(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
ジャンボフェンス2面 磁石付1P エムエーパッケージングジャンボフェンス2面 磁石付1Pエムエーパッケージング
289税込318
1枚
当日出荷
材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)900(2面詳細:600・300)×480使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
ジャンボフェンス大型固定磁石1枚入り エムエーパッケージングジャンボフェンス大型固定磁石1枚入りエムエーパッケージング(2件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
コンロ周りの油はねを防ぎます。
材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)1200(3面詳細:300・600・300)×500使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
鋳物コンロ (中型) 大栄産業鋳物コンロ (中型)大栄産業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ270×H105
東洋NEWレンジパネル 東洋アルミエコープロダクツ東洋NEWレンジパネル東洋アルミエコープロダクツ
399税込439
1枚
当日出荷
そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
付属品着脱式クリップ磁石3個材質アルミニウムはく寸法(幅W×高さH)(mm)900×440
極厚 鍋つかみ 六重 TKG極厚 鍋つかみ 六重TKG
3,898税込4,288
1セット(5枚)
当日出荷
綿100%
質量(kg)0.35寸法(横×縦)(mm)300×200TKG品番9-0108-1301TKG品番(2017)6-0106-1501
揚げものフェンス1P エムエーパッケージング揚げものフェンス1Pエムエーパッケージング(2件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
材質アルミ箔寸法(高さH×幅W)(mm)328×840
五徳(鋳物) ※鋳物五徳受用 SUGICO(スギコ)五徳(鋳物) ※鋳物五徳受用SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄
ごはんネット イグチごはんネットイグチ
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ごはんのこびりつきがなく、お釜洗いがらくらく!繰り返し使えて経済的!安心で丈夫なポリエステルを使用(食品衛生法適合商品)
材質ポリエステル100%
シリコマート シリコングローブ シリコマートシリコマート シリコングローブシリコマート(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)300幅(mm)168全長(mm)285
五徳(鋳物) ※SUS430五徳受用 SUGICO(スギコ)五徳(鋳物) ※SUS430五徳受用SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄関連資料※寸法図(0.41MB)
ダブルアルミコーティング 鍋つかみマット トルネダブルアルミコーティング 鍋つかみマットトルネ
489税込538
1個
当日出荷
耐熱マット。2重アルミコーティングで耐熱220度。
材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%耐熱温度(℃)220寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)17×17×1
シリコン オーブンミトン 岡部洋食器製作所シリコン オーブンミトン岡部洋食器製作所(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
油脂、洗剤などが染み込まないので、汚れがなく、洗浄も簡単です。
材質シリコンゴム全長(mm)250耐熱温度(℃)-20~200アズワン品番1-4918-01TKG品番9-0110-0701TKG品番(2017)6-0108-0901
MTI オーブンミトンブラック MTI(エムテーアイ)MTI オーブンミトンブラックMTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
ホテル、レストラン、ベーカリーなど業務用として幅広くご利用いただいてます。
用途お料理、パン、お菓子づくりのお供に耐熱温度(℃)約200生地(内側)シリコンコーティング
業務用炊飯電子ジャー 炊きたて タイガー魔法瓶業務用炊飯電子ジャー 炊きたてタイガー魔法瓶(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
大容量ジャー炊飯器 おこげがつきにくい炊飯シート付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ 炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
ステンレス
抗菌ガスレンジ下敷き エムエーパッケージング抗菌ガスレンジ下敷きエムエーパッケージング(2件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
表面が抗菌加工で汚れひと拭き清潔に。
付属品固定用アルミテープ2枚材質抗菌樹脂加工アルミ/抗菌ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)700×550
象印業務用ジャー内容器 象印マホービン象印業務用ジャー内容器象印マホービン(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
使いやすさを考えた広くて浅い内容器。内容器は取手付で、出し入れが簡単です。ご飯がこびりつきにくいフッ素樹脂加工の内容器。
材質本体アルミ
業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23LYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されますメモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できますハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)工事不要ですぐ使える100V仕様分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)広々使える23Lフラット庫内耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分取扱説明書(0.87MB)
...
熱調理機・加熱機器